カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- ダイキン潤滑機設(8)
- エスコ(4)
- KTC(2)
- マキタ(2)
- 正和(2)
- TRUSCO(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ザーレン(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- KWK(1)
「nlgi-0」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
グリースポンプユニット(シリコン仕様)
ヤマダコーポレーション¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。トラスコ品番389-5897使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
グリースポンプユニット下限スイッチ付
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。トラスコ品番390-0535使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-7434使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)26.6適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-9007使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。トラスコ品番389-9001使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-9038最大吐出圧力(MPa)17.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤エア圧力範囲(MPa)0.2~0.7適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)、材料接続:G3/4(F)
SR250型55:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-8970使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)38.5適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥929,800税込¥1,022,7801台41日以内出荷極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。トラスコ品番389-7440使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)45.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口Rc3/4適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
SR250型40:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7408使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)28適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型20:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7377使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)14適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型10:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7409使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)7適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)