2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。特に耐熱性(-20° ~ 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。ガス抜きキャップ付き
用途回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量122mL 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

P・T・F・Eと有機モリブデンの相乗効果で最強の潤滑性、浸透性および防錆性を発揮します。チェーン、スプロケット、ファスナー等の潤滑に最適です。逆さ噴射が可能です。ガス抜きキャップ付。
用途チェーン、ロッド、ドアヒンジ、スプロケット、リンゲージ、軸受けメタル等のあらゆる潤滑部に。錆ついたり、喰いついたりしている機械部分の脱着、分解に。ボルト、ナット、ファスナー、ピン等の分解に。 仕様逆さ噴射可 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
879 税込967
当日出荷