300件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコック
溶断調整器用圧力計 ヤマト産業溶断調整器用圧力計ヤマト産業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブルドン管)銅、銅合金形状ATΦ60JIS規格1.6級準拠品
中型溶接器 ヤマト産業中型溶接器ヤマト産業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
中流量調整器 YM-201 ヤマト産業中流量調整器 YM-201ヤマト産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から18日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向関連資料(1.12MB)
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
オス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業オス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手
ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業ガス容器アダプター メンソケヤマト産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
水素用圧力調整器 ヤマト産業水素用圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用ガス水素トラスコ品番434-6769
二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05ヤマト産業
27,980税込30,778
1個
当日出荷
・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴントラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業小型・ピストル溶接火口ヤマト産業
889税込978
1個
6日以内出荷
袋ナット ヤマト産業袋ナットヤマト産業
669税込736
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS関連資料(0.59MB)
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
M16・M12用チューブ変換継手 ヤマト産業M16・M12用チューブ変換継手ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
緊急防災工具(一般高圧ガス用) ヤマト産業緊急防災工具(一般高圧ガス用)ヤマト産業(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)ヤマト産業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
マグプッシュ ヤマト産業マグプッシュヤマト産業
9,898税込10,888
1個
当日出荷
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
ヤマトクイックマグ ヤマト産業ヤマトクイックマグヤマト産業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A材質(本体)C3604B
プラグ ヤマト産業プラグヤマト産業
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
ネックバルブ ヤマト産業ネックバルブヤマト産業
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B関連資料(1.14MB)
メス×メス継手 ヤマト産業メス×メス継手ヤマト産業
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
畳ヘリ ゆかりカラーパステル ヤマト産業畳ヘリ ゆかりカラーパステルヤマト産業
1,298税込1,428
1巻
3日以内出荷
日本人の生活の中で親しまれた畳とへり、温かみのある素材。軽くて丈夫、適度な張りがあり手芸などに扱い易い。布とは違った手触りや仕上がりを楽しみ頂けます。
用途畳のヘリ10m巻 畳のへりは外表に巻いております。裏面も使用できます。仕様ポリエステル色(柄)ゆかりカラーパステル寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.8×10m巻
高圧継手 TB ニップル ヤマト産業高圧継手 TB ニップルヤマト産業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質真鍮形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
窒素ガス用調整器 ヤマト産業窒素ガス用調整器ヤマト産業
89,980税込98,978
1個
当日出荷
使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業拡散型中型加熱器 火口付ヤマト産業
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から26日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業LPウルトラ工業用 ガス調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
849税込934
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
869税込956
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6181接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関西式(チョウネジ式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
OKコック ソケット ヤマト産業OKコック ソケットヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途ナット式(N式)OKホース用規格小池・日東ミニコックタイプホースナット主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
ガス配管用キャップ ヤマト産業ガス配管用キャップヤマト産業
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
真鍮製のガス配管用キャップです。
汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業汎用超小型調整器(流量計2連式)ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
SSミニ ヤマト産業SSミニヤマト産業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業圧力調整ハンドルYR-70V用ヤマト産業
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
適合YR-70V
高圧継手 TS ストレート ヤマト産業高圧継手 TS ストレートヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応