絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
301件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T字管 ヤマト産業

    T字管

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 高圧バルブ ヤマト産業

    高圧バルブ

    ヤマト産業
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
    口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
  • L字管 ヤマト産業

    L字管

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 集合管 ヤマト産業

    集合管

    ヤマト産業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
  • ユニ・ストレーナー ヤマト産業

    ユニ・ストレーナー

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。
    内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
  • U字管 ヤマト産業

    U字管

    ヤマト産業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途並列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 超高圧バルブ ヤマト産業

    超高圧バルブ

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。
    材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    119,800税込131,780
    1台
    61日以内出荷
    パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
    最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスN2、O2、Ar、Air、H2、He、CO2Cv値0.58口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
  • Air作動弁 ヤマト産業

    Air作動弁

    ヤマト産業
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。低温用Air作動弁です。LGCのガス供給及び、緊急遮断弁などに使用いただけます。
    質量(kg)3材質(本体)SUSF316最高使用圧力(MPa)3使用温度(℃)-10~75接続【入口】W22-14山オネジ(R当り)、【出口】W22-14山オネジ(R当り)使用ガスLO2、LN2、Lar、LCO2Cv値1.04口径(mm)8流れ方向二方弁圧力(MPa)【パイロット】0.5~0.99
  • 0号溶接器用火口セット アセチレン用 ヤマト産業

    0号溶接器用火口セット アセチレン用

    ヤマト産業
    3,398税込3,738
    1式
    当日出荷
    トラスコ品番215-3099溶接板厚(mm)~0.5
  • L型継手 ヤマト産業

    L型継手

    ヤマト産業
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための継手です。
    寸法(mm)内径10質量(kg)0.9最高使用圧力(MPa)20接続出口:W22-14(右)オネジ(P)、入口:W22-14(右)オネジ(R)耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~40
  • パージアッセンブリー ヤマト産業

    パージアッセンブリー

    ヤマト産業
    33,980税込37,378
    1個
    26日以内出荷から36日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。連結菅に比べ取付スペースが少なくてすみます。2連タイプは容器バルブまでのディープパージが可能です。SPANタイプは容器側の袋ナットにネジレンナットを使用していますので締付時の供回りがありません。ナットの締付はスパナ1本で取付できます。金属疲労が少ないので長持ちします。ネジ部のフッ素樹脂特殊コーティングにより、ネジの焼き付き・ガジリを防止します。パッキンへの回転による変形や破損もありません。
    材質SUS316L BA形状OUT・パージIN:Φ6.35短管寸法スパイラルチューブ:Φ4×0.5t巻数3設計温度(℃)ー10~40
  • SFステンレス流量計 ヤマト産業

    SFステンレス流量計

    ヤマト産業
    53,980税込59,378
    1台
    36日以内出荷
    内管、外管(ガラス製)保護として衝撃に強いポリカーボ製外管カバー採用
    全長(mm)153(出口Rc1/8の時)質量(g)450使用圧力(MPa)0.2耐圧(MPa)0.5
  • 防災工具 一般高圧ガス用 緊急防災工具セット ヤマト産業

    防災工具 一般高圧ガス用 緊急防災工具セット

    ヤマト産業
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。ナップザックにひとまとめになっており持ち運びやすいです。ナップザックに緊急時に必要な工具がすべて納まっています。
    用途高圧ガス取扱時の備えに。トラスコ品番268-7911
  • 配管用調整器 YR-810TS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810TS

    ヤマト産業
    98,980税込108,878
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力計(MPa)6(最高使用圧力3)一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810HS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810HS

    ヤマト産業
    91,980税込101,178
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • 指針接点付圧力計(コンタクト) ヤマト産業

    指針接点付圧力計(コンタクト)

    ヤマト産業
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
    設定圧力表示針の位置で圧力指示針と接点針の接触によって回路を閉じる方式のものでベル、ブザー、ランプなどの警報用としてご使用になれます。
    材質株:SUS316、ブルドン管:SUS316、ケース:ABS質量(g)350種類ステンレス製 指針接点付圧力計接点電気:下限1接点(接点外部調節式)精度JIS1.6級準拠品接続リード線2本出し 500mm R1.25ーF4(内径4mm)形状(mm)AUΦ75(緑無し形・株位置下・外径75接続形状G3/8(管用平行 オネジ 3/8インチ)接点容量AC100V、0.5A、誘導負荷0.05A、最小負荷DC5V 20mA
  • 線状加熱器用(小型加熱器)火口 ヤマト産業

    線状加熱器用(小型加熱器)火口

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    線状加熱器用(小型加熱器)火口です。
    全長(mm)77取付ねじW16-20山使用ガスLPG
  • 線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業

    線状加熱器用(大型2号溶接器)火口

    ヤマト産業
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
    全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG
  • ヒーター付調整器 YR-507F ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-507F

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    26日以内出荷
    炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスMAG一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
  • 大型加熱器用火口 ヤマト産業

    大型加熱器用火口

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    大型加熱器用火口です。
    全長(mm)40取付ねじW1"-17山使用ガスLPG
  • 中流量調整器 YM-201V ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201V

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    26日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.9使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2~0.99流れ方向フィルム厚さ(μm)40
  • リングバーナー中型溶接器用火口 ヤマト産業

    リングバーナー中型溶接器用火口

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    リングバーナー中型溶接器用火口です。
    全長(mm)44取付ねじM8-1.0使用ガスLPG
  • フロート式流量計 FM ヤマト産業

    フロート式流量計 FM

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • 大型1号溶接火口 ヤマト産業

    大型1号溶接火口

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)47取付ねじM12×1.25
  • 中型切断火口 ヤマト産業

    中型切断火口

    ヤマト産業
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)74.5取付ねじW13.5-24山使用ガスプロパン
  • 0号溶接火口 ヤマト産業

    0号溶接火口

    ヤマト産業
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)25取付ねじM6×1.0
  • 大型C号切断火口 ヤマト産業

    大型C号切断火口

    ヤマト産業
    9,698税込10,668
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)97取付ねじW20-17山
  • 大型2号溶接火口 ヤマト産業

    大型2号溶接火口

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)52取付ねじM12×1.25
  • ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-510V

    ヤマト産業
    73,980税込81,378
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
  • ノーヒーター調整器 YR-200F ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200F

    ヤマト産業
    47,980税込52,778
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。流量計付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:08ホースロ (M12×1 (右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.4一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)5流れ方向
  • ノーヒーター調整器 YR-200 ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:Rc1/4、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向
  • ノーヒーター調整器 YR-200ストレート ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200ストレート

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    21日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付、消炎フィルタ内蔵しております。
    用途溶断器用仕様プラグ
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    逆止弁付です。
    用途Φ5ホース中間用仕様プラグ
  • ウェルディングパック ヤマト産業

    ウェルディングパック

    ヤマト産業
    149,800税込164,780
    1セット
    31日以内出荷
    冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
    付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)質量(kg)17(容器質除く)
  • SSエルピープラス ヤマト産業

    SSエルピープラス

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56
  • 汎用超小型調整器 ヤマト産業

    汎用超小型調整器

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    21日以内出荷
    圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1
  • インラインフィルタ ヤマト産業

    インラインフィルタ

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    17日以内出荷から61日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。出入口形状は、メタルシール接続・2圧縮リング継手の高純度機器用のインラインフィルタです。 。最大使用圧力20MPa で濾過度の高いエレメント(2μ,5μ,10μ)を使用しています。
    材質SUS316、PCTFE設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)ー10~75
  • SSミニ パネル式 ヤマト産業

    SSミニ パネル式

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
    質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし