絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
301件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16・M12用チューブ変換継手 ヤマト産業

    M16・M12用チューブ変換継手

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
  • SSボーイプラス ヤマト産業

    SSボーイプラス

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
    用途溶断・溶接用に。材質真鍮
  • ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業

    ヤマト ウエルディングキット YMKF型

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
    用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
  • 大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用 ヤマト産業

    大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    使用ガスアセチレントラスコ品番851-3228全長(mm)97
  • OKコックプラグ PTC-2 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-2

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3283RoHS指令(10物質対応)対応
  • 活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業

    活魚用圧力調整器 YR-90K

    ヤマト産業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
    材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
  • フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業

    フロート式流量計二連式 F2M

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    17日以内出荷から36日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合、流量換算が必要です)
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    使用ガス酸素トラスコ品番281-6181接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関西式(チョウネジ式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    53,980税込59,378
    1台
    15日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • ガス容器アダプター オンソケS 関西式容器を関東式へ ヤマト産業

    ガス容器アダプター オンソケS 関西式容器を関東式へ

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真鍮製です。
    用途ガスボンベ専用変換用。トラスコ品番215-4614流体酸素
  • フロート式流量計 FSS ヤマト産業

    フロート式流量計 FSS

    ヤマト産業
    9,998税込10,998
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%
  • 小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業

    小型・ピストル溶接火口

    ヤマト産業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • ノーヒーター調整器 YR-200V ヤマト産業

    ノーヒーター調整器 YR-200V

    ヤマト産業
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
    材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE質量(kg)1.8最大流量(L/min)5目の粗さフィルタ:600メッシュ使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)使用ガスCO2二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)1~12二次側圧力計(MPa)1標準流量(L/min)5流れ方向
  • 一本継手 ヤマト産業

    一本継手

    ヤマト産業
    599税込659
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ホースとホースを接続するのに使用します。
  • 乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業

    乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
    仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
  • 汎用超小型調整器(流量計2連式) ヤマト産業

    汎用超小型調整器(流量計2連式)

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷
    圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
    用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1.6最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
  • SSミニ ヤマト産業

    SSミニ

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
  • 二段式圧力調整器 ヤマト産業

    二段式圧力調整器

    ヤマト産業
    28,980税込31,878
    1個ほか
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    質量(kg)1.9フィルター粗さ:600メッシュ一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)流れ方向右高圧
  • パッキン ヤマト産業

    パッキン

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • 圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業

    圧力調整ハンドルYR-70V用

    ヤマト産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合YR-70V
  • 高圧継手 TS ニップル ヤマト産業

    高圧継手 TS ニップル

    ヤマト産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 高圧継手 TS ストレート ヤマト産業

    高圧継手 TS ストレート

    ヤマト産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
    用途分析機用、研究用流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
  • ベル 安全ホルダー300A ヤマト産業

    ベル 安全ホルダー300A

    ヤマト産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-2977全長(mm)225質量(g)360定格電流(A)300棒径(Φmm)3.2~6.4アズワン品番64-5040-01
  • OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-1

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TS

    ヤマト産業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡散型中型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型中型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番434-4715全長(mm)930質量(g)1250ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
  • アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用 ヤマト産業

    アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
    使用ガスアセチレントラスコ品番434-5045セット内容アセ枠材質本体:真鍮質量(kg)2.6接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098
  • 全真鍮製アセチレン調整器 ヤマト産業

    全真鍮製アセチレン調整器

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。
    用途アセチレンガス用調整器。使用ガスアセチレントラスコ品番281-6199質量(kg)1.7使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ ヤマト産業

    エンドキャップ

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップにお使いいただけます。
    接続W22-14(右)袋ナット(R)設計温度(℃)ー10~40
  • 配管用調整器 YR-810 ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 配管用調整器 YR-810H ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810H

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1台
    8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • ヒーター付調整器 YR-507F ヨーク枠式 ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-507F ヨーク枠式

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    26日以内出荷
    炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入り口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.8電源(V)AC100(電源コード長さ3m)最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用温度(℃)ー10~100(設定温度:ー10~100)接続入口:炭酸ヨーク枠、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.6ヒーター容量(W)190(電流値1.9A)(190×1本)二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)フィルム厚さ(μm)40
  • 中流量調整器 YM-202V ヤマト産業

    中流量調整器 YM-202V

    ヤマト産業
    49,980税込54,978
    1台
    26日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。バルブ付です。
    質量(kg)2.9使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04~0.12流れ方向フィルム厚さ(μm)40
  • 大型A号切断火口 ヤマト産業

    大型A号切断火口

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)92.5取付ねじW16-20山使用ガスプロパン
  • 大型B号切断火口 ヤマト産業

    大型B号切断火口

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)97取付ねじW18-20山
  • ガウジングA火口(大型A号切断器用) ヤマト産業

    ガウジングA火口(大型A号切断器用)

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    全長(mm)111取付ねじW16-20山使用ガスアセチレン
  • アセ枠 ヤマト産業

    アセ枠

    ヤマト産業
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)476