絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
301件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    使用ガス水素トラスコ品番434-6769
  • 高圧用圧力調整器 ヤマト産業

    高圧用圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
    用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用流体窒素、空気適合N2トラスコ品番434-6700質量(kg)2.1材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3最高使用圧力(MPa)3接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4標準流量(Nm3/h)140
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKコック プラグ ヤマト産業

    OKコック プラグ

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用主な用途ホース中間用規格小池・日東ミニコックタイプホースナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 溶断調整器用圧力計 ヤマト産業

    溶断調整器用圧力計

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(ブルドン管)銅、銅合金形状ATΦ60JIS規格1.6級準拠品
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    使用圧力が高い調整器です。 検査用にも使用されています。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7655質量(kg)1.8最高使用圧力(MPa)3使用ガス窒素入口口径W22-14
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
  • LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    LPウルトラ工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • 酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業

    酸素用調整器 SSジュニア

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
    用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコックRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    質量(kg)0.8最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ:1000メッシュ使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)流れ方向右高圧
  • スパナ付き開閉ハンドル ヤマト産業

    スパナ付き開閉ハンドル

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
    用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
  • YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業

    YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

    ヤマト産業
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507V

    ヤマト産業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
    最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコック
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • 二又バルブ ヤマト産業

    二又バルブ

    ヤマト産業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
  • 連結ホース ヤマト産業

    連結ホース

    ヤマト産業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • 開閉ハンドルH型 ヤマト産業

    開閉ハンドルH型

    ヤマト産業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    質量(g)230
  • ガス容器アダプター メンソケ ヤマト産業

    ガス容器アダプター メンソケ

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・関東式容器を関西式として使用できます。
    全長(mm)42質量(g)176接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業
    89,980税込98,978
    1個
    欠品中
    使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
  • 緊急防災工具(一般高圧ガス用) ヤマト産業

    緊急防災工具(一般高圧ガス用)

    ヤマト産業(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
    セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
  • 二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業

    二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    使用ガスアルゴントラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
  • マグプッシュ ヤマト産業

    マグプッシュ

    ヤマト産業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
    用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • 二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業

    二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型小型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
  • SSエルピー工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    SSエルピー工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1台
    欠品中
    ・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • OKコック ソケット ヤマト産業

    OKコック ソケット

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用規格小池・日東ミニコックタイプホースナット主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマトクイックマグ ヤマト産業

    ヤマトクイックマグ

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
    接続口径8A材質(本体)C3604B
  • 小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業

    小型・ピストル溶接火口

    ヤマト産業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • ストップバルブ ヤマト産業

    ストップバルブ

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    高圧対応のストップバルブです。
    用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み