絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
301件中 281301
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロート式流量計 FUS ヤマト産業

    フロート式流量計 FUS

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:3/4-16UNF(右)袋ナット(P)方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ13mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスH2標準流量(m3/h)9.6(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)12(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ12mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスLPG標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ11mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8使用ガスAC標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LTS

    ヤマト産業
    109,800税込120,780
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    26,980税込29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LS

    ヤマト産業
    87,980税込96,778
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 小型加熱器用火口 ヤマト産業

    小型加熱器用火口

    ヤマト産業
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    小型加熱器用火口です。
    全長(mm)25取付ねじW16-20山使用ガスLPG
  • フロート式流量計 FL ヤマト産業

    フロート式流量計 FL

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    21日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:G1/4ルーズナット方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 FMS ヤマト産業

    フロート式流量計 FMS

    ヤマト産業
    9,898税込10,888
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:M16×1.5袋ナット方向入口:後最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • フロート式流量計 F2U ヤマト産業

    フロート式流量計 F2U

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    31日以内出荷
    デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
    材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B形状入口:二連式タイプ 3/4-16UNF(右)袋ナット(P)使用圧力(MPa)0.2方向入口:右最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)バルブ取付方向OUT式出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
  • ステンレス製圧力計 ヤマト産業

    ステンレス製圧力計

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス製圧力計です。
    適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4
  • 自主点検工具セット ヤマト産業

    自主点検工具セット

    ヤマト産業
    59,980税込65,978
    1セット
    11日以内出荷
    点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。
    セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個
  • 連結菅(ステンレス管EPタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管EPタイプ)

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
  • 連結菅(ステンレス管316Lタイプ) ヤマト産業

    連結菅(ステンレス管316Lタイプ)

    ヤマト産業
    13,980税込15,378
    1個
    41日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。
    材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
  • 風船用小型調整器 ヤマト産業

    風船用小型調整器

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    41日以内出荷
    風船用の調整器です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスHe標準流量(m3/h)18一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業

    高圧バルブ(真鍮)

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷から18日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
  • 大型B号直頭式切断器 ヤマト産業

    大型B号直頭式切断器

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
    全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
  • 中型直頭式切断器 ヤマト産業

    中型直頭式切断器

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
    全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3
  • 大型A号直頭式切断器 ヤマト産業

    大型A号直頭式切断器

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
    全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3