カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(3,836)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- ホンダ(40,318)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(39,962)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,644)
- スバル(14,595)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,655)
- 雅(8,079)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,685)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ヤマト産業のすべての商品
特価

溶接ソケット
ヤマト産業¥5,398~税込¥5,938~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
皿リング
ヤマト産業¥699税込¥7691個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB220接続【入口】W22(R)用
パージバルブ
ヤマト産業¥24,980~税込¥27,478~1個21日以内出荷ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)用途パージバルブ用質量(g)170最高使用圧力(MPa)20口径(Φmm)【弁】2使用温度(℃)-10~40接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4固定方法本体ねじ込み
プラグ
ヤマト産業¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
取出口バルブ
ヤマト産業¥3,500~税込¥3,850~1個8日以内出荷から31日以内出荷ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71材質(弁)ナイロン
Air作動弁
ヤマト産業¥71,980税込¥79,1781個61日以内出荷オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。用途高圧切替バルブ仕様パイロットガス:N2又はドライSir材質C3604B質量(kg)2.2タイプノーマルクローズ(N.C.)最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)ー10~75接続パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)適合ガスAir、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガスCv値0.47口径(mm)出入口:9.4圧力(MPa)パイロット:0.4~0.6
ダイアフラムバルブ
ヤマト産業¥22,980~税込¥25,278~1個31日以内出荷高純度ガス・腐食性ガス用ダイアフラムバルブです。ガス純度99.99~99.999%のガス供給に最適です。用途減圧弁出口用材質[接ガス部]本体:SUSF316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFEサイズ2025/01/04使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)15使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He,標準ガス,腐食性ガスなど
ネックバルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷から51日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブその他【オペレート】手動弁材質(本体)SUSF316
SSジュニア 酸素用
ヤマト産業¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
分析機用フィン付二段圧力調整器
ヤマト産業¥81,980税込¥90,1781台22日以内出荷圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3565材質真鍮流体エチレンガス接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
半自動切替セミオ
ヤマト産業¥149,800~税込¥164,780~1台4日以内出荷から47日以内出荷ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。質量(kg)4.1使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
装置用大流量調整器
ヤマト産業¥1,019,800~税込¥1,121,780~1台4日以内出荷使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
大型B号切断器
ヤマト産業¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)620質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から18日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
中流量調整器 YM-201
ヤマト産業¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷弁部はPEEK樹脂を採用し、超高圧に対応しております。仕様許容リーク値:バブルタイト(差圧20MPa以上時)材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)2~45使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25口径出入口:Φ8圧力(MPa)1次側:45
超高圧逆止弁
ヤマト産業¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷5Sシリーズのメタルシールを採用し、超高圧に対応しております。5S2シリーズは、弁体にOリングを追加し内部リークを少なくしています。形状出入口:超高圧継手 グランド・カラー付材質(本体)ステンレス使用圧力(MPa)100使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)クラッキング圧力(MPa)1以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガスCv値0.25圧力(MPa)1次側:100
低温用逆止弁
ヤマト産業¥65,980~税込¥72,578~1個42日以内出荷LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)クラッキング圧力(MPa)0.05以下使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301
ヤマト産業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600
ヤマト産業¥119,800税込¥131,7801台26日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)使用ガスエチレン一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷から62日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25
ヒーター付圧力調整器 YR-510F
ヤマト産業¥78,980~税込¥86,878~1台4日以内出荷から21日以内出荷減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-600
ヤマト産業¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷から15日以内出荷仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー45~40接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R)一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)1.3~20二次側圧力計(MPa)1.6標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)
大容量調整器 YR-810L
ヤマト産業¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷低圧大流量の配管用調整器です。用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
エルボ
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
パネルジョイント(締付ナット付)
ヤマト産業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)
乾式安全器 逆火とめ太郎
ヤマト産業¥559,800税込¥615,7801台4日以内出荷逆火止め太郎は、ガス集合装置での主管および分岐管に設置することが出来る大流量の安全器です。水封式安全器に比べ、コンパクトで据付が容易です。また、水を利用しない機械式構造なので、毎日の水の点検が不要です。逆火発生時はシグナル表示が緑色(正常)から赤色(逆火時)に表示される為、外部からの目視確認ができます。正常に復帰する場合でも、配管から取り外すことなく、リセットカバーをスライドするだけでガス供給が再開できます。全長(mm)448±3質量(kg)16.2最大流量(L/min)30000
汎用超小型調整器
ヤマト産業¥18,980税込¥20,8781台19日以内出荷圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。用途シールドガス容器取付用仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R)材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B質量(kg)1最大流量(L/min)25使用温度(℃)-10~40使用ガスアルゴン一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)25
SSミニーLP
ヤマト産業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
活魚用調整器
ヤマト産業¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷から18日以内出荷活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。用途活魚容器取付用質量(kg)2.5材質(本体)真鍮(C3604B)流量(L/min)10+10(標準状態)使用ガス酸素一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2
線状大型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)660質量(g)1000酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7火口番号1000/2000/3000/4000/5000
線状小型加熱器(火口付)
ヤマト産業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号1500:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号2500:0.05/火口番号3000:0.05/火口番号3500:0.06/火口番号4000:0.07/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号1500:1500/火口番号2000:2000/火口番号2500:2500/火口番号3000:3000/火口番号3500:3500/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号1500:5~8/火口番号2000:6~10/火口番号2500:8~15/火口番号3000:15~20/火口番号3500:20~25/火口番号4000:25~30/火口番号5000:30~45●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号1500:6/火口番号2000:8/火口番号2500:10/火口番号3000:12/火口番号3500:14/火口番号4000:16/火口番号5000:20全長(mm)670質量(g)860酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.3/火口番号1500:0.3/火口番号2000:0.4/火口番号2500:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号3500:0.6/火口番号4000:0.7/火口番号5000:0.7火口番号1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/5000
ピストル型溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.02全長(mm)295質量(g)550溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5酸素圧力(MPa)0.2火口番号50/70/100/140/200火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
0号溶接器(火口付)AC用
ヤマト産業¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。仕様アセチレン圧力(MPa):0.01全長(mm)325質量(g)350溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50酸素圧力(MPa)0.15火口番号10/16/25/40火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
SSボーイプラスアセチレン用調整器
ヤマト産業¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。質量(kg)2.6接続入口:アセ枠使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
大容量調整器
ヤマト産業¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から16日以内出荷LPG容器直結用の大容量調整器です。材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
一般工業用Air作動弁
ヤマト産業¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
高圧用調整器
ヤマト産業¥129,800税込¥142,7801台22日以内出荷高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。材質SUS316質量(kg)1.8標準流量(m3/h)280一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)340二次側圧力(MPa)1~3