特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
291件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    669税込736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
  • 開閉ハンドルH型 ヤマト産業

    開閉ハンドルH型

    ヤマト産業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    質量(g)230
  • 大型A号切断器(AC) ヤマト産業

    大型A号切断器(AC)

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
    用途鋼材の切断用付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ切断能力(mm)1~100
  • 分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器 MSR-1S

    ヤマト産業
    96,980税込106,678
    1台
    翌々日出荷から24日以内出荷
    ・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • メス×メス継手 ヤマト産業

    メス×メス継手

    ヤマト産業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮形状ストレート種類ねじ込み継手
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下参考/旧型式TB240接続【入口】W22-14(右)
  • スパナ付き開閉ハンドル ヤマト産業

    スパナ付き開閉ハンドル

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
    用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。付属品なしトラスコ品番553-1547使用ガスアセチレン・酸素
  • 緊急防災工具(一般高圧ガス用) ヤマト産業

    緊急防災工具(一般高圧ガス用)

    ヤマト産業(7件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
    セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉ハンドル(H型)1個、容器弁グランドナットスパナ(3連)1個、皮手袋1双、木栓(8mm)3個、木ハンマー1個、ナップザック1個
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番434-6769使用ガス水素
  • YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付) ヤマト産業

    YR-200炭酸用 ノーヒーター調整器(フィン付)

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    トラスコ品番851-3313材質A5056B質量(kg)1.8
  • ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-507V

    ヤマト産業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
    最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
  • LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    LPウルトラ工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • 酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業

    酸素用調整器 SSジュニア

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
    用途酸素ガス用調整器。質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
  • OKコック プラグ ヤマト産業

    OKコック プラグ

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用タイプホースナット規格小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガス用フレキシブルホース ヤマト産業

    ガス用フレキシブルホース

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1本
    6日以内出荷から21日以内出荷
    LN2、Lar、LO2、LCO2などの液化ガスに使用できます。
    最小曲げ半径(mm)120耐圧試験圧力(MPa)3.75設計圧力(MPa)3設計温度(℃)ー196~40
  • 窒素ガス用調整器 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器

    ヤマト産業
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    使用圧力が高い調整器です。 全真鍮製で安全設計です。
    用途窒素ガス用調整器。トラスコ品番126-7663質量(kg)3最高使用圧力(MPa)10使用ガス窒素入口口径W22-14
  • 二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2 ヤマト産業

    二連式流量計付アルゴン用圧力調整器 YR-85F2

    ヤマト産業
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
    トラスコ品番434-6785材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)使用ガスアルゴン
  • SSエルピー工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    SSエルピー工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • マグプッシュ ヤマト産業

    マグプッシュ

    ヤマト産業
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
    用途調整器に取り付け、逆火防止に。質量(g)350
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • プラグ ヤマト産業

    プラグ

    ヤマト産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • ニードルバルブ ヤマト産業

    ニードルバルブ

    ヤマト産業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
    用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み
  • 二又バルブ ヤマト産業

    二又バルブ

    ヤマト産業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
  • 連結ホース ヤマト産業

    連結ホース

    ヤマト産業
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
  • M16・M12用チューブ変換継手 ヤマト産業

    M16・M12用チューブ変換継手

    ヤマト産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)1以下
  • OKコック ソケット ヤマト産業

    OKコック ソケット

    ヤマト産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途ナット式(N式)OKホース用タイプホースナット規格小池・日東ミニコック主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヤマトクイックマグ ヤマト産業

    ヤマトクイックマグ

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
    接続口径8A材質(本体)C3604B
  • 小型・ピストル溶接火口 ヤマト産業

    小型・ピストル溶接火口

    ヤマト産業
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 中型溶接火口 ヤマト産業

    中型溶接火口

    ヤマト産業
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    全長(mm)40取付ねじM8×1.0
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • 水素用乾式安全器 ハイ・セキュア ヤマト産業

    水素用乾式安全器 ハイ・セキュア

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
    仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)接続口径8A外形寸法(mm)Φ29.5×104最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)使用ガス水素最大流量(m3/h)35(nor.)接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
    用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
  • 活魚用圧力調整器 YR-90K ヤマト産業

    活魚用圧力調整器 YR-90K

    ヤマト産業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
    材質C3604B質量(kg)1.5最大流量(L/min)25使用ガスO2一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.05~0.2標準流量(L/min)25
  • 拡散型小型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型小型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番434-5011全長(mm)660質量(g)1000ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業

    フィン付圧力調整器 YC

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
    材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応