カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ヤマト産業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ヤマト産業のすべての商品
特価

ステンレス製圧力計
ヤマト産業¥19,980~税込¥21,978~1個11日以内出荷ステンレス製圧力計です。適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2・2.5、LR-2、NHW、YR-90S、WSR-1形状ATΦ50種類ステンレス製接続形状R1/4
自主点検工具セット
ヤマト産業¥59,980税込¥65,9781セット11日以内出荷点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個
連結菅(ステンレス管EPタイプ)
ヤマト産業¥32,980~税込¥36,278~1個41日以内出荷ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。材質管:SUS316L TP-S EP寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルターフィルター無設計温度(℃)ー10~+40
連結菅(ステンレス管316Lタイプ)
ヤマト産業¥13,980~税込¥15,378~1個41日以内出荷ガス容器(ボンベ)と設備を接続する機器です。材質管:SUS316L TP-S寸法管:Φ4×0.5t×1mフィルター#600メッシュ(23μ)2枚設計温度(℃)ー10~+40
風船用小型調整器
ヤマト産業¥22,980税込¥25,2781台41日以内出荷風船用の調整器です。材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスHe標準流量(m3/h)18一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22
高圧バルブ(ステンレス)
ヤマト産業¥87,980~税込¥96,778~1個4日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
高圧バルブ(真鍮)
ヤマト産業¥27,980~税込¥30,778~1個16日以内出荷から18日以内出荷集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B設計温度(℃)ー10~75
大型B号直頭式切断器
ヤマト産業¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。全長(mm)632(火口除く)質量(g)1060切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号4、5、6
中型直頭式切断器
ヤマト産業¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から8日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)482(火口除く)質量(g)750切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3火口番号1、2、3
大型A号直頭式切断器
ヤマト産業¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。全長(mm)567(火口除く)質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3