290件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス加温器 ヤマト産業

    ガス加温器

    ヤマト産業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    本器は流量による必要な熱量を能率的に供給できるものです。窒素・アルゴンの多量使用による温度降下の加温も可能です。
    電圧(V)100
  • ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-510F

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から41日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
    一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
  • 溶接スリーブ(R) ヤマト産業

    溶接スリーブ(R)

    ヤマト産業
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • W22チューブアダプター ヤマト産業

    W22チューブアダプター

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
  • ボンベスタンド ラボスタ ヤマト産業

    ボンベスタンド ラボスタ

    ヤマト産業
    82,980税込91,278
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
    接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
  • SSミニーAC ヤマト産業

    SSミニーAC

    ヤマト産業
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
  • 大型A号切断器Flash(火口付)AC用 ヤマト産業

    大型A号切断器Flash(火口付)AC用

    ヤマト産業
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
    仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6全長(mm)545.5質量(g)960切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100酸素圧力(MPa)0.3火口番号2001/2/3
  • SSボーイプラス ヤマト産業

    SSボーイプラス

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
    用途溶断・溶接用に。材質真鍮
  • 高圧用調整器 ヤマト産業

    高圧用調整器

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    材質SUS316質量(kg)1.8標準流量(m3/h)280一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)340二次側圧力(MPa)1~3
  • 圧力調整ハンドルYR-70V用 ヤマト産業

    圧力調整ハンドルYR-70V用

    ヤマト産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    適合YR-70V
  • 高圧継手 TS ストレート ヤマト産業

    高圧継手 TS ストレート

    ヤマト産業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧継手 TB ティー ヤマト産業

    高圧継手 TB ティー

    ヤマト産業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番434-5452材質真鍮形状ティー質量(g)310タイプチーズ種類ねじ込み継手寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)20寸法L2(mm)65パッキン【付属】PK002接続ねじ種類W(おねじ)×W(おねじ)×W(めねじ)接続サイズ22-14(右)×22-14(右)×22-14(右)
  • ヤマト ウエルディングキット YMKF型 ヤマト産業

    ヤマト ウエルディングキット YMKF型

    ヤマト産業
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷
    溶断作業に必要な器具が収納されています。 新JIS対応品です。 調整器は圧力計カバー付です。
    用途出張現場でのガス溶接作業に。型式ウェルディングキット全長(mm)555サイズ中型切断板厚(mm)1~30火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)溶接板厚(mm)2.0~6.0
  • 緊急防災工具(液化石油ガス用) ヤマト産業

    緊急防災工具(液化石油ガス用)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1セット
    当日出荷
    高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動するときは。防災工具を携行するよう義務づけられています。省令改正(S61年8月30日61立局第774号)適合品。
    セット内容赤旗1本、赤色合図灯1個、メガホン1個、ナイロンロープ(15m)2本、漏洩検知剤1個、車輪止め2個、容器弁用開閉スパナ(9mm)1個、容器弁グランドナットスパナ23mm、皮手袋1双、ナップザック1個
  • 二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05 ヤマト産業

    二段式圧力調整器 FR-1B-R-11N01-22-05

    ヤマト産業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ・汎用性が高く、0.02MPaまでの微圧制御が可能な二段式圧力調整器です。・二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    トラスコ品番851-3252材質C3604B質量(kg)1.9最大流量(L/min)30(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~15アズワン品番64-5040-18二次側圧力(MPa)0.02~0.6標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    69,980税込76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
  • 大型B号切断器(AC) 火口付 ヤマト産業

    大型B号切断器(AC) 火口付

    ヤマト産業
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番851-3312
  • 大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用 ヤマト産業

    大型B号切断火口 NO.6 アセチレン用

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3228全長(mm)97使用ガスアセチレン
  • 大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用 ヤマト産業

    大型B号切断火口 NO.5 アセチレン用

    ヤマト産業
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番851-3227全長(mm)97使用ガスアセチレン
  • OKコックプラグ PTC-1 ヤマト産業

    OKコックプラグ PTC-1

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-3282RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型大型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
    用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
  • 分析機用圧力調整器 YR-90S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 YR-90S

    ヤマト産業
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
    材質SUS316質量(kg)1.3最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力(MPa)0.1~0.99標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
  • 分析機用圧力調整器 NPR-1S ヤマト産業

    分析機用圧力調整器 NPR-1S

    ヤマト産業
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器 NHW-1B

    ヤマト産業
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B質量(kg)1.3一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)一次側圧力(MPa)2~20二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)二次側圧力(MPa)0.05~0.99流れ方向右高圧
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • SSボーイ(関西式) ヤマト産業

    SSボーイ(関西式)

    ヤマト産業
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • 中型溶接器 ヤマト産業

    中型溶接器

    ヤマト産業
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
    用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。適合200~500(7本付)トラスコ品番281-6024型式中型質量(g)520溶接能力(mm)2.0~6.0
  • 全真鍮製アセチレン調整器 ヤマト産業

    全真鍮製アセチレン調整器

    ヤマト産業
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    全真鍮製のため、安全性に富んでいます。 新JIS対応品です。
    用途アセチレンガス用調整器。トラスコ品番281-6199質量(kg)1.7使用圧力(MPa)1次側/0.4~1.55、2次側/0.02~0.098使用ガスアセチレン
  • OKコック ヤマト産業

    OKコック

    ヤマト産業
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
    主な用途ホース中間用RoHS指令(10物質対応)対応
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
  • 流量計外管 ヤマト産業

    流量計外管

    ヤマト産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    25L/min流量計外管です。
  • 中型加熱器用火口 ヤマト産業

    中型加熱器用火口

    ヤマト産業
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    中型加熱器用火口です。
    全長(mm)31取付ねじW22-20山使用ガスLPG
  • OKコックソケット ヤマト産業

    OKコックソケット

    ヤマト産業
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
    用途ホース用トラスコ品番851-3287形状ソケット適合流体酸素接続サイズΦ8
  • ガス切断器 中型プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 中型プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-4586
  • ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 大型A号プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-3021
  • 腐食性ガス用調整器 ヤマト産業

    腐食性ガス用調整器

    ヤマト産業
    369,800税込406,780
    1台
    46日以内出荷
    腐蝕性ガスに対して耐食性のある材料を選定し、安全性を重視した設計となっており安心してご使用いただけます。
    使用温度(℃)-10~40二次側圧力計(MPa)0.4
  • 超高圧用二段調整器 ヤマト産業

    超高圧用二段調整器

    ヤマト産業
    31,980税込35,178
    1台
    26日以内出荷
    超高圧二段式減圧弁です。超高圧から低圧まで減圧することができます。
    材質本体:SUS316、ダイアフラム:一段目(ピストン、Oリング):SUS316+FKM、二段目(ダイアフラム):SUS304、弁材:一段目:PEEK、2段目:PTFE、その他:SUS316、SUS304、PEEK、PTFE、FKM使用温度(℃)-10~40接続【入口】超高圧継手HP1/4(9/16-18UNF)、【出口】Rc1/4標準流量(m3/h)20(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値一次側圧力(MPa)4~100最大流量(m3/h)25(P1=20MPa、P2=0.99MPa)N2値
  • T字管 ヤマト産業

    T字管

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 高圧バルブ ヤマト産業

    高圧バルブ

    ヤマト産業
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
    口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
  • L字管 ヤマト産業

    L字管

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40