カテゴリ

  • 溶接用品(48)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(1,950)
  • CKD(101)
  • 雅(70)
  • SMC(68)
  • OSG(オーエスジー)(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(17)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
  • エスコ(13)
  • 洲本整備機(12)
  • 千代田精機(10)
  • Festo(10)
  • マパール(9)
  • ベッセル(8)
  • RS PRO(6)
  • 日酸TANAKA(5)
  • 三菱電機(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-p3」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
    材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
  • 高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業

    高圧用圧力調整器 YR-5061H

    ヤマト産業
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    一次側圧力(MPa)4~15
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(酸素用)

    ヤマト産業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    質量(kg)1.7機能逆火防止使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
  • SSボーイウルトラ(アセチレン用) ヤマト産業

    SSボーイウルトラ(アセチレン用)

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
    仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2使用ガスアセチレン一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
  • 水素用圧力調整器 ヤマト産業

    水素用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番434-6769使用ガス水素
  • LPウルトラ工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    LPウルトラ工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    ・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5088材質真鍮質量(kg)1.6接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • SSエルピー工業用 ガス調整器 ヤマト産業

    SSエルピー工業用 ガス調整器

    ヤマト産業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
    トラスコ品番434-5070材質真鍮質量(kg)1.2接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.15
  • アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用 ヤマト産業

    アセチレン用圧力調整器 SSボーイアセチレン用

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
    トラスコ品番434-5045セット内容アセ枠材質本体:真鍮質量(kg)2.6接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • 汎用小型圧力調整器 ヤマト産業

    汎用小型圧力調整器

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
    トラスコ品番281-6181接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関西式(チョウネジ式)使用ガス酸素一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
  • 腐食性ガス用圧力調整器 YS-1 ヤマト産業

    腐食性ガス用圧力調整器 YS-1

    ヤマト産業
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
    質量(kg)2.5二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)二次側圧力(MPa)0.1~0.6流れ方向右高圧
  • SSボーイ(関西式) ヤマト産業

    SSボーイ(関西式)

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5061型式関西式チョウねじ質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • SSボーイプラス酸素用調整器 ヤマト産業

    SSボーイプラス酸素用調整器

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
    使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
  • SSボーイ(関東式) ヤマト産業

    SSボーイ(関東式)

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    ・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    トラスコ品番434-5053型式関東式袋ナット質量(kg)1.7材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • 乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ ヤマト産業

    乾式安全器内蔵調整器 SSボーイウルトラ

    ヤマト産業
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    翌々日出荷
    新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
    仕様スパナ式質量(kg)2.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
  • SSジュニア 酸素用 ヤマト産業

    SSジュニア 酸素用

    ヤマト産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
    仕様スパナ式質量(kg)1.1接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)使用ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)一次側圧力計(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニットなどにご使用していただけます。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・NBR・SUS304質量(kg)3.8使用温度(℃)-10~40接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P当り)、【出口】W22-14山(右)袋ナット(R当り)一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6二次側圧力(MPa)0.2~0.99
  • 配管用調整器 YR-810H ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810H

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷から8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3流れ方向右高圧
  • SSミニ ヤマト産業

    SSミニ

    ヤマト産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
  • SSミニーAC ヤマト産業

    SSミニーAC

    ヤマト産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
  • 装置用大流量調整器 ヤマト産業

    装置用大流量調整器

    ヤマト産業
    ¥1,019,800~税込¥1,121,780~
    1台
    4日以内出荷
    使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
    用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
  • SSエルピープラス ヤマト産業

    SSエルピープラス

    ヤマト産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
    質量(kg)2.1使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56
  • SSミニーLP ヤマト産業

    SSミニーLP

    ヤマト産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    4日以内出荷
    配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
    用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
  • ウルトラミニ ヤマト産業

    ウルトラミニ

    ヤマト産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
    使用方法配管ライン用質量(kg)1.6
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向
  • 中流量調整器 YM-201 ヤマト産業

    中流量調整器 YM-201

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向
  • ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業

    ヒーター付圧力調整器 YR-510F

    ヤマト産業
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
    使用温度(℃)―10~100一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
  • 大容量調整器 YR-810L ヤマト産業

    大容量調整器 YR-810L

    ヤマト産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    低圧大流量の配管用調整器です。
    用途切断・溶接・圧接 ライン用使用方法配管ライン用質量(kg)1.3接続入口:W22-14山(左)袋ナット(P)、出口:Rc3/8
  • 大容量調整器 ヤマト産業

    大容量調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    LPG容器直結用の大容量調整器です。
    材質真鍮質量(kg)1.3接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8使用ガスLPG低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.5~1.56二次側圧力(MPa)0.01~0.13
  • SSボーイプラスアセチレン用調整器 ヤマト産業

    SSボーイプラスアセチレン用調整器

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    6日以内出荷
    新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
    質量(kg)2.6接続入口:アセ枠使用ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)4低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)一次側圧力(MPa)0.4~2.5二次側圧力(MPa)0.02~0.098出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
  • 配管用調整器 YR-810 ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810

    ヤマト産業
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    8日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用圧力(MPa)【二次側】0.1~0.6目の粗さ【フィルタ】200メッシュ使用温度(℃)-10~40(設計温度:-10~75)接続【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8一次側圧力(MPa)0.5~3二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.6)流れ方向右高圧
  • 窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2 ヤマト産業

    窒素ガス用調整器 YR-5061H-R-1101-2221-N2

    ヤマト産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    10日以内出荷
    ・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
    トラスコ品番851-3314材質C3604B質量(kg)2.7使用ガス窒素標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)一次側圧力(MPa)4~20最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)二次側圧力(MPa)1~8
  • ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業

    ヒーター付調整器 YR-510V

    ヤマト産業
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1台
    21日以内出荷
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304質量(kg)2.5使用温度(℃)―10~100接続【入口】W27-P2(右)袋ナット(P当り)、【出口】M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)使用ガスCO2標準流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1最大流量(m3/h)100(P2=0.5MPa)ヒーター容量(W)600二次側圧力(MPa)0.2~0.6
  • 汎用小型調整器 ヤマト産業

    汎用小型調整器

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    26日以内出荷
    汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
  • SSミニ 流量計付ストレート ヤマト産業

    SSミニ 流量計付ストレート

    ヤマト産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
    材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
  • SSミニ パネル式 ヤマト産業

    SSミニ パネル式

    ヤマト産業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    26日以内出荷
    各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
    質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし
  • 配管用調整器 YR-810LTS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LTS

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LS ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LS

    ヤマト産業
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    質量(kg)1.3ポート数3使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8一次側圧力(MPa)0.05~0.99二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200
  • 配管用調整器 YR-810LT ヤマト産業

    配管用調整器 YR-810LT

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    26日以内出荷
    配管の末端に取付けて使用します。比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
    材質本体:C3604B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.5ポート数4使用温度(℃)ー10~40(設計温度:ー10~75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:Rc3/8標準流量(m3/h)7.2(P1=0.48、P2=0.1)一次側圧力(MPa)0.05~0.99最大流量(m3/h)9(P1=0.48、P2=0.1)二次側圧力(MPa)0.01~0.15流れ方向右高圧フィルム厚さ(μm)200