カテゴリ

  • 溶接用品(30)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • ヤマト産業
  • エスコ(115)
  • KITZ(キッツ)(96)
  • アソー(93)
  • コーヨー(86)
  • TRUSCO(72)
  • 東洋バルヴ(65)
  • フジキン(52)
  • ハマイ(41)
  • 日酸TANAKA(32)
  • 千代田精機(22)
  • 大和バルブ(18)
  • ユタカ(Crown)(18)
  • 鈴木ブロンズ継手(17)
  • シンコー[継手](15)
  • フジトク(12)
  • ベン(9)
  • イハラサイエンス(9)
  • 宮入バルブ製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3771」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロート式流量計 FSS ヤマト産業フロート式流量計 FSSヤマト産業
9,998税込10,998
1台
21日以内出荷
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)取付【バルブ】OUT式最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)指示精度全目盛範囲のFS±5%関連資料(1.75MB) (1.75MB)
ヒーター付調整器 YR-510V ヤマト産業ヒーター付調整器 YR-510Vヤマト産業
73,980税込81,378
1台
6日以内出荷から21日以内出荷
入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100(コード長さ3m)最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)目の粗さフィルタ:40使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)関連資料(0.81MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
SSミニ パネル式 ヤマト産業SSミニ パネル式ヤマト産業
14,980税込16,478
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)フィルター粗さ:200メッシュ二次側圧力計(MPa)なし関連資料(1.08MB)
SSミニ 二連式流量計付 ヤマト産業SSミニ 二連式流量計付ヤマト産業
35,980税込39,578
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.2使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスAr一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)関連資料(1.08MB)
SSミニ 流量計付ストレート ヤマト産業SSミニ 流量計付ストレートヤマト産業
16,980税込18,678
1台
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスCO2一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)0.6最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)関連資料(1.08MB)
汎用小型調整器 ヤマト産業汎用小型調整器ヤマト産業
16,980税込18,678
1台
26日以内出荷
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.7使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)関連資料(0.88MB)
取出口バルブ ヤマト産業取出口バルブヤマト産業
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途取出口バルブ材質本体:C3771B、溶接継手:SS400最高使用圧力(MPa)0.99Cv値0.71関連資料(0.37MB)材質(弁)ナイロン
ストップバルブ ヤマト産業ストップバルブヤマト産業
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
高圧対応のストップバルブです。
用途減圧弁出口用材質(接ガス部)本体:C3771B、ステム:C3604B、シート:PCTFE、パッキン:NBRサイズ1/4(Cv値0.43)質量(g)280使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)20接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプの精密ニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)170使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ニードルバルブ ヤマト産業ニードルバルブヤマト産業
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
コンパクトタイプのニードルバルブです。純度ガス99.99~99.999%のガス供給に最適です。
用途減圧弁出口用サイズ2025/01/04質量(g)120使用温度範囲(℃)ー10~40最高使用圧力(MPa)0.99接続入口:R1/4、出口:Rc1/4使用流体O2, N2, Ar, Air, CO2, H2, He, 標準ガス等固定方法本体ねじ込み関連資料(0.58MB)
ネックバルブ ヤマト産業ネックバルブヤマト産業
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷から14日以内出荷
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B関連資料(1.14MB)
装置用大流量調整器 ヤマト産業装置用大流量調整器ヤマト産業
1,019,800税込1,121,780
1台
4日以内出荷
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)関連資料(0.62MB)
中流量調整器 YM-201 ヤマト産業中流量調整器 YM-201ヤマト産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)流れ方向右方向関連資料(1.12MB)
中流量調整器 YM-201 ヤマト産業中流量調整器 YM-201ヤマト産業
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE質量(kg)2.8使用温度(℃)ー10~40接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)一次側圧力(MPa)2.5(最高使用圧力1.5)二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)流れ方向右方向関連資料(1.12MB)
ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) CNG-301ヤマト産業
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316質量(kg)3.3最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R)使用ガスCNG、C2H4、CH4一次側圧力(MPa)1~20標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa)関連資料(0.91MB)
ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500 ヤマト産業ノーヒーター調整器(フィン付) YR-500ヤマト産業
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用仕様フィルタ粗さ(μm):40材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE質量(kg)2.5使用温度(℃)ー45~40一次側圧力計(MPa)25関連資料(0.93MB)
ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510Fヤマト産業
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から41日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1
SSミニーLP ヤマト産業SSミニーLPヤマト産業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスプロパン標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.19二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
SSミニーAC ヤマト産業SSミニーACヤマト産業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40使用ガスアセチレン標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)一次側圧力(MPa)0.05~0.12二次側圧力計(MPa)0.2最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
SSミニ ヤマト産業SSミニヤマト産業
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304質量(kg)1.1使用温度(℃)-10~40一次側圧力(MPa)0.5~0.99二次側圧力計(MPa)1
一般工業用Air作動弁 ヤマト産業一般工業用Air作動弁ヤマト産業
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-10~75最高使用圧力(MPa)20使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・HeCv値0.58口径(mm)8最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
水素用圧力調整器 ヤマト産業水素用圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
使用ガス水素トラスコ品番434-6769
溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50M ヤマト産業溶接用ガス節約機 エコプラスEP-50Mヤマト産業
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B質量(kg)0.25一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
風船用圧力調整器 YR-70PP ヤマト産業風船用圧力調整器 YR-70PPヤマト産業
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
・容器に直接取付ける風船用の調整器です。
トラスコ品番434-6751材質C3771B質量(kg)1.1使用ガスヘリウム標準流量(m3/h)18一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22二次側圧力(MPa)0.5±0.1
フロート式流量計二連式 F2M ヤマト産業フロート式流量計二連式 F2Mヤマト産業
23,980税込26,378
1台
17日以内出荷から36日以内出荷
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
9,980税込10,978
1台
当日出荷から21日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
フィン付圧力調整器 YC ヤマト産業フィン付圧力調整器 YCヤマト産業
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR質量(kg)3使用温度範囲(℃)-10~40最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2一次側圧力(MPa)2~12フィルター穴径(μm)40二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
ヒーター付圧力調整器 YR-507V ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507Vヤマト産業
30,980税込34,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)一次側圧力(MPa)2~15標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
エコプラス ヤマト産業エコプラスヤマト産業
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B質量(kg)0.25接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)一次側圧力(MPa)0.2~0.5標準流量(L/min)5~50
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
ヒーター付調整器 ヤマト産業ヒーター付調整器ヤマト産業
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接鋳造関係ハウス栽培医療関係廃水中和用一般工業用使用ガスCO2トラスコ品番126-7612質量(kg)1.8材質(本体)C3771B電源(V)AC100最大流量(L/min)25コード長さ(m)2接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口ヒーター(W)190設定温度(℃)約65(サーモスタット)一次側圧力(MPa)~12二次側圧力計(MPa)0.5二次側調整圧力(MPa)0.2
風船用小型調整器 ヤマト産業風船用小型調整器ヤマト産業
22,980税込25,278
1台
41日以内出荷
風船用の調整器です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304質量(kg)1.1使用圧力(MPa)二次側:0.5±0.1フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスHe標準流量(m3/h)18一次側圧力計(MPa)40一次側圧力(MPa)2~20最大流量(m3/h)22関連資料(0.78MB)
高圧バルブ(真鍮) ヤマト産業高圧バルブ(真鍮)ヤマト産業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁材質(本体)C3771B関連資料(0.47MB)設計温度(℃)ー10~75
ヒーター付圧力調整器 YR-510F ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-510Fヤマト産業
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-50)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-50)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、50L/min流量計付材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304電源(V)AC100 電源コード長さ3m最大流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6使用温度(℃)―10~100接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)1ヒーター容量(W)380(電流値3.8A)190W×2本)標準流量(L/min)50(P2=0.3MPa)、25+25(P2=0.2MPa)関連資料(1MB)