3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマト産業溶接スリーブ(R)
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤマト産業取出口バルブ
ガス配管ヘッダー等の取出し口バルブとして、ご使用になれます。
用途取出口バルブ 材質本体:C3771B、溶接継手:SS400 最高使用圧力(MPa)0.99 Cv値0.71 関連資料(0.37MB) 材質(弁)ナイロン
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1 最大流量(L/min)25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
18,980 税込20,878
19日以内出荷

関連キーワード