一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87
付属品専用キャリーバッグ
質量(g)1027
最小単位(cm)10
折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用
テープ幅(mm)12.5
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止
独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用
テープ幅(mm)10
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
建築・土木工事などで大活躍!
軽量で扱いやすい小型スタッフ。
用途測量用品。
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
長さ(m)2
仕様20cm赤白
直径(Φmm)30
質量(g)800
1セット(20本×2箱)
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
巻尺 ファイバーガラス製
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ガラス繊維製巻尺。
ABS樹脂ケース。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12
仕様表面2mm、裏面5mm刻み。
厚さ(mm)0.45
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
材質(テープ)ガラス繊維
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。
テープ幅(mm)6.2
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ水洗い可
テープ厚さ(mm)2
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)1
手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。
用途電気・鉄道工事・一般測量用。
テープ幅(mm)12.5
材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格1級
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)2(表)、5(裏)
ナイロンコート鋼製巻尺。
土木・建築・測量用。
SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。
ABS樹脂ケース。
テープ幅(mm)10
厚さ(mm)0.5
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
専用のクロス金具1個付き。
側溝の深さと幅が、同時に記録・測定できます。
つなげて使うと2mの目盛付き標尺として使用可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
長さ(mm)1000/1100
セット内容レポートロッドライト1m・レポートロッドライト1.1m・クロス金具
質量(g)900
幅×厚さ(mm)60×6
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)510~990
質量(g)2840
タイプ1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96
最小単位(cm)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。
簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。
握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
車輪径(Φmm)200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148
質量(g)1100
伸縮サイズ(mm)510~990
関連キーワード