高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!!
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。
切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。
旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用!
安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。
送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
タイプダイス用
使用寸法M8×1.25
関連資料(7.22MB)
材質HSS
切刃形状1枚刃
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
トラスコ品番468-8033
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)50
先端径(mm)0.6
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)4
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1●刃径(mm):6●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6213
アズワン品番67-5571-37
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):16●最大面取径(mm):50●刃径(mm):50●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6212
アズワン品番67-5571-36
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.3●最大面取径(mm):8●刃径(mm):8●全長(mm):50●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6214
アズワン品番67-5571-39
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):12.5●最大面取径(mm):40●刃径(mm):40●全長(mm):80●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6211
アズワン品番67-5571-34
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):9●最大面取径(mm):30●刃径(mm):30●全長(mm):70●シャンク径(mm):12●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6210
アズワン品番67-5571-32
1本
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):7●最大面取径(mm):25●刃径(mm):25●全長(mm):65●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6209
アズワン品番67-5571-31
1本
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):4●最大面取径(mm):20●刃径(mm):20●全長(mm):60●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6208
アズワン品番67-5571-30
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):3.2●最大面取径(mm):15●刃径(mm):15●全長(mm):56●シャンク径(mm):10●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6207
アズワン品番67-5571-29
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
仕様●最小面取径(mm):1.6●最大面取径(mm):10●刃径(mm):10●全長(mm):46●シャンク径(mm):8●刃数:1●先端角(°):90●材質:HSS●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6206
アズワン品番67-5571-28
1本
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番215-3812
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
ピッチ(mm)0.45
呼び寸法M2.2
溝数2
下穴径(Φmm)1.81
シャンク長(mm)27
ねじ長さ(mm)8.1
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)12
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)5
精度表記P級
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS
刃数1
シャンク径(Φmm)12
先端角(°)90
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった 「P=0.5以上のおねじ加工」において、 作業効率改善と大幅な寿命向上を実現!!
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、 工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、 少量多品種ねじや小径の長ねじ加工に最適!!
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
関連資料(2.03MB)
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.03MB)
加工ねじメートルねじ
関連キーワード