76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-0225 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 ピッチ(mm)1.4111 呼び寸法UNC5/16 溝数3 下穴径(Φmm)6.65 山数18 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 ピッチ(mm)1.25 溝数3 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番215-9801 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法2 下穴径(Φmm)57.1 山数11 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級 食付き部の山数3.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)46 シャンク四角部(mm)35 加工ねじ管用平行ねじ
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ロングのハンドタップです。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●先端:中●精度:P2●精度表記:P級●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):100●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク径(mm)8.5●シャンク四角部(mm)9●シャンク四角部(mm)K6.5●ねじ長(mm)29●ピッチ(mm)1.75●呼び寸12●精度P2●全長(mm)100●タップ等級:P級●溝数:4●食い付山数:5山●表面処理:ノンコーティング●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5633 アズワン品番67-5605-41
1本
3,898 税込4,288
5日以内出荷

管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番217-2405 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)200 呼び寸法1.5 下穴径(Φmm)44.7 山数11 ねじ長さ(mm)45 精度JIS2級 食付き部の山数3.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)38 シャンク四角部(mm)29 加工ねじ管用平行ねじ
1本
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番153-7094 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 シャンク長(mm)40 ねじ長さ(mm)11 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 首下長(mm)31 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,298 税込2,528
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番215-5049 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 呼び寸法W5/16 溝数3 下穴径(Φmm)6.59 山数18 ねじ長さ(mm)19 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじウィットねじ 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷

1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1本
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 ねじの種類M(メートルねじ)
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

関連カテゴリ