「60-s8」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
耐摩耗性に優れたTiNコーティングを施しております。
材質ハイス(高速度工具鋼)
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-0584
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)55
刃長(mm)3
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)8
錐径(Φmm)3
センター穴角(°)60
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
面取加工、溝加工、センタリング加工など多機能に使用できます。
位置決め、面取り同時複合加工が可能です。
用途被削材:軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金。
表面処理TiCNコーティング
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
耐摩耗性・耐溶着性に優れた、コーティング強ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理チタンコート(耐摩耗性・耐溶着性)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
関連キーワード