「船用電線貫通金物」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用標準品(CTL-24-S28-10Z)の二次巻線を増やし、適用電流範囲を1mA~280Aまで広げた容量拡大型。
2000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力リード線(0.3mm2×100L)。
パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)2000n±2ターン、(二次巻線抵抗)62Ω(参考値)
質量(g)62
許容電流(A)360Arms連続
構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと
リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
貫通穴径Φ24の大口径、精密計測用の標準センサ。
高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~80Aのワイドレンジをカバー。
1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。
出力リード線(0.3mm2×100L)。
パネル取付用には、別売取付金具(HLD-24)を用意。
仕様(飽和限界電流)200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値)
質量(g)60
許容電流(A)330Arms連続
構造ポリカーボネートケース、エポキシ充填封止
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)
適合電流(A)1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+75℃ 80%RH 結露のないこと
保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと
リード線(出力)PVCビニール絶縁電線(0.3mm2×100L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
超小型PTを内蔵した名刺ケースサイズの超コンパクト設計(DINレール対応)。
真の電力実効値計測で0~5V出力。(電源絶縁型)
分割型CTとの組合せで既設の電線取付可能。
PTD-Sシリーズ用CT群との組合せで、最大500KWまで超ワイドレンジの電力範囲をカバー。
適用CT・ケーブル別売。
電圧と電流の位相が返転している場合、出力は(-)。(逆潮流の測定が可能)
出力電圧0~5VDC/0~定格電力
測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)
応答性0→FS出力整定時間:1.2s
リップル(mVp-p)100
総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子・CT一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (電源端子一括-出力端子・CT一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと
取付方式DINレール取り付け専用金具付属、取付方向フリー
適合電線(入力)AWG 14~22/単線または撚り線、(出力)AWG 16~26/単線または撚り線
質量(g)120
関連キーワード