4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用・標準品の小型電流センサ(CTL-6P・-6S)と巻線数(800ターン)共通で適用電流を120Aまで拡大した電気仕様共通の上位機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)18Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)200Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値) 質量(g)20 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間) 適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

38×38mmのコンパクト設計でありながらΦ18の貫通穴径を確保した汎用性の高い小型電流センサ。 3000:1の高変流比で二次電流が小さく、直接電子回路へのインタフェースが可能。 0.1~180Armsの範囲で優れた直線性。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)190Ω(参考値) 質量(g)30 許容電流(A)180Arms連続 構造PBT樹脂ケース、エポキシ接着 耐電圧AC2000V(50/60Hz)/1min(貫通穴-出力コネクタ端子一括間) 適合電流(A)0.1A~180Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと 適合端子ソケットコンタクト:SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング:SMP-02V-BC、NC(日本圧着端子製造)(付属しません) 保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと コネクタ(出力)ピンコンタクト:SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング:SMR-02V(日本圧着端子製造) リード線UL-1007 ビニール電線(AWG26×140L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷