商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
絶縁計測が可能。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー
直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
許容電流100%(連続)、150%(1min)
応答性300ms (typ)
脱着回数概略100回程度
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。
小型ながら最大120Aまでの電流に対応。
10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
許容電流(A)300Arms連続
出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω)
直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω)
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)
使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
脱着回数概略100回程度
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L)
コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)
適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)
質量(g)70
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。
センサ/変換器一体構造で高信頼性。
外部に付属回路が一切不要。
絶縁計測が可能。
1:100以上の範囲で優れた直線性。
出力電圧0~5VDC/0~定格電流
直線性±0.5% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波)
耐電圧AC2000V (50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (貫通穴-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+60℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
電圧調整方式±10% (負荷側インピーダンスが低い場合の調整用)
出力端子2.8 X 0.5 X 5L 端子
ねじ締付トルク(N・m)0.7
質量(g)60
分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。
各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。
過電圧クランプ素子を内蔵。
フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。
最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値)
質量(g)140
保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵
許容電流(A)300Arms連続
構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間)
適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー
直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと
リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間)
出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω)
脱着回数概略100回程度
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電源直結型でPTが不要。
小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。
真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。
CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
出力電圧0~5VDC/0~定格電力
測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと)
付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS)
応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内
リップル(mVp-p)100
総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1)
補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可)
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間)
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間)
使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないこと
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
質量(g)(本体)230、(付属CT)77
商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。
4-20mADCの計装信号を直接出力。
クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。
0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。
データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ)
出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)
許容電流120%(連続)、150%(1min)
直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)
応答性100ms (typ)
仕様(出力リップル)出力の5%以内
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)
絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)
使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー
保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと
脱着回数概略100回程度
出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付
ねじ締付トルク(N・m)0.3
関連キーワード