4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流100%(連続)、150%(1min) 応答性300ms (typ) 脱着回数概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
電源DC20~30V (25mA typ) 出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて) 許容電流120%(連続)、150%(1min) 直線性±2% FS (50/60Hz正弦波) 応答性100ms (typ) 仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量化CTL-CLSシリーズと特性互換の端子タイプ。 出力ネジ端子構造の採用で、各種施工条件に標準品で対応可能。 既設分電盤でも取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 万一のCT2次側開放を保護する開放保護素子を標準装備した安全設計。 Φ10~Φ36の貫通穴径、最大600Aまで対応可能な豊富なバリエーション。
耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力端子一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 使用環境-20℃~+50℃、≦80%、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~+90℃、≦80%、結露のないこと 脱着回数概略100回程度 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源直結型でPTが不要。 小型クランプ式交流電流センサを純正品として付属。 真の有効電力計測で0~5V出力(電源絶縁型)。 CT感度は表面DPS(ディップスイッチ)を合わせることで1~100Aの間1A刻みで設定できる。
出力電圧0~5VDC/0~定格電力 測定範囲(最大)0~10VDC/0~定格電力の200% (但し、貫通電流が100A超えないこと) 付属品小型クランプ式交流電流センサ (CTT-16-CLS) 応答性0→100%負荷時出力整定時間:0.5s以内 リップル(mVp-p)100 総合精度±2%FS (50/60Hz正弦波電流力率1) 補助電源±15V/±10% 許容電流50mA以下 (外部システム用として使用可) 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(電源端子一括-出力端子間) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 (電源端子一括-出力端子間) 使用環境-20℃~+50℃、85%RH以下・結露のないこと ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3 質量(g)(本体)230、(付属CT)77
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)