こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式G型自在車
タイプナイロン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
低床式キャスターの中でも、特に低床化を図ったキャスターです。空間を無駄にせず、尚且つ取付けた製品の外観を損ないません。
材質(車輪)強化ナイロン
トラスコ品番809-3463
質量(g)225
タイププレート式
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.2
取付座A×B(mm)70×70
全高(mm)46.5
ストッパーなし
偏芯E(mm)12
材質(金具)スチール
旋回半径R(mm)29
関連資料(0.03MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)55×55(53×53)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)63×63
取付座A×B(mm)82×82
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)アルミホイルウレタン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2433
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)57
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3454
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)106
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番437-2417
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)67
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3492
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。
従来品より3倍以上の走行距離が実現!
牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。
また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。
材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)
表面処理三価ユニクロ仕上
ストッパーなし
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-3491
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])160[163.2]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1600
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番361-9953
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)168
取付ピッチY(mm)80~75
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)150
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)125
取付ピッチX(mm)80~75
取付座B(mm)102
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番364-0415
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)
質量(kg)5.804
タイプ自在式
車輪幅(mm)42
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番363-8900
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)
質量(kg)5.332
タイプ自在式
車輪幅(mm)43
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。
抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。
仕様プレート式
トラスコ品番364-0414
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)
質量(kg)5.233
タイプ自在式
車輪幅(mm)45
取付高H(mm)246~236
取付ピッチY(mm)62~86
取付穴径P(mm)13.5
取付座A(mm)159
車輪径D(Φmm)200
関連資料(0.06MB)
取付ピッチX(mm)125~133
取付座B(mm)114
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2909
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)28
ねじピッチ(mm)1.75
取付高H(mm)126
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)600
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)100
ねじ山1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
材質(車輪)ウレタン
タイプ自在式
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ゴム
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-3305
材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)26
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)97
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)700
許容荷重(daN)70
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。
材質金具:ステンレス
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪幅(mm)28
ストッパーなし
偏芯E(mm)31
旋回半径R(mm)82
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ