「自在車 ゴム」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車
型式LTF型
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)38
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ホイール)ゴム
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
形状自在車W
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式SG型自在車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車
型式J2型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパーなし
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
型式SJ型自在車
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
偏芯E(mm)32
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在車S
型式J2型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
形状自在車
型式E型自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LG型自在車
車輪幅(mm)20
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)46×35
取付座A×B(mm)59×47
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状自在
型式J2K型自在車
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー旋回ストッパー付
偏芯E(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2919
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
ねじピッチ(mm)1.75
許容荷重(daN[kgf])30[30.6]
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番278-3495
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ゴム(B入り)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)132
許容荷重(N)900
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)90
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2920
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)1.75
ストッパーあり
取付高H(mm)68
ねじTM12
軸長L(mm)35
許容荷重(N)300
許容荷重(daN)30
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
翌日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車S
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3393
車輪幅(mm)43
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11.5
取付座A×B(mm)140×140
ストッパーなし
偏芯E(mm)56
旋回半径R(mm)156
特性静音
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ
キャスタータイプねじ込み式キャスター
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 ストッパー付
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
材質(車輪)グレーゴム(B入)
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ差込式キャスターで、屋内運搬機器等に簡単に取り付けできます。
形状自在
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2899
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
許容荷重(daN[kgf])50[51]
取付高H(mm)126
ねじTUNF1/2
軸長L(mm)25
許容荷重(N)500
車輪径D(Φmm)100
ねじ山20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3535
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)40
偏芯E(mm)28
旋回半径R(mm)66
パイプ径d(Φmm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.06MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ボックスパレットで使用されている標準ピッチです。取付ピッチが自在、自在ストッパー付共に同一です。
用途ロールボックスパレットなどに。
トラスコ品番809-3491
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)34
許容荷重(daN[kgf])160[163.2]
取付高H(mm)190
取付ピッチY(mm)75~80
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)1600
取付座A(mm)102
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.04MB)
取付ピッチX(mm)75~80
取付座B(mm)102
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
トラスコ品番809-3492
車輪幅(mm)34
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)102×102
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.05MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴム
タイプ自在S付き
RoHS指令(10物質対応)対応
軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在
荷重種別軽荷重
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム
質量(g)260
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番809-2894
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム
タイプ自在式
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
ねじピッチ(mm)2
取付高H(mm)126
ねじTM16
軸長L(mm)40
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ