15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)13.1 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)13.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.6 光束(Lm)2000 グリーン購入法適合
1式
13,980 税込15,378
5日以内出荷

非調光,屋内用。公共施設形式:LSS9H-4-48-LN。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)26.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様LED・電源ユニット組合せ 材質本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)26.3 入力電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)193.9 光束(Lm)5100 グリーン購入法適合
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)25 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 光束(Lm)3890 グリーン購入法適合
1式
17,980 税込19,778
92日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)43.1 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.6 光束(Lm)6710 グリーン購入法適合
1式
21,980 税込24,178
92日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)20.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6 光束(Lm)3120 グリーン購入法適合
1式
16,980 税込18,678
92日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)31.9 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.3 光束(Lm)5050 グリーン購入法適合
1式
19,980 税込21,978
92日以内出荷

非調光,屋内用。グリーン購入法適合品。600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。傾斜天井取付可能
その他LED・電源ユニット組合せ 材質ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 消費電力(W)16.3 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 平均演色評価数Ra83 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149 光束(Lm)2430 グリーン購入法適合
1式
15,980 税込17,578
92日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)20.8 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上グレイ(マンセルN7) 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160.5 光束(Lm)3340 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)36 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上グレイ(マンセルN7) 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)167.2 光束(Lm)6020 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)20.8 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上グレイ(マンセルN7) 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160.5 光束(Lm)3340 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)20.8 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上グレイ(マンセルN7) 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160.5 光束(Lm)3340 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)20.8 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上グレイ(マンセルN7) 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160.5 光束(Lm)3340 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)7.3 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)36 定格電圧(V)100~242対応 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数Ra83 仕上グレイ(マンセルN7) 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)167.2 光束(Lm)6020 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
119,800 税込131,780
90日以内出荷