カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(112)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(161)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
  • エスコ(106)
  • ゼノア(100)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
  • メディアカバーマーケット(69)
  • ノーリツ(64)
  • ParkerTAIYO(55)
  • SUSUMU(46)
  • 三木プーリ(40)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(39)
  • 三菱マテリアル(38)
  • コクヨ(34)
  • 釜屋電機(31)
  • 廣杉計器(30)
  • TKG(29)
  • RS PRO(29)
  • SHIMANO(シマノ)(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2sa」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気

    LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカスト呼び【ハブ】22ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用明るさHf32W1灯用(高出力形)入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ標準タイプ 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ標準タイプ
  • レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 耐雷サージ15kVタイプ 本体 【受注生産品】

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1台
    31日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+50製法【本体】アルミダイカストガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb使用場所屋内・屋外用入力電圧100~242V対応耐雷サージ15kVタイプ
  • LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 鋼管用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • LED防犯灯 壁付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 壁付器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • セラルクスTCP 70W 岩崎電気

    セラルクスTCP 70W

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
  • セラルクスTCP 35W 岩崎電気

    セラルクスTCP 35W

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
  • LED防犯灯 角度調整器具 岩崎電気

    LED防犯灯 角度調整器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)170適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • セラルクス 70W 岩崎電気

    セラルクス 70W

    岩崎電気
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電球の種類セラルクス
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    309,800税込340,780
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具質量(kg)16.2仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex d IIB T6、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率97%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(H6-SW)使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED電源ユニット内蔵形耐雷サージ3kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ スタンド形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ スタンド形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)6.9スタンド形材質(本体)アルミダイカストタイプ耐雷サージ標準タイプ 適合ポール径Φ42.7使用温度範囲(℃)-20~+50定格入力電圧(V)100~242V対応平均演色評価数(Ra)83ガラス部前面ガラス:強化ガラス仕上グレイ(マンセルN7)保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色材質(ホルダー)アルミ鋳物使用場所屋内・屋外用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率85%)グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 特殊直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 特殊直付形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8グレイ(マンセルN7)特殊直付形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)36 (200V)製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.2 (200V)光束(Lm)6020使用場所屋内・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 角度可変形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 角度可変形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤその他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 防爆形質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)角度可変形備考任意の角度、姿勢にて取付けできます。使用温度範囲(℃)-20~+50製法【接続箱】アルミダイカスト(2方出・プラグ1個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=Ex db IIB T6 Gb光源色昼白色使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合取付脚ステンレス入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 コンクリート柱用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • アンカーボルト 岩崎電気

    アンカーボルト

    岩崎電気(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    折りたたみ式のアンカーで、フレーム部分を広げれば簡単に組み立てられます。 かさばらないので、運搬も楽で保管スペースも少なくてすみます。
    ボルトM24
  • LED防犯灯 簡易取付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 簡易取付器具

    岩崎電気
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)160適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気

    セラルクス 35W (電子安定器専用)

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    口金E26定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)平均演色評価数(Ra)90ランプ電圧(V)85点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL72+EXSWR02-L400+EYIL081SA9B-22(吊具+ワイヤー+本体)質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 角度可変形

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL72+EXSWR02-L400+EYIL031SA9B-22(吊具+落下防止ワイヤー+本体)質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 スタンド形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 スタンド形

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 スタンド形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 スタンド形

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXSWR02-L560+EYIBF52(本体+落下防止ワイヤー+吊具)質量(kg)8.4グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 スタンド形

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL081SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)質量(kg)7.6グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 スタンド形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 スタンド形

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1組
    欠品中
    仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL031SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)質量(kg)7.6グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 スタンド形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 スタンド形

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様前面ガラス:強化ガラスセット内容EXSWR02-L560+EYIBF52+EYIL051SA9B-0(落下防止ワイヤ+吊具+本体)質量(kg)7.6グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)材質(ホルダー)アルミ鋳物光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX VELNO 防爆形LED照明器具

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕様50℃対応、屋内・屋外用、電源ユニット内蔵形、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdbⅡBT6、機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)光色昼白色(5000K)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐雷サージ4kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 角度可変形

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    欠品中
    仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 角度可変形

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●接続箱:アルミダイカスト●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510取付脚ステンレス耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 角度可変形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1組
    5日以内出荷
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率90%)セット内容EXIL083SA9B-22+EXIL72+EXSWR02-L400(本体+吊具+落下防止ワイヤー)材質本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、取付脚:ステンレス、接続箱:アルミダイカスト質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83周波数50/60Hz共用保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光束(Lm)15300グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L560+EYB24-28+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法16

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP16B+EXSWR02-L560+EYB24-16+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法28

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP28B+EXSWR02-L400+EYB24-28+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
照明器具カテゴリ