カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- ダウンライト(6)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ブライトライト(1)
- 東京メタル(2)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ODELIC(オーデリック)(22)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- 三菱電機(459)
- ENDO(遠藤照明)(15)
- 山田照明(1)
- スリーライン(1)
- コイズミ照明(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「fht24」の検索結果
特価

レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)6.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
レディオック LEDダウンライト クラス100 【受注生産品】
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)100器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 調光可能形 【受注生産品】
岩崎電気¥23,980税込¥26,3781台31日以内出荷断熱施工はできません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス100 FHT24W・白熱電球100W相当電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用
岩崎電気¥31,980税込¥35,1781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.9色化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.5~13.3構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150電源ユニット込下面カバーアクリル(拡散)
レディオック LEDダウンライト クラス100 軒下用 【受注生産品】
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。種別ダウンライト質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)6.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)870使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス100 コンパクト形蛍光ランプFHT24W、白熱電球100W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)