カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • 三菱電機(323)
  • Panasonic(パナソニック)(204)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • 山田照明(12)
  • コイズミ照明(5)
  • エコリカ(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht42 led」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200

    岩崎電気
    28,980税込31,878
    1台ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    使用場所屋内用
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)132.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1820使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)141.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1940使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上公共施設型番LRS1RP-17-LN埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス350 調光可能形

    岩崎電気
    56,980税込62,678
    1セット
    4日以内出荷
    断熱施工はできません。壁スイッチ4回切替えで、省電力出力(約85%)に調光ができます。手動調光器接続時、省電力出力への切替はできません。
    仕様PWM調光仕様:調光信号電圧/DC12V、調光信号電流/2mA種別連続調光形ダウンライト質量(kg)1使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)27.7定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)【1/2】73平均演色評価数(Ra)85機能出力切替:100←→85%材質(レンズ)ガラス(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用調光方式PWM調光グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上調光率(%)5~100結線方法端子台式配光タイプ73°タイプ器具相当クラス350 コンパクト形蛍光ランプFHT42W×2電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ(黒色仕上)反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用

    岩崎電気
    41,980税込46,178
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)24.2~23.8構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所軒下用埋込穴(Φmm)150器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 【受注生産品】

    岩崎電気
    28,980税込31,878
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)24.2~23.8定格入力電圧(V)100~242共用材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式一般形埋込穴(Φmm)100器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 軒下用 【受注生産品】

    岩崎電気
    49,980税込54,978
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。浴室などの湿度の高い場所には使用できません。天井裏側に結露や雨水などがかかる場所では使用できません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(200V)13.7構造防雨形定格入力電圧(V)100~242共用ビームの開き(°)【1/2】100平均演色評価数(Ra)83色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)128.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1760使用場所軒下用グリーン購入法適合距離被照射面距離:10cm以上埋込穴(Φmm)150結線方法端子台式調光の可否非調光配光タイプ100°タイプ器具相当クラス200 コンパクト形蛍光ランプFHT42W電源ユニット内蔵形ライトユニット(本体)アルミ反射板枠プラスチック(白色)
  • レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト クラス200 調光可能形 【受注生産品】

    岩崎電気
    31,980税込35,178
    1台
    31日以内出荷
    断熱施工はできません。
    種別ダウンライト質量(kg)0.9化粧枠仕上:白色材質(本体)アルミダイカスト材質(枠)プラスチック光源寿命60000時間使用場所屋内用調光方式連続調光形(5~100%)器具相当クラス200 FHT42W電源ユニット下面カバーアクリル(拡散)
fht42特集