カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(76)
  • 建材・エクステリア(10)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • メディアカバーマーケット(99)
  • allsafe(72)
  • EverGreen INTERNATIONAL(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(35)
  • ホームテイスト(35)
  • CKD(31)
  • コクヨ(30)
  • AZLA(アズラ)(30)
  • ブルーメイト(28)
  • エレコム(27)
  • MSTコーポレーション(25)
  • 椿本チエイン(24)
  • Maritime Progress(24)
  • ヤマニパッケージ(21)
  • (21)
  • ノーブランド(16)
  • セブンユニフォーム(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsa」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 14Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)質量(kg)1.3タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニスフラット 1灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 全周配光

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニススティック ショート 岩崎電気

    ユニススティック ショート

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明質量(kg)5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • ユニスフラット 2灯用 全周配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 全周配光

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全周配光 / 全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(乳白)調光機能非調光形
  • ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 1灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)5.3ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニススティック トール 岩崎電気

    ユニススティック トール

    岩崎電気
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ101.6×150質量(kg)8.5ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】ポリカーボネート(透明)
  • ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光 岩崎電気

    ユニスフラット 2灯用 フロントワイド配光

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110質量(kg)7.6ウォームグレイメタリック使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミ押出材、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43比率【上方光束比】0%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプフロントワイド配光 / 前方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)【前面】アクリル(クリア)調光機能非調光形
  • ユニスフレア 調光可能タイプ 岩崎電気

    ユニスフレア 調光可能タイプ

    岩崎電気
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)7.5ウォームグレイメタリックタイプ調光可能タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックアプローチ 岩崎電気

    レディオックアプローチ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率70%)種別歩道・園路・建築外構照明質量(kg)2.6ミディアムグレーメタリック使用温度範囲(℃)-5~+35消費電力(W)6.7 (100V)製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23使用場所屋外用ポールステンレス鋼板入力電圧100V専用電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 65Wタイプ (水銀ランプ250W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)7.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)63定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 210Wタイプ (水銀ランプ1000W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)207定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 130Wタイプ (水銀ランプ400W相当) 中角タイプ

    岩崎電気
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)127定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)60仕上色:グレイ(マンセルN6)風速(m/s)設計許容:60保護等級IP43時間光束維持:60000時間(光束維持率70%)材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD SPOLART (レディオック フラッド スポラート) 160Wタイプ (水銀ランプ700W相当) 広角タイプ

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    仕様電源ユニット一体形材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(アルマイト処理)質量(kg)8.4使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)161定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応ビームの開き(°)(1/10)86保護等級IP43材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき)色(本体)グレイ(マンセルN6)使用場所屋外・屋内用LED寿命(時間)光束維持時間:60000(光束維持率70%)耐風速(m/s)設計許容:60グリーン購入法適合電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックレクト 岩崎電気

    レディオックレクト

    岩崎電気
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    常時器具が水没する場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、油煙・薬品などが付着する場所、粉じんの多い場所、可燃材に触れる場所には使用しないでください。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別建築外構・景観演出照明質量(kg)0.5黒色(半つや)材質(本体)PBT-GF30%(アクリル・ウレタン塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)80保護等級IP67材質(カバー)【前面カバー】ポリカーボネート取付金具ステンレスケーブル【口出線】キャブタイヤケーブル(器具外1000mm)使用場所屋外・屋内用入力電圧100~200V対応電源ユニット内蔵形
  • レディオックアプローチトリカ-エル 既設用 岩崎電気

    レディオックアプローチトリカ-エル 既設用

    岩崎電気
    73,980税込81,378
    1セット
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別歩道・園路・建築外構照明材質【グローブ】ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2ブラック高さ(mm)163タイプ既設用使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)製法【マルチアダプタ】アルミダイカスト、【本体】アルミダイカスト保護等級IP44使用場所屋外・屋内用入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形
  • LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 60VAクラス 水銀ランプ300~250W相当 (公衆街路灯A区分 60VA) 非調光形

    岩崎電気
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)49定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD LUNT(レディオック フラッド ルント) 33Wタイプ 中角タイプ

    岩崎電気
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)48平均演色評価数Ra80保護等級IP65光束(Lm)器具:4050口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800グリーン購入法適合電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオックアプローチ 灯具 岩崎電気

    レディオックアプローチ 灯具

    岩崎電気
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    材質【セード】ポリカーボネート(透明)質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-5~35製法【本体】アルミダイカスト使用場所屋外用
  • LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 80VAクラス 水銀ランプ400W相当 (公衆街路灯A区分 100VA)非調光形

    岩崎電気
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)3.3材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)68.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 小型LED投光器(33W) 岩崎電気

    小型LED投光器(33W)

    岩崎電気
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 小型LED投光器(14W) 岩崎電気

    小型LED投光器(14W)

    岩崎電気
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    付属品F13アーム用補強金具、落下防止ワイヤ同梱仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.3取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6ビームの開き(°)(1/10)146平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形 岩崎電気

    LEDioc AREA TOLICA-L (レディオック エリア トリカ-エル) 40VAクラス 水銀ランプ200W相当 (公衆街路灯A区分 40VA) 非調光形

    岩崎電気
    89,980税込98,978
    1台
    欠品中
    材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(200V)35.4定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容:60保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130(4種類に適合可)材質(ホルダー)アルミダイカスト(アダプタ込)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 狭角タイプ

    岩崎電気
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上110、水平面上116周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    重耐塩仕様
    質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ

    岩崎電気
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
    仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ 岩崎電気

    LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 超広角タイプ

    岩崎電気
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷から93日以内出荷
    重耐塩仕様
    質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)