カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 岩崎電気
- ナブテスコサービス(45)
- ダイヤトレンド(12)
- SMC(5)
- ゼネラル(4)
- 石川製作所(3)
- NB(日本ベアリング)(3)
- ホンダ(3)
- 三陽金属(ERBA)(3)
- OREC(オーレック)(3)
- 八州電工(3)
- TOA(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- RICOH(リコー)(2)
- タカノ(2)
- LITTELFUSE(2)
- MICROCHIP(2)
- セフティー3(1)
- 鶴見製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「sp301」の検索結果

レディオック LEDスポットライト COBタイプ
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷から31日以内出荷配線ダクト専用器具です。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3500回路方式固定出力形光源色温白色材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用グリーン購入法適合距離被照射面距離:30cm以上電源ユニット内蔵形
レディオック LEDスポットライト COBタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781台31日以内出荷配線ダクト専用器具です。種別LEDユニット一体形 スポットライト 展示・店舗照明質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト(白色仕上)定格入力電圧(V)100専用平均演色評価数(Ra)85回路方式固定出力形材質(レンズ)アクリル材質(アーム)アルミダイカスト(白色半つや仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)使用場所屋内用距離被照射面距離:30cm以上電源ユニット内蔵形
ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801セット31日以内出荷地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2色仕上:ウォームグレイメタリック形3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)