カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ハイスピードろうと(ポリプロピレン製)
ナリカ¥140~税込¥154~1個5日以内出荷から9日以内出荷半分の時間でろ過ができる。従来のろうとに比べ半分の時間でろ過できます。その他ラセン状リブ付き材質ポリプロピレン数量(個)1
プッシュバイアルびん30mLセット(ケース付)
ナリカ¥1,680税込¥1,8481セット(12本)5日以内出荷グループに配布する時も、片付けも便利!。試薬や材料の小分けに便利なプッシュバイアルびん12本と収納ケースをセットにしました。配布や保管に大変便利です。材質ポリプロピレン(プッシュバイアルびん容器)、ポリエチレン(プッシュバイアルびんふた・収納ケースふた)、AS樹脂(収納ケース容器)寸法(mm)Φ30×62(プッシュバイアルびん)、147×107×72(収納ケース)数量(本)プッシュバイアルびん:12
サンドピクチャー
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個6日以内出荷水と砂、空気が作り出す不思議な世界。フレームを上下逆さまにすると、色の異なる砂が空気の膜の間を通って下にゆっくり落ちていきます。繊細な砂が不規則に落ちるようすや、砂が作り出す毎回異なる情景を楽しむことができます。付属品空気量調節用インジェクター材質ABS樹脂、MDF、ガラス、他寸法(mm)180×40×190(台座含む)
クリアーバスケット BD-1(深型)
ナリカ¥290税込¥3191個6日以内出荷準備・配布・片付けに便利!。試薬びんやビーカーなどを安定して配布できる、高さのあるスリムタイプのバスケット。材質ポリプロピレン寸法(mm)344×133×138
安全めがね(保護めがね)児童用
ナリカ¥780税込¥8581個5日以内出荷保護めがね(児童用)仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)138×140×55数量(個)1UV遮蔽率(%)99.99
二酸化炭素測定器(CO2モニタ)
ナリカ¥25,800税込¥28,3801個5日以内出荷二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
積重ね式ビーカーラック
ナリカ¥8,400~税込¥9,240~1個9日以内出荷積重ねられるから収納にも便利。耐薬品性に優れ、さびにくいステンレス製。積重ねて置くことができ、場所をとらずにスッキリ収納・保管ができます。
ニュートンメーター GN-10C(ケース付)
ナリカ¥47,200税込¥51,9201個6日以内出荷産業財産権取得済。力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!。センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース付電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
散水器(手動式加圧ポンプ)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷水を霧状に降らせることができる散水器。雨の代わりとして使用でき、晴れている日には虹を作ることができます。水の出かたを調節できるので、水の量など条件を変えて実験できます。寸法(mm)Φ195×375(突起部除く)容量(L)4
スライド立て
ナリカ¥1,450税込¥1,5951組(2個)5日以内出荷スライドガラスの一時置き用スタンドです。使いたいときにすぐに取出せます。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)150×82×22収納数20枚(1個あたり)
マルチ環境計測器
ナリカ¥22,000税込¥24,2001個6日以内出荷温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個6日以内出荷室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計型式TD-8172寸法(mm)本体:75×18×98、センサ:コード長約3m測定範囲(℃)温度:0~+50(本体)、-10~+60(外部センサ)、湿度:20~80%RH測定項目温度(室内外)、湿度精度(℃)温度:±1(0~40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外)機能最高・最低メモリ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
風速計(ウィンドメッセ)
ナリカ¥30,000税込¥33,0001個欠品中小型ハンディタイプの風速計。風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示付属品ケース型式FG-561寸法(mm)56×160×36測定範囲温度:0~50℃、風速:0~20m/s測定項目最大風速、最小風速、平均風速、温度機能メモリ電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
デジタル温度計 CT-419WP
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷ペンタイプの小型軽量のデジタル温度計です。型式CT-419WP寸法(mm)25×25×200測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-30~-10,100~200)、±3(200~300)分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(前記以外)電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)防水性防水(IPX5)
デジタル温度計 MTシリーズ
ナリカ¥2,400税込¥2,6401個4日以内出荷デジタル温度計型式MT-144寸法(mm)48×29×17測定範囲(℃)-40~+95精度(℃)±1(0~40)、±2(前記以外)分解能(℃)0.1電源(個)LR44電池1(モニタ用付属)センサーコード長(m)サーミスタ、1.5
放射温度計 MT-7
ナリカ¥8,800税込¥9,6801個4日以内出荷放射温度計型式MT-7測定範囲(℃)-60~+500精度(℃)±2%または±2のいずれか大きい方分解能(℃)0.1(-9.9~+199.9)、1(前記以外)機能MAX/MIN/平均表示、データホールド、レーザーマーカー搭載(クラス2)電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.95(固定)
LEDブラックライト(樹脂硬化用)A
ナリカ¥1,380税込¥1,5181個当日出荷レジン工作用のブラックライト。UVレジン&LEDレジンの硬化に対応。スタンドタイプ&ハンディタイプで使える2WAY仕様。タイマー機能(45秒・60秒)付き。付属品USBケーブル寸法(mm)131×66×18高さ(mm)(スタンド)38電源USB給電波長(nm)405+365
すぐ使える薬品 BTB溶液 10ml 12本
ナリカ¥4,998税込¥5,4981組(10mL×12本)4日以内出荷水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験に。濃度を調製し、実験したい時にすぐ使えるBTB溶液です。小分けになっているので、グループ実験にもそのまま使えます。容量(mL)10(1本あたり)化学式C27H28Br2O5S
イオンカードゲーム
ナリカ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷楽しみながら化学反応の知識が身につく。陽イオン・陰イオン・化合物の化学式とイラストが描かれたカードゲーム。陽イオンカードと陰イオンのカードの組合わせで、トランプのように神経衰弱やババ抜きができ、楽しみながら化学反応の知識を身につけられます。枚数98枚(うち予備札18枚、解説札6枚)
動物組織プレパラート 20種 AC-20N
ナリカ¥12,000税込¥13,2001組(20種類)9日以内出荷各種類1枚ずつ入っています。内容アメーバ、昆虫の気管、昆虫の複眼、ミミズの横断、ナメクジウオの横断、両生類表皮、カエルの血球、ヒトの血球、横紋筋、小腸壁、腎臓など
ピペット充填器PP-10
ナリカ¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷試液の吸引を、ホイールを回転させて素早く簡単に行えるピペット充填器。耐酸・耐アルカリ性。型式PP-10色緑口径(Φmm)適合ピペット:6~9適合ピペット(mL)~10
光電効果実験セット PE2-N
ナリカ¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)
光電効果実験セット PE2-H(はく検電器付)
ナリカ¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷はく検電器を利用した光電効果の実験を、ハンディタイプの紫外線装置やブラックライトで手軽に行えるセットです。はく検電器に紫外線装置やブラックライトの光を近付けた時にはくが閉じるようすを観察します。金属板による光電効果の違いや、照射する光の波長によりはくの閉じ方が異なることが確認できます。セット内容紫外線装置(波長254nm)(1個)、ブラックライト(波長:365nm)(1個)、塩ビ板・アクリル板(各1本)、金属板(銅・亜鉛・アルミ)(各1枚)、紙ヤスリ(1枚)、はく検電器
ワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct)
ナリカ¥57,980税込¥63,7781セット欠品中ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-GPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×17.5測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
示温クロス(サーモクロス) N-S5
ナリカ¥4,598税込¥5,0581個(5枚)4日以内出荷空気の温まり方が見える布。温度変化で色が変わる生地。空気や地面のように、示温インクや示温ペーストでは観察できなかった液体・金属以外の、ものの温度変化を視覚的に確認できます。適合実験例:空気の温まり方、温かいもの・冷たいもの探し型式N-L5寸法(mm)210×220変色温度(℃)約30(30以上でピンク色、30以下で青色)
砂時計(マグネティックアート)
ナリカ¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ひっくり返さずにはいられない!。見た目はシンプルな砂時計。実は台座には磁石が組込まれていて、中の砂鉄が落ちると、不思議でユニークな形が作られていきます。思わず見入ってしまい、ついひっくり返したくなる、遊び心溢れる砂時計です。材質ホウケイ酸ガラス、砂鉄、天然木(ビーチ材)、他寸法(mm)75×75×205計測時間1分
吊りはかり(デジタルラゲッジスケール) LS-108
ナリカ¥3,098税込¥3,4081台6日以内出荷メジャーを引いて戻すだけで発電ができる電池不要の吊りはかりです。型式LS-108寸法(mm)60×34×155(本体)、800(メジャー)最小表示(kg)0.05機能ホールド機能、風袋引き、バッテリー表示測定範囲(kg)0.00~50.00使用可能時間(分間)最大:約2