カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

DNAストラップキット
ナリカ¥8,000税込¥8,8001セット6日以内出荷DNAモデルのストラップを自作できるキット。塩基を示す4種類のビーズが入っていて、組合わせが正しくないと組立てられないようになっています。自作を通して、DNA構造の理解を深めることができます。部品の配布に便利なビーズトレイ付き。セット内容DNAストラップ材料一式(ワイヤ-、ストラップ、ビ-ズ)60人分、ビ-ズトレイ80枚
おさかなブクブク ブロック 8錠
ナリカ¥1,000税込¥1,1001箱(8錠)11日以内出荷水に入れるだけで約1ヵ月間酸素を発生するタブレット。小型の水槽や金魚鉢などでエアーポンプを使用せずに生物が飼育できます。また、野外で採集した生物を持ち帰る際にも活躍します。水生生物の健康に必要なミネラル入り。
化学のヒカリ水でいろいろな色をつくろう!
ナリカ¥600税込¥6601個4日以内出荷まぜるだけで光り出す!?ふしぎな液体。化学発光のようすを観察できるセット。液体を調合して自分だけの色を作れます。また、光の三原色も学習できます。セット内容蛍光液 (グリーン、ブルー、レッド)各1袋、酸化液 3袋、スポイト 3本、プラカップ(PP)4個空欄
安全おもり(2kg)1個
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷丈夫な布製の袋におもりが入っているので、床を傷つけたり、転がったりしないので安全に使用できます。材質鉄球(おもり)、帆布(袋)質量(kg)2
ワイヤレス握力センサ GDX-HD(Go Direct)
ナリカ¥48,000税込¥52,8001個4日以内出荷・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。付属品micro USBケーブル型式GDX-HD(Go Direct)測定範囲0~600N電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1N、測定項目力、加速度(3軸)、角速度(3軸)対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応サンプリング方式10サンプル/s
冷陰極式クルックス管 CR-PHPⅡ
ナリカ¥70,000税込¥77,0001セット11日以内出荷偏向極板入で、X線の漏洩が少ない低電圧駆動タイプクルックス管。真空管内の-極から+極に向かって流れる陰極線が、管内に設置された平行板電極の+側に引き寄せられて湾曲することから、陰極線の正体が「負の電荷を持った電子の流れ」であることを確認できます。上下方向から磁石を近づけると、直進する陰極線が曲げられる実験も行えます。付属品偏向極板用電源 C-PS2(出力DC1,000V、1mA、極性切り替えスイッチ付、ACアダプタ)その他台付き型式CR-PHP2寸法Φ55×215mm動作電圧5kV
記録タイマー d(光学デジタル式)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501個4日以内出荷新方式記録タイマーは、測定からグラフ化までを迅速に行える革新的な実験機器です。光学イメージセンサが記録テープの移動距離を正確に測定し、専用Webアプリでデータ確認とグラフ作成を容易に実施できます。従来の記録タイマーに比べ、グラフ作成の作業時間を大幅に短縮。既存の授業方法や実験器具を変更する必要はなく、タイマーを置き換えるだけで導入可能です。記録テープは繰り返し使用でき、厚紙で自作すれば往復運動の測定にも対応。さらにリアルタイム表示により、運動の様子とグラフの変化を同時に確認できます。専用Webアプリはインストール不要で、効率的かつ利便性の高い実験環境を提供します。その他測定開始/停止ボタン、リアルタイム表示寸法(mm)85×60×40出力USB2.0電源USB給電最小表示0.001m測定項目距離(m)/時間(s)ケーブル長(m)1(本体収納式)対応OSWindows11 、ChromeOS、macOS測定方式光学イメージセンサ方式測定間隔0.02(秒)距離項目距離(m)/速度(m/s)/加速度(m/s^2)測定距離(m)0~50(※記録テープの長さによる)
力学台車 DY-5α
ナリカ¥38,000税込¥41,8001セット11日以内出荷本商品は力学台車DY-5(C15-1622)と記録タイマーα-2(放電式)のセット。力学台車DY-5は、低摩擦走行と収納機能を備えた多機能力学台車。低摩擦で滑らかな走行を実現し、斜面実験に便利なストッパーや記録テープ機構、力センサ取付機能を搭載。紛失しやすいパーツを底面に収納でき、効率的で使いやすい多機能台車です。記録タイマーα-2は、放電式で鮮明打点、摩擦少なく分析効率化&ミス軽減、テープ処理も容易なタイマーです。摩擦が少なく鮮明に打点でき、速度変化の大きい運動も正確に記録可能。打点強調式で分析効率化とミス軽減を実現し、テープ幅1cmで処理も簡単。実験に最適な高機能タイマーです。仕様型式DY-5、本体金属製、車輪ABS樹脂製、ばねはかり取付孔付、反発装置(内部収納可)搭載、大きさ303×102×95mm(突起部除く)、質量1kg(±2g)、ばねはかり固定金具付属、力センサ用支柱付属、表示シール付属
乾燥ウミホタル(粉末) 1g
ナリカ¥4,100税込¥4,5101個(1g)4日以内出荷ウミホタルの酵素発光実験ができるセットです。ウミホタルが粉末になっているので、より発光しやすくなっています。品名乾燥ウミホタル(粉末)(L55-7996酵素実験セット(ウミホタル)の補充部品)容量(g)1
サイエンスマルチメーター DIGI-MARU
ナリカ¥13,500税込¥14,8501個4日以内出荷産業財産権取得済。波形も見ることができるマルチなメーター。これ1台で電圧、電流、抵抗、波形が測定できる、手の平サイズのマルチメーター。内蔵マイクで音の波形をリアルタイムで表示できるので、電気回路だけでなく幅広い実験で活躍します。見やすい表示。電圧・電流・抵抗:測定値を数値とバーグラフで表示。音声波形・電圧波形をグラフで表示。オリジナル表示モード(1)音の波形(2)電圧波形(3)電流計(4)電圧計(5)抵抗計。生徒用オシロスコープとして音の実験にも。WEBアプリで測定がさらに便利に。付属品USBケーブル(専用アプリ接続専用)型式DIGI-MARU寸法(mm)90×60×33測定範囲(抵抗計)50/500/5k/50k/500k/5MΩ(オートレンジ切替)、(電流計)±500mA、±5.0A(オートレンジ切替)、(電圧計)±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)、(波形)[音]0~15kHz(時間10段階、 振幅8段階)・[電圧]±25V(時間10段階、 振幅8段階)電源単4乾電池2個(別売)機能ポーズ機能(音の波形・電圧波形モード時)、オートパワーオフ表示モード音の波形、電圧波形、電流計、電圧計、抵抗計RoHS指令(10物質対応)対応
電源装置 PSW-SX
ナリカ¥24,000税込¥26,4001個4日以内出荷産業財産権。軽くてコンパクトな電源装置。スイッチオンでいつでも0V:デジタル回路によりスイッチオンでいつでも初期状態からスタート。誤って回路に電気が流れるのを防ぎます。固定出力機能搭載:よく使う電圧を簡単に設定できます。また、固定出力から任意の電圧への調整も簡単にできます。デジタル電圧表示:出力がわかりやすいデジタル表示。ボタンを押すだけでデジタル電流表示にも簡単切替。軽量&コンパクト:持ち運びも収納も楽々。ACアダプタも本体にすっきり収納できて省スペース。寸法(mm)138×70×108電源ACアダプタ(付属)表示パネル表示:デジタル電圧計、デジタル電流計(ボタンにより切替)出力電圧(V)DC0、0.8~20(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5(固定切替式)、DC5.0(固定)最大電流(A)3(0~6.1V)、1.5(6.2~12.1V)、1(12.2~20V)機能5V固定出力端子(Type-C)保護回路過負荷保護、短絡保護、過電圧保護
エナメル線巻き機
ナリカ¥8,500税込¥9,3501個11日以内出荷電磁石のコイル巻きが簡単&スピーディに。エナメル線とボビンを本体にセットしてハンドルを回すだけで、電磁石用のコイルをきれいに、早く巻くことができます。巻き戻り防止機構搭載。穴径4mm以上のボビンが使用できます。材質木(台)、プラスチック(ハンドル、ボビン)寸法(mm)150×120×105
検流計 HM-GM
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個4日以内出荷産業財産権。ガルバノメーター。グループ実験にフィットするシンプル&コンパクトな検流計。フラットパネル採用で、グループ実験でどの位置からも見え、コンパクトに収納できます。グループ実験でどの位置から見えるフラットパネル。ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル。仕様ゼロ調節付きその他過負荷保護、イージーターミナル、IDカラー(黄)型式HM-GM寸法(mm)100×130×39精度JIS2.5級感度2.5×10^(-6)、パネルフラットパネルフルスケール±50(センター0、左右20等分)
ゴムピペッタ
ナリカ¥2,098税込¥2,3081個11日以内出荷有害な液体を扱うときは必ず使いましょう。ホールピペット・メスピペットなどの上部に装着して溶液の吸入、および排出のために使います。ゴム製容量(mL)50規格ボールバルブ付き口径(mm)適合ピペット:6~8
molymod(R) ミニDNA分子模型キットR(22層)
ナリカ¥12,000税込¥13,2001セット4日以内出荷スタンドから外してフラット模型としても使用でき、自己複製の過程も説明できる画期的なキットです。12層(1回転)と22層(2回転)の2種類があります。塩基は相補性のあるもの同士でしか結合できないようになっています。付属品スタンド、補助棒、スペーサー13個、キャップ、ケースセット内容塩基/チミン(橙)11個、アデニン(青)11個、グアニン(緑)11個、シトシン(黄)11個、/リン酸:(紫)44個、/デオキシリボース:(赤)44個型式22層寸法(mm)(組立時)Φ110×440縮尺2Å=10mm
半導体レーザ光源装置 LDP-39N
ナリカ¥34,000税込¥37,4001個7日以内出荷ラインマーカーレンズで光路が見えます。幾何光学実験に使用できるラインマーカー付きです。ロッドレンズを外せば、レーザーポインター指示灯として使用できます。その他ライン光、スポット光、保管用ソフトケース寸法(mm)約Φ16×L182質量(g)80出力出射口:1mW未満(JIS規格クラス2以下)電源単三アルカリ乾電池2本(テスト用付属)波長(nm)発振:650
押し引きばねはかり PSB-1a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本5日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)全長(mm)220色ブルー材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量2.5N秤量(g)250
押し引きばねはかり PSB-3a
ナリカ¥2,400税込¥2,6401本7日以内出荷引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです。従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)全長(mm)220色ベージュ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量10N秤量(kg)1
フレミングの法則説明器 FR-A
ナリカ¥46,000税込¥50,6001セット6日以内出荷電流が磁界から受ける力を示すための「電気ブランコ」の実験を行うための装置です。実験を通して、フレミングの法則を理解します。【実験例】。磁界内における導線回路の移動による電流(発電機の原理)。磁界内の電流が受ける力(モーターの原理)。2台接続した場合の動作(フレミングの右手の法則・左手の法則)付属品U形磁石、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)130×220×210(1台あたり)
スチールウール 450g No.000(極細)
ナリカ¥2,550税込¥2,8051個(450g)5日以内出荷スチールウールNo.000(極細)用途燃焼実験型式No.000極細質量(g)450数量(個)1
スチールウール 450g No.0000(超極細)
ナリカ¥3,300税込¥3,6301個(450g)6日以内出荷スチールウールNo.0000(超極細)用途磁界観察、燃焼実験型式No.0000超極細質量(g)450数量(個)1
安全めがね(保護めがね)
ナリカ¥1,300税込¥1,4301個6日以内出荷保護めがね(オートクレーブ対応)DG-AC01仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×150×65数量(個)1UV遮蔽率(%)99.9
安全めがね(保護めがね)
ナリカ¥780税込¥8581個7日以内出荷保護めがね仕様めがね併用:可、側面換気孔:あり材質ポリカーボネートレンズ寸法(mm)158×157×61数量(個)1UV遮蔽率(%)99.99
PP手付きビーカー
ナリカ¥336~税込¥370~1個6日以内出荷から9日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。PP手付きビーカーその他目盛付材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
ガラス専用ゴミ箱(ガラスディスポボックス)
ナリカ¥18,000~税込¥19,800~1セット(6個)9日以内出荷使い捨てタイプのガラス専用ゴミ箱です。割れたビーカーなどの実験器具を入れ、たまったらそのまま捨てられるので、割れたガラスで手を怪我する心配もなく、安心です。厚手のポリエチレン製内袋付きです。組立式。材質ダンボール数量(個)6
ディスポーザブル手袋
ナリカ¥3,500税込¥3,8501箱(100枚)7日以内出荷素手の感覚で使えるディスポ手袋。生地が薄いので手にぴったりフィット。パウダーフリーでもスムーズに手の出し入れができます。材質ポリ塩化ビニル入数(枚)100
TPXシャーレ
ナリカ¥420税込¥4621個6日以内出荷耐熱性・耐薬品性に優れたシャーレ。TPXシャーレ(Φ90.5x21mm)材質ポリメチルペンテン寸法(mm)Φ90.5×21耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)数量(個)1
メスシリンダー(ケミカルシリンダー)
ナリカ¥1,180~税込¥1,298~1個5日以内出荷から9日以内出荷鮮明で見やすい印刷目盛付きのメスシリンダー。透明度が高いポリメチールメタアクリレート製材質ポリメチールメタアクリレート数量(個)1
スペクトルの周期表
ナリカ¥9,000税込¥9,9001枚6日以内出荷カラフルなスペクトルが見られる周期表。各元素のスペクトル画像が入った周期表ポスター。各元素の原子番号や元素記号と共に掲載される鮮やかなスペクトル画像は生徒の興味を惹きつけます。寸法(mm)914×610