カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)
ナリカ¥2,000税込¥2,2001箱(10本)4日以内出荷「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
アルコールランプ(キャップ・受台付)クリアタイプ
ナリカ¥980税込¥1,0781個(70mL)4日以内出荷持ち手付き受台が付いているので動かしやすく、クリアでアルコール残量が分かりやすい。材質ガラス製(取っ手付きプラスチック製受け台、破損防止型プラスチック製キャップ)容量(mL)70胴径×全高(mm)75×80
マグチップ(磁界観察用短鉄線)(6個組)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50g×6個)欠品中直径0.3mmの亜鉛メッキ付きの鉄線を長さ2~5mmに切断した、鉄粉に代わる磁界観察用の短鉄線です。線状なので、きれいな曲線で磁界を描きます。容量(g)300(50g入りが6本)対象中学校2年「電流と磁界」サイズ(mm)鉄線(亜鉛メッキ付き):大きさ約Φ0.3×2~5科目理科
実験用セメント抵抗
ナリカ¥1,600~税込¥1,760~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
プラスチック素材
ナリカ¥3,300税込¥3,6301セット(5種類×6枚)当日出荷普段身のまわりで使われているプラスチック素材について、どのような性質を持っているかを実験を通して調べます。試薬を使っての実験などに便利で、小さく切って燃焼や密度の比較・観察にも使えます。素材そのものの色合いが観察できる色分けなしタイプです。セット内容5種(ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、PET樹脂)種別B形状短冊形(色分けなし)寸法(mm)約70×6×1
地震発生説明器(プレートモデル)
ナリカ¥61,000税込¥67,1001個4日以内出荷地震のメカニズムが簡単にわかる。海洋プレートの移動による大陸プレートの沈み込みから、はね上がりまで、地震発生のプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 海洋プレートが動くと、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。材質本体:木、プレート部:発泡ウレタン寸法(mm)600×130×400電源AC100V
水流ポンプセット
ナリカ¥6,100税込¥6,7101セット4日以内出荷吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)種別(アスピレーターセット) G材質水流ポンプ:ガラス製
回折格子(グレーチング)セット
ナリカ(1件のレビュー)¥16,000税込¥17,6001セット当日出荷一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
ペルチェモジュール
ナリカ¥10,500税込¥11,5501個当日出荷70mm角の発電用大型ペルチェモジュールです。ペルチェモジュールなら、蒸気タービンを駆動できない低質熱源(100℃以下)でも温度差がつけられれば、場所を選ばずに即電気エネルギーを得ることができます。 上下面がアルミ製なので耐久性が強く、実験用として最適です。氷とお湯の温度差で、最大4.8Vの直流電圧が得られます。種別(発電用)寸法(mm)72×72×5出力電圧(V)最大:4.8温度差(℃)80~85
電源装置
ナリカ¥36,000税込¥39,6001個欠品中安全・確実に実験できるだけじゃない!実験中も収納時にも嬉しいコンパクトなオリジナルデザイン。種別PSW-025寸法(mm)170×210×130表示アナログ電圧計、アナログ電流計出力電圧(V)DC0~25V(連続可変)、DC1.5、3.0、4.5V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
V3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3V
ナリカ¥980税込¥1,0781個4日以内出荷ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。容量10F最大使用電圧(V)2.3
廃液用カラーポリタンク(黒)
ナリカ¥5,800税込¥6,3801個5日以内出荷廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410色黒容量(L)20口内径(Φmm)50