特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,971件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネシウム片 10x10x0.5mm 20枚 ナリカ

    マグネシウム片 10x10x0.5mm 20枚

    ナリカ
    ¥1,050税込¥1,155
    1セット
    4日以内出荷
    試験管に入る小型の金属片です
  • アルミニウム片(100枚) 10x10x0.5mm ナリカ

    アルミニウム片(100枚) 10x10x0.5mm

    ナリカ
    ¥1,000税込¥1,100
    1セット
    当日出荷
    試験管に入る小型の金属片です
  • 発泡スチロールカッター 250-1 ナリカ

    発泡スチロールカッター 250-1

    ナリカ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    4日以内出荷
    [特長]。100V電源仕様のスチロールカッター。ターボスイッチ付きで硬質スチロールにも対応
    付属品ヒーター線 2本電源AC100V、6Wコード長さ(m)1.4切断寸法(mm)有効:厚み110、奥行170ヒーター温度(℃)ノーマル170、ターボ250
  • 示温インク塗布銅板(コの字) ナリカ

    示温インク塗布銅板(コの字)

    ナリカ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    4日以内出荷
    熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布されたコの字形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
    仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質銅寸法(mm)150×150×1
  • 理科実験撮影用背景ボード ナリカ

    理科実験撮影用背景ボード

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1個
    当日出荷
    理科実験用背景ボードです。色のついた薬品や、煙の実験などを撮影する際に背景を白と黒に切り替えて使用できます。
    寸法(mm)縦125×横170×高48
  • タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ) 1個 ナリカ

    タブレット顕微鏡(ミエル1ミリ) 1個

    ナリカ
    ¥950税込¥1,045
    1セット
    当日出荷
    メダカの卵や水中微生物などの観察ができます。タブレットやスマートフォンの内蔵カメラの上に貼り、観察したいものを近づけるだけ。インカメラのズーム機能を使うとデジタルズームを活かしての観察も可能です。ナリカのミエル1ミリは1個ずつ収納できるケース付。インカメラのズーム機能が使用できない場合は設定を変えていただくか、別途アプリをインストールください。
    寸法(mm)14×35×10
  • 宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL ナリカ

    宇宙エレベーターSPIKEプライムセット KL

    ナリカ
    ¥85,500税込¥94,050
    1セット
    5日以内出荷
    宇宙エレベーターロボット競技会に参加したい方の導入におすすめのセット。宇宙エレベータ―ロボットを作製することができるセットです。組立て方ガイドが付属しているので、宇宙エレベーターロボットを体験したい方におすすめです。[特長]。宇宙エレベーターロボット競技会公認
    仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:総ピース数528個、モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーションSPIKEプライム(528ピース・ケース付)、Lモーター、宇宙エレベーターの作り方(冊子)
  • micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2) ナリカ

    micro:bit灌水実験セット(Ver.2.2)

    ナリカ
    ¥11,200税込¥12,320
    1セット
    4日以内出荷
    水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
    セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
  • 心拍計 GH-1 ナリカ

    心拍計 GH-1

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    当日出荷
    背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。
    材質ABS寸法(mm)84×32×11質量(g)24電源CR2032電池(モニタ用付属)機能心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード
  • 光源装置(スリットライト) RB-Y4CC ナリカ

    光源装置(スリットライト) RB-Y4CC

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1セット
    当日出荷
    セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
    仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
  • 枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH ナリカ

    枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH

    ナリカ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    4日以内出荷
    H45-2474季節による昼夜の長さの変化実験器 TSの補充部品です。中学校3年生「天体の動きと地球の自転・公転」の単元内で、季節による昼と夜の長さの変化を調べる実験に使用します。地軸が0~90°の間で調整出来るため、発展的な実験も行えます。
  • 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ

    酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01

    ナリカ
    ¥36,000税込¥39,600
    1個
    4日以内出荷
    酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
    付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
  • プロペラモーター Pacco-510 ナリカ

    プロペラモーター Pacco-510

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    専用ベースのついたプロペラモーターです。ベースには、ちぎれにくいミノムシクリップ付リード線(コードロック機構)と電極(端子)の両方がついているので、すぐ回路につなげられます。
    仕様【実験例】化学電池(ダニエル電池、ボルタ電池、くだもの電池、光電池)モーターDC1.5V~12V、70mAコード長さ(mm)ミノムシクリップ付リード線:200ベース寸法(mm)80×70×95プロペラ4枚羽材質(ベース)ポリカーボネート製リード線ミノムシクリップ付:中(ミノムシクリップ)
  • 電気伝導性確認実験セット A ナリカ

    電気伝導性確認実験セット A

    ナリカ
    ¥9,600税込¥10,560
    1セット
    6日以内出荷
    イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。[特長]。A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。B:硬質炭素電極タイプ。
    付属品電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本電極柄付ステンレス電極(試験管用)2本
  • ポテンショメーター Pacco-PM ナリカ

    ポテンショメーター Pacco-PM

    ナリカ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    4日以内出荷
    多回転精密可変抵抗器
    定格電力(W)2精度(%)±5最大使用電圧(V)160回転角度(°)3,600、±20抵抗値(Ω)10~110回転トルク(N・m)3.5~100m
  • 定点観測カメラ TLC2020 ナリカ

    定点観測カメラ TLC2020

    ナリカ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    天体や天気の変化、植物などの自然現象の撮影に便利な定点観測(タイムラプス)カメラ
    付属品microSDカード(16GB)、SDカードアダプタ、USB-Cケーブル、電池カバー(2個用/4個用)、ミニドライバ仕様防水ケース(拡張バッテリー付)なし寸法(mm)60×46.6×70.6電源単3形乾電池×4個(付属)またはUSB-C接続による外部電源液晶パネルTFT液晶解像度1080/720(P)電池寿命約92日(アルカリ乾電池を使用し、1時間に1度撮影を行った場合)撮影モードタイムラプス・ステップビデオ・ストップモーション・静止画録画方式microSDカード(128GBまで対応)
  • 回折格子(ガラスグレーチング) ナリカ

    回折格子(ガラスグレーチング)

    ナリカ
    ¥23,500~税込¥25,850~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。
    面積刻度面積:25×20mm
  • 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ

    理科実験観察撮影装置 ToruSee

    ナリカ
    ¥18,880税込¥20,768
    1セット
    4日以内出荷
    ●理科の実験観察撮影の決定版●お手持ちの端末のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリ※1を利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。●カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。●端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。●顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。●アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。※1
    その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(A-B、1.5m)寸法(mm)112×56×50対応OSWindows、ChromeOS、iPadOS※2、macOS有効画素数約200万画素接眼レンズ外径30mm以下撮像素子CMOSホワイトバランスオートフォーカスマニュアル映像出力USB2.0
  • 堆積岩標本6種 ナリカ

    堆積岩標本6種

    ナリカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
    内容泥岩、砂岩、れき岩、チャート、凝灰岩、石灰岩箱寸法(mm)75×90×20
  • 火山噴出物標本6種 ナリカ

    火山噴出物標本6種

    ナリカ
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
    内容浮岩、溶岩、火山れき、火山灰、溶結凝灰岩、自然硫黄箱寸法(mm)75×90×20
  • 火成岩標本6種 ナリカ

    火成岩標本6種

    ナリカ
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    本格的で手軽なサイズの地学教材。各標本の産地リスト付き
    内容玄武岩、安山岩、流紋岩、斑レイ岩、閃緑岩、花崗岩箱寸法(mm)75×90×20
  • 人と鉱物 ナリカ

    人と鉱物

    ナリカ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    基本的な鉱物、化石、岩石を学習するための標本セット。人間の生活とかかわりの深い鉱物標本24種
    内容金鉱、方鉛鉱、閃亜鉛鉱、黄銅鉱、黄鉄鉱 、赤鉄鉱、磁鉄鉱、鋼玉(コランダム)、クロム鉄鉱、ボーキサイト、バラ輝石、方解石、石英、紫水晶、ホタル石、石膏、石墨、カンラン石、ザクロ石、紅柱石。白雲母、滑石、正長石、黒曜岩箱寸法(mm)260×185×20
  • 光る石セット ナリカ

    光る石セット

    ナリカ
    ¥5,200税込¥5,720
    1個
    8日以内出荷
    紫外線長波ライトで反応する鉱物標本のセット。各鉱物の産地や特徴、蛍光の仕方などの詳しい説明付き
    セット内容蛍光鉱物6種、 携帯用LED長波紫外線ライト 、説明書寸法(mm)袋:125×185×約20
  • 角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた ナリカ

    角形水槽(ポリカーボネート製) 大用ふた

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1個
    4日以内出荷
    S75-2116-02角形水槽(ポリカーボネート製) 大 専用のふたです。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)530×325(t25)色透明
  • 角形水槽(ポリカーボネート製) 大 ナリカ

    角形水槽(ポリカーボネート製) 大

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    4日以内出荷
    ●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)530×330×150容量(L)18
  • 角形水槽(ポリカーボネート製) 小 ナリカ

    角形水槽(ポリカーボネート製) 小

    ナリカ
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    7日以内出荷
    ●落としても割れにくい透明水槽●水上置換の実験など深さを必要とする実験にも使用できる十分な大きさがあります。●ポリカーボネート製なので丈夫で壊れにくい水槽です。●積み重ねて収納することができます。
    材質ポリカーボネート寸法(mm)330×270×150容量(L)8
  • ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ) ナリカ

    ガスコンセント QGP10(ガス栓用プラグ)

    ナリカ
    ¥2,700税込¥2,970
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できるガス管接続用のソケットおよびプラグです。ガス管用ソケットには、ゴム管バンド(熱収縮タイプ)付きです。
  • ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付) ナリカ

    ガスバーナー TB-N2PS(プラグ・ソケット付)

    ナリカ
    ¥11,030税込¥12,133
    1個
    4日以内出荷
    F35-6128 ガスバーナー コック付 TB-N2にプラグとソケットを付けたセット品です。
    仕様ガス栓用プラグ:○/ガス管用ソケット:○/ガスゴム管(700mm):○適合ガス都市ガス13A用(11A、12A可)
  • 黒板実験用スタンド BP-B ナリカ

    黒板実験用スタンド BP-B

    ナリカ
    ¥27,000税込¥29,700
    1個
    6日以内出荷
    黒板で実験を!実験、板書を1つの画面で。黒板に貼付けられる支柱です。黒板の前で行う授業の中に、シーンを変えずに実験を取入れることができます。黒板上で実験をすることで、板書と共に実験方法を提示したり、実際に動かして演示したりできるようになります。Φ12mm支柱に固定して使用する鉄製スタンドのパーツが黒板用に早変わり。オンライン授業の際、カメラ位置を変更せずに実験・板書が提示できます。シリコンコーティングネオジム磁石の採用により、しっかりと貼付き、黒板を傷つけません。
    仕様自在はさみ(マルチフック無):-/つり棒:-/タブレットホルダー:1個/クランプ:1個耐荷重(kg)1(黒板面からの距離150mm以内で使用の場合)本体質量(kg)1ベース寸法(mm)155×70材質(支柱)ステンレス支柱寸法(径×長さL)(mm)12×400材質(ベース)鉄(裏面はシリコンコーティングネオジム磁石2個付)
  • 軟体動物解剖セット IV-H ナリカ

    軟体動物解剖セット IV-H

    ナリカ
    ¥3,300税込¥3,630
    1セット
    4日以内出荷
    中学1年生 動物の体の共通点と相違点 無脊椎動物の一種である軟体動物(イカや二枚貝など)の解剖に必要な器具のセットです。 魚などの脊椎動物も解剖して比較すると、体の構造や仕組みへの理解がより深まります。
    セット内容バット(小)、解剖用はさみ(玉付、並)、食紅(赤、5g)、ピンセット(先曲り)、セル枠ルーペ、有柄針(柄付針)、ディスポ注射筒(5mL)
  • ブラシB-4 ナリカ

    ブラシB-4

    ナリカ
    ¥280税込¥308
    1本
    4日以内出荷
    水まわり、溝の汚れ落とし用
    全長(mm)420
  • ファイバーチップピンセット ナリカ

    ファイバーチップピンセット

    ナリカ
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    繊細で壊れやすいものなど扱う場合に最適な、先端交換可能ファイバーピンセット。
    仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質ステンレス、カーボン
  • ファイバーチップピンセット用交換チップ ナリカ

    ファイバーチップピンセット用交換チップ

    ナリカ
    ¥699税込¥769
    1組(2個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    交換用の導電性カーボンファイバーチップ。
    仕様完全非磁性・耐酸性、耐蝕性材質カーボン入数1組(2個で1組)
  • 精密ピンセット ナリカ

    精密ピンセット

    ナリカ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
    材質ステンレス
  • Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG ナリカ

    Go Direct EKG(心電図)センサ GDX-EKG

    ナリカ
    ¥61,000税込¥67,100
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・心臓、筋肉の収縮中に生成される電気信号を測定するセンサです。心電図から波形の数を調べて心拍数を求めます。
    付属品使い捨て電極100個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】400サンプル/s、【実験例】心電図の表示、筋電図の表示電源充電式電源(USB充電式)最小表示24μV測定項目心電図対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mV)±200
  • Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカ

    Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2

    ナリカ
    ¥76,000税込¥83,600
    1個
    当日出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。
    付属品サンプルびん、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】1サンプル/s、【実験例】光合成、呼吸、アルコール発酵測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
  • Go Direct 比色センサ GDX-COL ナリカ

    Go Direct 比色センサ GDX-COL

    ナリカ
    ¥45,500税込¥50,050
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・4つの波長の吸光度、透過率を測定するセンサです。430nm、470nm、565nm、635nmから波長を選択して実験できます。
    付属品角セル15個、micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】20サンプル/s、【実験例】化学反応の実験電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01nm測定項目吸光度、透過率対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定波長430/470/565/635nm
  • Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG ナリカ

    Go Direct 電気エネルギーセンサ GDX-NRG

    ナリカ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・電流、電圧の測定から、任意の時間当たりの電力を求めることができます。手回し発電機による発電量の測定、エネルギー変換による損失度合など応用実験ができます。
    付属品micro USBケーブル仕様【最大サンプリングレート】500サンプル/s、【実験例】風力発電、太陽光発電測定範囲±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001V、40μA測定項目電流・電圧対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG ナリカ

    Go Direct 光ゲートセンサ GDX-VPG

    ナリカ
    ¥33,500税込¥36,850
    1個
    4日以内出荷
    ・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した70種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、macOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
    付属品固定用金属棒、micro USBケーブル仕様【実験例】振り子の周期測定範囲速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001m/s測定項目速度対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
  • ワイヤレスO2ガスセンサ(イージーセンス用) ナリカ

    ワイヤレスO2ガスセンサ(イージーセンス用)

    ナリカ
    ¥98,000税込¥107,800
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
    付属品サンプルびん測定範囲酸素濃度0~100%、気圧30~110kPa、湿度0~100%RH電源充電式電源(USB充電式)最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH対応OSWindows11、iOS、macOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)0~50