特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体 ナリカ気体検知管測定器(北川式)AP-5E 本体ナリカ
14,500税込15,950
1個
3日以内出荷
「気体の検ちゃんⅡ」 ものの燃え方や人間の呼吸、植物の光合・呼吸の単元で使用します。 光合成や呼吸で変化する気体の体積の割合を調べます。 小学生の力でも容易に使えるようにポンプは軽く引きやすい50mL。
セット内容ポンプ:容量50mL(1ストローク)1個、チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
検知管 酸素159KA(5本) ナリカ検知管 酸素159KA(5本)ナリカ
2,400税込2,640
1箱(5本)
3日以内出荷
「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
容量(mL)50使用検知管名159KA測定範囲(%)6~24適合ガス酸素対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式O2
棒磁石AK-150 ナリカ棒磁石AK-150ナリカ
9,500税込10,450
1セット(2本)
欠品中
2020年度新学習指導要領より「磁石に引きつけられるもの」の内容において、 磁石と物の距離についての内容が追加されます。 鋼の磁石より磁力の強いアルニコ磁石なので、実験確認がしやすくなります。
用途磁力の確認実験などに仕様保磁鉄片付き、極性色分けあり材質アルニコ対象小学校3年「磁石の性質」サイズ(mm)10×10×150科目理科
銅棒 ナリカ銅棒ナリカ
450税込495
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
リード線 ナリカリード線ナリカ
3,100税込3,410
1セット(10本)
4日以内出荷
規格20芯、両ミノムシ材質(クリップ)真鍮(ニッケルメッキ)
リード線 ナリカリード線ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10本)
4日以内出荷
実験用セメント抵抗 ナリカ実験用セメント抵抗ナリカ
1,600税込1,760
1個ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
ステンレスバット(カラー取手付) ナリカステンレスバット(カラー取手付)ナリカ
2,900税込3,190
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質本体:SUS304、取手部:ポリプロピレン
ターミナル 陸軍型 ナリカターミナル 陸軍型ナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
3日以内出荷
形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×34
ガラス管ヒューズ ナリカガラス管ヒューズナリカ(1件のレビュー)
390税込429
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
寸法(Φ×mm)6.4×30
保護付きLED(定電流ダイオード入り) ナリカ保護付きLED(定電流ダイオード入り)ナリカ
600税込660
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ゼネコンDUE(手回し発電機)など電圧が高い電源に接続しても、LEDが破損するのを防ぐために、破損防止の保護を入れたLEDです。 ゼネコン(手回し発電機)や乾電池、006Pなどに接続するときに電圧を計算する必要がありません。
最大電圧(V)25
セメント抵抗 ナリカセメント抵抗ナリカ
4,300税込4,730
1セット(20本)
3日以内出荷から4日以内出荷
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
108,000税込118,800
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高出力の超音波パワーに加え、ヒーター標準装備により抜群の洗浄力を発揮します。 マイコン制御により常温~50℃の範囲で任意に設定できます。 一度設定した洗浄時間・温度はスイッチをOFFにしても記憶されるメモリー機能付き。
周波数(kHz)38付属品すのこ、ふた、脱着式電源コード材質SUS304(槽)、アルミニウム(本体)電源AC100Vタイマー最大60分(1分単位)
ターミナル 陸軍型 ナリカターミナル 陸軍型ナリカ
1,800税込1,980
1セット(10個)
3日以内出荷
種別赤 (10個) Φ12X34mm形状陸軍型寸法(Φ×mm)12×34
超音波洗浄器 ナリカ超音波洗浄器ナリカ
42,600税込46,860
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
周波数(kHz)28電源AC100Vタイマー15分または連続
高輝度発光ダイオード(LED) ナリカ高輝度発光ダイオード(LED)ナリカ
480税込528
1個
当日出荷から3日以内出荷
電解装置 ナリカ電解装置ナリカ
46,500税込51,150
1個
4日以内出荷
電極固定式(一体型)の電解装置と電源装置のセットです。電解装置は本体の背面より水溶液を注入して装置を傾けるだけで、試験管内へ簡単に、かつ安全に充填できます。目盛付き試験管の採用で気体の発生比も確認できます。
サンプル管 ナリカサンプル管ナリカ
7,250税込7,975
1セット(50本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
目立てヤスリ(羽ヤスリ) ナリカ目立てヤスリ(羽ヤスリ)ナリカ
1,900税込2,090
1個
3日以内出荷
内容両刃
ゴム磁石 ナリカゴム磁石ナリカ
680税込748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス浣腸器(実験用) ナリカガラス浣腸器(実験用)ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個(30mL)ほか
3日以内出荷
一定量の試料の採取や圧力の実験に。
透明広口試薬びん ナリカ透明広口試薬びんナリカ
98税込108
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ポリプロピレン製で最高水準の透明感。さらに延伸ブロー成型により従来のポリプロピレンブロー成型ボトルにより、大幅に強度がアップ。
材質ポリプロピレン透明口タイプ広口
銅板 ナリカ銅板ナリカ
5,300税込5,830
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.5寸法(mm)365×400
鉱物標本 ナリカ鉱物標本ナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている代表的な試料(石英、長石、磁鉄鉱、角閃石、輝石、黒雲母、カンラン石)7種をプラスチックケースに入れたものです。
種別生徒用(7種)ケース寸法(mm)103×73×23材質(ケース)プラスチック
双眼鏡 ナリカ双眼鏡ナリカ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
倍率10×仕様ケース付き種別10X21質量(g)210機能防水機能なし対物レンズ有効径(mm)21実視界(°)5
検流計 ナリカ検流計ナリカ
23,000税込25,300
1個
3日以内出荷
産業財産権取得済 「フリップアップパネル」という新しい発想。 より使いやすく、よりコンパクトに。 理科室を、授業を進化させる、ナリカの電気メーター「FLIP-UP」 パネル面の角度を自由に動かせるフリップアップパネル、目盛とターミナルはレンジごとに同じカラーリングなので、測定値が読み取りやすい(イージースケール)、ミノムシクリップでもバナナプラグでもつなぎやすいイージーターミナル、機種ごとに異なるIDカラーで見分けやすい
仕様メーター:薄型可動コイル型、ゼロ調節付き/ フルケース:±50μA(センター0)、左右20等分その他過負荷保護、イージーターミナル、イージースケール、IDカラー(黄)種別Flip-GM寸法(mm)100×165×25(傾斜角0°時)精度JIS2.5級相当感度電流感度:約2.5×10-6Aパネルフリップアップパネル(0~90°可動)
火成岩標本 生徒用 ナリカ火成岩標本 生徒用ナリカ
7,600税込8,360
1セット
6日以内出荷
中学校の教科書に掲載されている、代表的な火成岩のセットです。 手のひらサイズなので生徒が手軽に観察することができ、ルーペで表面のようすを観察したり、スケッチするのに最適です。各種プラスチックケース入り。
セット内容火山岩(斑状組織):流紋岩、安山岩、玄武岩 / 深成岩(等粒状組織):花崗岩、閃緑岩、斑れい岩サイズ不定形種類6種6セット組
小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き) ナリカ小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)ナリカ
5,000税込5,500
1セット(10個)
4日以内出荷
通常より小型の透明半球と方位板をセットにしたものです。 コンパクトでお求めやすい価格なので生徒実験に最適。 方位板の支柱により季節による影の長さの違いなどを確認できます。
セット内容小型透明半球(内径約30mm)10個、方位板(約Φ30mm)10個種別小型透明半球儀Φ30mm(方位板付き)10個
マイクロスケール用セル ナリカマイクロスケール用セルナリカ
600税込660
1セット(10個)
4日以内出荷
マイクロスケール実験(電気分解・電池)用の補充部品です。
液晶温度計 ナリカ液晶温度計ナリカ
3,000税込3,300
1個(5枚)ほか
3日以内出荷
仕様裏面のり付き
アルミ棒 Φ6mmx300mm ナリカアルミ棒 Φ6mmx300mmナリカ
450税込495
1個
当日出荷
寸法(Φ×mm)6×300
アルミ板 ナリカアルミ板ナリカ
1,050税込1,155
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)0.5寸法(mm)400×400
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ(1件のレビュー)
980税込1,078
1セット(10個)
欠品中
定格2.2V 0.25A
ニップル球 ナリカニップル球ナリカ
750税込825
1セット(10個)
4日以内出荷
定格1.1V 0.22A
3角タップ 2P・3個口 ナリカ3角タップ 2P・3個口ナリカ
260税込286
1個
4日以内出荷
形状2P・3個口定格125V 15A
火山噴出物標本 ナリカ火山噴出物標本ナリカ
8,500税込9,350
1個
6日以内出荷
セット内容溶岩、軽石(軽石)、火山れき、火山灰、硫黄種別VG-5R箱寸法(mm)箱:330×100×60、小箱:75×90×18
堆積岩標本 ナリカ堆積岩標本ナリカ
13,000税込14,300
1個
4日以内出荷
セット内容れき岩、砂岩、泥岩、石灰岩、チャート、軽石凝灰岩種別AR-6R種類6種箱寸法(mm)箱:251×206×60、小箱:75×90×20研磨面なし
小型電気定温器 UI-50N ナリカ小型電気定温器 UI-50Nナリカ
64,000税込70,400
1個
8日以内出荷
付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
光の回折実験セット 3L-DG ナリカ光の回折実験セット 3L-DGナリカ
55,000税込60,500
1個
8日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
補材 (アクリル製) ナリカ補材 (アクリル製)ナリカ
80税込88
1個
4日以内出荷