特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックレンズ ナリカプラスチックレンズナリカ
2,300税込2,530
1セット(10枚)
3日以内出荷
種別対物レンズ用:f=約340mm、Φ55mm
クントの実験器 ナリカクントの実験器ナリカ
70,000税込77,000
1個
4日以内出荷
気柱に生じる定常波の腹と節を発泡スチロールの小球を使って視覚化する実験器です。大きさのある観察部でダイナミックな観察ができます。観察部の片側は開閉でき、条件の異なる定常波を観察することができます。
付属品観察用発泡スチロール小球種別KA 観察部のみ材質アクリル透明寸法(mm)Φ80×1000(観察部)、1130×130×130(全体)スピーカー固定式
放射線測定器(Mr.Gamma) ナリカ放射線測定器(Mr.Gamma)ナリカ
151,600税込166,760
1個
8日以内出荷
中学校3年生エネルギー資源 B10-7727 環境放射線A2700に、積算線量計機能が追加された上位機種です。 ブザーボタンを押すと、放射線を検知する度に音でお知らせします。 表示切替ボタンで現在の線量/積算線量/積算時間を順に表示します。
付属品保護カバー、線源種別A2700B線源付寸法(mm)75×27×135測定範囲0.001~9.999μSv/h質量(g)約230(乾電池含む)電源単3乾電池2個(別売)表示デジタル4桁感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上機能積算線量計測測定エネルギー範囲150keV以上測定対象放射線γ線
マルチホルダー ナリカマルチホルダーナリカ
8,800税込9,680
1セット(10個)
4日以内出荷
寸法(mm)80×50(台)
ナイフスイッチ(シングル) ナリカナイフスイッチ(シングル)ナリカ
9,800税込10,780
1セット(10個)
3日以内出荷
多くの教科書に図示されている形のスイッチです。端子はミノムシクリップに接続できます。電気回路の実験で汎用的に使えるスイッチです。
種別DRN-10(10個)形状シングル寸法(mm)約80×50×5(台)
電気回路実験器 KN-01(小学校用) ナリカ電気回路実験器 KN-01(小学校用)ナリカ
8,200税込9,020
1個
3日以内出荷
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1・1個用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本
電気回路実験器 KN-02(中学校用セット) ナリカ電気回路実験器 KN-02(中学校用セット)ナリカ
14,300税込15,730
1セット
欠品中
セット内容豆電球台2個、端子台2個、スイッチ1個、乾電池台(単1用)2個、豆電球(1.5V、2.5V)各3個、リード線(両ミノムシ、150mm)8本、リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-02(中学校用セット)
電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き) ナリカ電気回路実験器 KN-01M(小学校用磁石付き)ナリカ
10,200税込11,220
1セット
4日以内出荷
豆電球と電池を用いた電気回路の実験に汎用的に使用できる実験器です。 「電流の流れ方」で豆電球にかかる両端の電圧は直列と並列でどんな違いがあるかなどの実験に使用できます。 底面に磁石が付いているので黒板に貼って演示実験に使用できます。
セット内容豆電球台2個/端子台2個/スイッチ1個/乾電池台(単1用)2個/豆電球(1.5V、2.5V)各3個/リード線(両ミノムシ、150mm)8本/リード線(ミノムシ・バナナ、300mm)赤黒各2本種別KN-01M(磁石付き)
電気による発熱実験器 ナリカ電気による発熱実験器ナリカ
4,700税込5,170
1個
3日以内出荷
仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm付属品みつろうシート1枚(100×100mm)種別水槽無寸法(mm)約124×110×50(本体)、温度計挿入孔2箇所付き本体質量(g)約100
磁力線チップ ナリカ磁力線チップナリカ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
磁石に付けるとカラフルな磁力線が立体的に現れます。いろいろな形の磁石に付けることで、磁力線の形やその変化をダイナミックに学習できます。
セット内容磁力線チップ(100g)5色入り種別プチ
児童用方位磁針 ナリカ児童用方位磁針ナリカ
3,200税込3,520
1セット(10個)
3日以内出荷
●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW目盛360°目盛(10°目盛)寸法(Φmm)40方位8方位
銅パイプ(Φ20X500mm) ナリカ銅パイプ(Φ20X500mm)ナリカ(1件のレビュー)
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
手回し発電機用アダプターフルセット(ゼネコンV3用) ナリカ手回し発電機用アダプターフルセット(ゼネコンV3用)ナリカ
2,500税込2,750
1セット
9日以内出荷
手回し発電機ゼネコンV3専用アダプタ3種(LED・豆電球・コンデンサー)のセットです。すぐに発電および蓄電の実験ができます。豆電球とLEDの消費電力の違いの比較、コンデンサーを使った蓄電実験が簡単に行えます。
セット内容ゼネコンV3用アダプタ(LED・黄色)/ゼネコンV3用アダプタ(豆電球)/ゼネコンV3用アダプタ(コンデンサーアダプタセット)
アルミ集電球 EG-03 ナリカアルミ集電球 EG-03ナリカ
8,500税込9,350
1個
3日以内出荷
静電高圧ゼネコン(注文コード:50428648)対応の実験用品。集電球に薄く裂いたビニール紐をテープで止めて静電高圧を加えると、電気力線に沿ってビニール紐が逆立ちます。●細かくちぎったティッシュペーパーを集電球にのせて、高圧をかけると花吹雪のようにティッシュが舞い上がります。●また、集電球を2個使って高圧放電実験も可能です。便利に使える集電球は、静電気の定番実験に欠かせません。
材質集電球:アルミ製(Φ50mm)、ベースおよび支柱:アクリル製
静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用) ナリカ静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
B10-1323静電高圧発生装置「雷神」(注文コード:50428639) 用の補充部品です。
並列豆球台 (ゼネコン用) ナリカ並列豆球台 (ゼネコン用)ナリカ
5,988税込6,587
1個
3日以内出荷
手回し発電機をつないで豆電球を点灯させる実験器です。豆電球を1個、2個とつけてゆくと、手回し発電機のハンドルが徐々に重くなり、また、電球を明るくつけるにはハンドルを速く回さなければなりません。エネルギー変換の実験で「発電と仕事」として考えることができます。
その他豆電球(3.8V、300mA)4個付き寸法(mm)180×80×25材質(台)透明アクリル(豆電球ソケット4個、端子付き)
セメダイン ナリカセメダインナリカ
470税込517
1個
6日以内出荷
液状瞬間接着剤
用途ゴム・プラスチック・金属・陶磁器など種別3000 多用途(液状瞬間接着剤)容量(g)3
形状記憶合金 ナリカ形状記憶合金ナリカ
2,200税込2,420
1個
当日出荷
形状記憶合金とは、ある温度以下で変形させても熱を加えると、もとの形に戻る性質を持っている金属です。(変形温度約50℃)
種別A形状直線寸法(Φ×mm)0.75×250
光電池専用モーター ナリカ光電池専用モーターナリカ
760税込836
1個
3日以内出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-148軸径(Φmm)1.5規格DC 0.4V、70mA
大容量コンデンサー ナリカ大容量コンデンサーナリカ
3,300税込3,630
1個
4日以内出荷
充・放電の実験に用います。コンデンサーにゼネコンで充電しハンドルを放すとハンドルが回りしばらくすると放電してとまります。 また、充電後に豆電球を接続すると、明るくついた電球がしばらくすると放電して消えます。この実験はエネルギー変換としても考えられます。
容量1F寸法(Φ×高さH)(mm)45×19抵抗(Ω)約2.5最大使用電圧(V)5.5
ゴムキャップ ナリカゴムキャップナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
形状T型、2P定格250V・20A寸法(Φ×mm)54×90
充填型結晶模型 ナリカ充填型結晶模型ナリカ
13,000税込14,300
1個
3日以内出荷
カラフルな結晶模型を自作し、空間充填率を求めよう ◆大橋淳史先生ご考案◆ 金属結晶構造模型を自作することで構造を学びます。 また、自作した模型に水を入れて空間充填率を実測値より求め、理論値と比較することもできます。 カラフルな模型が生徒の興味をひきつけます。
セット内容アクリル容器 3種各1個(体心立方格子用、面心立方格子用、六方最密格子用)/スーパーボール 5色各5個/カット台 2個種別キット(3種組)
放射能鉱物標本 ナリカ放射能鉱物標本ナリカ
26,000税込28,600
1個
4日以内出荷
放射能鉱物は天然の鉱物から採取するため、一般に放射能鉱物標本と呼ばれるものでも放射線測定器で検知できるほどの線量が含まれていない場合があります。 この標本は、放射線量が最低0.2μSv/h以上検出できる鉱物だけを選別して作製しており、放射線の線量測定や遮蔽実験用の線源として確実に使用できます。
セット内容閃ウラン石、燐灰ウラン石、ベタホ石、サマルスキー石、ユークセン石、木箱(大きさ:330×100×58mm)入り種別(5種・計測実験用)MRA-5N
アイビーチゼルたがね ナリカアイビーチゼルたがねナリカ
1,550税込1,705
1個
4日以内出荷
仕様ソフトグリップ種別DT-10全長(mm)約220質量(g)220刃幅(mm)10
マイクロスケール実験(金属イオン) ナリカマイクロスケール実験(金属イオン)ナリカ
7,200税込7,920
1セット
4日以内出荷
金属イオンの反応実験を効率よく行える画期的なセットです。付属の台紙とプレートを利用することで、複数の反応を簡単に確認しながら結果も整理できます。マイクロスケール実験とは従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の削減、廃液の少量化、実験時間の短縮、個別実験(1~2人)が可能、普通教室での実験が可能など多くのメリットが考えられます。
セット内容プチボトルセット(赤・青) 各1セット/専用プレート(48セルプレート) 2枚/簡易分注器(10mL) 1個/金属イオン用台紙 1枚/生徒用ワークシート
コルクボーラ ナリカコルクボーラナリカ
6,000税込6,600
1個
4日以内出荷
種別CB-6N直径(mm)4~11.5(1.5mm間隔)
水流ポンプ ナリカ水流ポンプナリカ
3,600税込3,960
1個
3日以内出荷
給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
材質ガラスその他弁付き種別(アスピレーター) SPG-300N長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
二重コイル ナリカ二重コイルナリカ
35,000税込38,500
1個
4日以内出荷
主に、電流の磁気作用、電磁誘導などの原理を理解するための実験器です。一次、二次コイル、鉄芯の3部分から構成されています。二次コイルの中に、一次コイルを出し入れでき、一次コイルの中に鉄芯を出し入れできる構造になっています。
仕様鉄芯:1個その他小型二段式種別CW-F(生徒用)質量(g)約520寸法(Φ×mm)70×90コイル一次コイル:240回巻 1個 / 二次コイル:500回巻 2個(うち1個は途中250回巻で端子を出してあります。)
電源装置 ナリカ電源装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
4日以内出荷
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V寸法(mm)170×210×105(突起部含む)質量(kg)約2出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5A(切替式)
マイクロアンペア計 MA-100N ナリカマイクロアンペア計 MA-100Nナリカ
17,500税込19,250
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
その他積み重ね収納可寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-20~+100μA、-2~+10mA(2レンジ)
リード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5V ナリカリード線付き大容量コンデンサー 4.7F 2.5Vナリカ
980税込1,078
1個
5日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(B10-2634)に最適です。
容量4.7F最大使用電圧(V)2.5
標本用岩石 石灰岩 ナリカ標本用岩石 石灰岩ナリカ
1,200税込1,320
1個
9日以内出荷
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
堆積実験セット ナリカ堆積実験セットナリカ
2,500税込2,750
1個
4日以内出荷
種別堆積実験用砂
透明半球 ナリカ透明半球ナリカ
1,900税込2,090
1セット(10個)
3日以内出荷
寸法(Φmm)30
プレパラート製作材料 ナリカプレパラート製作材料ナリカ
4,100税込4,510
1個(50mL)
8日以内出荷
プレパラート製作用 染色液
仕様核、染色体用種別A 酢酸カーミン液 50mL容量(mL)50種類酢酸カーミン液
植物標本作製キット ナリカ植物標本作製キットナリカ
36,000税込39,600
1個
8日以内出荷
植物標本・押し花・押し葉を作製するのに必要なものをセットにしました。 大きなおもしを載せ、風を送りながら数日間乾燥させて…という手間が減り、簡単に保存状態の良い標本が作製できます。できあがった標本は、きれいに色が残ります。 本格的な研究用途から学校での観察用途まで、幅広く活用できるキットです。
セット内容乾燥マット(460×300mm) 6枚、押し板 2枚、エアープレッサー 1個、給排気ポンプ 1個、ストックパック 1個、再乾燥機(AC100V) 1台、再乾燥機用袋 1個、再乾燥用ダンボール 7枚種別HS-V
ドラフトチャンバー(組立式) ナリカドラフトチャンバー(組立式)ナリカ
110,000税込121,000
1個
4日以内出荷
組立式の簡易ドラフトチャンバーです。設置工事は不要で、実験に必要な時に組立てて使用し、使用後は折りたたんでコンパクトに収納できます。 組立時に、工具は不要。誰でも簡単に組立てられます。 シートカバーの前面に窓が付いているので、作業スペースが見やすくなっています。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定でき、操作が楽に行えます。
仕様ファンユニット:1台種別DC-700N材質フレーム:アルミニウム、シートカバー:軟質塩化ビニル、窓:硬質塩化ビニル寸法(mm)700×500×700(ファンユニット含む)、700×75×550(収納時)電源AC100V風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8吹出風速(m/s)約0.5
金属板12x50x0.5mm ナリカ金属板12x50x0.5mmナリカ
5,300税込5,830
1セット(25枚)
当日出荷
12×50×0.5mmの大きさの板(銅、亜鉛、アルミニウム、鉄、鉛)を各25枚セットにしたものです。加熱したときの変化、溶けるもの溶けないもの、酸・塩基の反応、イオン化傾向など、さまざまな実験に使用できます。
種別金属板セット C(5種・各25枚)
鉄製スタンド U-fit ナリカ鉄製スタンド U-fitナリカ
26,500税込29,150
1個
4日以内出荷
理科実験用ガスコンロがしっかり入り、ガタついたりしないため安心して加熱実験が行えます。振り子実験など加熱をしない実験にもご利用いただけます。
シャフト径(Φmm)12高さ(mm)660質量(kg)2(台座)内容台座:ポケット搭載(2箇所)、自在はさみ:1個(つり棒機能兼用のマルチフック搭載)、支持環:1個、クランプ:2個支柱(mm)Φ12×660材質(支柱)ステンレス台座寸法(mm)234×208×28材質(台座)亜鉛ダイキャスト
常圧蒸留装置 ナリカ常圧蒸留装置ナリカ
37,000税込40,700
1個
9日以内出荷
組立時間の短縮、各装置の共通性などを考慮し、限られた時間の中で効率よく実験を行える常圧蒸留装置です。 実験の初心者でも簡単・安全に組立てられるように肉厚のガラスで設計してあります。●ガラス器具の接続部にシリコン栓を装着しているので、短時間で接続・組立ができます。 少量の部品追加で実験の幅が拡がります。
セット内容A-1 温度計・A-2 ト字管・A-3 リービッヒ冷却器・A-4 アダプタ ・A-5 フラスコ(100ml)・A-6 フラスコ(50ml)種別RA-01N (スタンドなし)