特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万華鏡(組立てキット) ビー玉万華鏡 ナリカ万華鏡(組立てキット) ビー玉万華鏡ナリカ
980税込1,078
1個
4日以内出荷
鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。 万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。 「ビー玉の万華鏡」は、万華鏡の先端に魚眼レンズの働きをするようにビー玉を取り付けて、見る対象ごとに変わる様々な映像を楽しめるように工夫されたものです。
小便小僧 ナリカ小便小僧ナリカ
980税込1,078
1個
3日以内出荷
かわいい顔をした陶器の人形に熱湯をかけるとおしっこが噴水のように吹き出します。 よく土産物などで見られるこの人形は熱膨張によって起こる現象を利用しています。
材質陶器寸法(mm)約45×70
サニークッカー(簡易太陽焦熱炉) ナリカサニークッカー(簡易太陽焦熱炉)ナリカ
38,000税込41,800
1個
9日以内出荷
軽量・コンパクト化を実現した簡易太陽焦熱炉です。晴れた日に設置し、太陽の光を集めれば付属のケトルでお湯を沸かすことができます。 ホーロー黒鍋などを使えば、簡単な加熱調理もできます。 また、組立・解体が約10分で簡単に行えますので、野外での使用や災害時にも活躍します。
寸法(mm)300×800×200所要時間夏期に1Lの水を約20分で沸騰させることが可能
パタパタ飛行機 ナリカパタパタ飛行機ナリカ
7,200税込7,920
1組(12個)
当日出荷
ゴム動力飛行機の組立てキット。羽をパタパタ動かしながら、まるで鳥のように飛びます。
全長(mm)約350
ホロスペックスフィルム 花 ナリカホロスペックスフィルム 花ナリカ
1,000税込1,100
1セット(10枚)
9日以内出荷
フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりに花形が浮かび上がります。
ビースピアダプター ナリカビースピアダプターナリカ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
S77-1321ビースピv(速度測定器)を鉄製スタンドなどに接続し、任意の高さや角度に固定できるようにするためのアダプタです。 斜面、台車の走行、自由落下の実験など色々な実験に応じた向き・角度でビースピvを固定できます。
全長(mm)約169支柱径(Φmm)8
ソーラーバルーン ナリカソーラーバルーンナリカ
980税込1,078
1枚
3日以内出荷
太陽熱を利用して浮かぶ、3mもある熱気球が作れます。
セット内容熱気球(黒ビニール3,000x900xt0.015)x1枚、たこ糸
皿回し実験器 ナリカ皿回し実験器ナリカ
3,900税込4,290
1個
4日以内出荷
落としても割れないから安心。回し始めは「共振」の導入に、回った状態は「円運動」の導入に最適です。また角速度、ジャイロ、歳差運動、重心などが大きくなると慣性も大きくなるといった実験にも利用できます。
セット内容皿2種各1枚、皿回し棒(全長約500mm)2本
岩石を磨いてみよう! ナリカ岩石を磨いてみよう!ナリカ(1件のレビュー)
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
ルーペでの観察以外に、割ったり削ったり、磨いたりすることで、岩石の硬さの違いや、組織の違いを明らかにし、岩石への理解を深めます。「職人芸」とも言われる岩石薄片プレパラート作りにも挑戦できます。 実験の流れ 1.岩石の観察。 2.岩石の研磨。 3.薄片プレパラートづくり 4.顕微鏡観察
仕様【標準時間】4時間~セット内容4人分
LB寒天培地 ナリカLB寒天培地ナリカ
3,200税込3,520
1セット(5袋)
当日出荷
遺伝子組換え実験に最適なLB処方の栄養培地 100mL用の個包装タイプで無駄なく使えます。pH調整済み。
種類寒天培地種別100mL用保管環境室温
脱脂綿 ナリカ脱脂綿ナリカ
980税込1,078
1個(100g)ほか
当日出荷から4日以内出荷
好きな大きさに切って使えます。
ボンスター (スチールウール) ナリカボンスター (スチールウール)ナリカ
400税込440
1パック(12個)
当日出荷
型式ボンスター
アルミホイルカップ A ナリカアルミホイルカップ Aナリカ
1,400税込1,540
1パック(20枚)
4日以内出荷
少量の試料を加熱する実験用の小皿として使えます。
容量(mL)50高さ(mm)33底径(Φmm)42
ステンレスコップ ナリカステンレスコップナリカ
10,980税込12,078
1パック(6個)
5日以内出荷
容量(mL)200上径×下径×高さH(mm)77×50×95
紙コップ ナリカ紙コップナリカ
450税込495
1パック(40個)
当日出荷
容量(mL)205
傘袋(薄口半透明) ナリカ傘袋(薄口半透明)ナリカ
400税込440
1個(100枚)
3日以内出荷
実験や工作材料として幅広く使えます。
寸法(mm)薄口(120×750×t0.012)半透明
マイティーパック用 活栓のみ ナリカマイティーパック用 活栓のみナリカ
1,200税込1,320
1個
6日以内出荷
S75-4037マイティーパックの活栓です。(補充部品)
セブンタック (赤) ナリカセブンタック (赤)ナリカ
780税込858
1セット(315枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ポリびんにも強力に接着できるラベルです。
pH試験紙 UNIV(短冊形) ナリカpH試験紙 UNIV(短冊形)ナリカ
1,600税込1,760
1セット(100枚)
当日出荷
短冊形。液に浸けて変色させたものを比色表と照合してpHを測定。
付属品ケース・標準変色表長さ(mm)83幅(mm)5pH測定有効範囲0~14分解能(pH)1
pH試験紙 UNIV ナリカpH試験紙 UNIVナリカ
1,200税込1,320
1セット(20枚×10冊)
当日出荷
一枚ずつ切り離して使用できるブック式のpH試験紙です。各ブックに標準変色表が付いているので、野外でも使用でき便利です。イギリス製。
仕様標準変色表付き、ケース入り長さ(mm)68(ブックタイプ)幅(mm)10pH測定有効範囲1~14測定間隔pH1.0
シリコン栓 ナリカシリコン栓ナリカ
310税込341
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
材質シリコン
黒ゴム栓 ナリカ黒ゴム栓ナリカ
680税込748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
水切りかご ナリカ水切りかごナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン寸法(mm)570×340×100
フラスコ台 ナリカフラスコ台ナリカ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
同心円状の階段リブで丸底フラスコを安定した状態で保持します。 50mL~10Lまでのフラスコに使用できます。
材質PP寸法(mm)Φ170×50
空気の圧縮実験用注射筒 ナリカ空気の圧縮実験用注射筒ナリカ
480税込528
1個
当日出荷
ルアーロック式注射筒と、専用キャップをセットにした気体の圧縮実験用注射筒です。 筒先が中央にあり、キャップが平らなので、従来の注射筒ではやりにくかった「とじこめた空気・水の実験」を簡単に行えます。
付属品プラスチックセット内容ルアーロック式注射筒30mL、キャップ(平型)目盛(mL)1
簡易分注器(ばねチュウ) ナリカ簡易分注器(ばねチュウ)ナリカ
400税込440
1個
3日以内出荷
1吸入で約10mLの溶液を量り取れます。これさえあれば試薬の小分けも簡単にできます。
付属品ビニール管容量(mL)約10
サーモカップ200N用フタ ナリカサーモカップ200N用フタナリカ(1件のレビュー)
680税込748
1セット(40個)
3日以内出荷
S75-2152-01サーモカップ200N用
ジャムびん ナリカジャムびんナリカ
2,300税込2,530
1組(10個)
3日以内出荷
容量(mL)370材質ガラス(金属蓋付)寸法(mm)Φ69×112
ポリスポイト ナリカポリスポイトナリカ
420税込462
1組(10本)
当日出荷
容量(mL)1材質プラスチック全長(mm)150
コンラージ棒 (ガラス) ナリカコンラージ棒 (ガラス)ナリカ
3,700税込4,070
1組(10本)
3日以内出荷
シャーレに、各種の菌を均一に広げるためのものです。
材質ガラス全長(mm)155
スライドグラス(生物用) 縁磨き ナリカスライドグラス(生物用) 縁磨きナリカ
750税込825
1セット(50枚)
4日以内出荷
寸法(mm)26×76規格縁磨き
カバーグラス(生物用)トロフィー ナリカカバーグラス(生物用)トロフィーナリカ
460税込506
1セット(100枚)
3日以内出荷
寸法(mm)18×18
底なし集気びん(ガラス製ふた付き) ナリカ底なし集気びん(ガラス製ふた付き)ナリカ
1,750税込1,925
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品ガラス製ふた
集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAX ナリカ集気びん(アルミ製ふた付き)L SIMAXナリカ
2,288税込2,517
1個
4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
付属品アルミ製ふた
集気びん(ふたなし) SIMAX ナリカ集気びん(ふたなし) SIMAXナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
国内で丁寧に加工された高品質の集気びん。クリアで歪みがないため、中のようすがはっきりと確認できます。
ガラスろうと (活栓つき) ナリカガラスろうと (活栓つき)ナリカ
2,800税込3,080
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
足長(mm)150
リービッヒ冷却器 ナリカリービッヒ冷却器ナリカ
4,000税込4,400
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
適合ゴム管:S75-3143-06ゴム管(黒・内径Φ8mm×5m)材質ガラス口径(Φmm)【給水・排水】8
枝付試験管のみ ナリカ枝付試験管のみナリカ
380税込418
1個
5日以内出荷
容量(mL)30寸法(mm)(試験管)Φ18×180、(枝の大きさ)Φ7×30
フロートラック ナリカフロートラックナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラック。ウォーターバスで使用できます。ビーカーにも使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×8本材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ65×75最高使用温度(℃)135
コマゴメピペットセット(ケース付き) ナリカコマゴメピペットセット(ケース付き)ナリカ
4,180税込4,598
1セット(10本)
4日以内出荷から6日以内出荷
コマゴメピペットと収納ケースのお得なセット
セット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質(ピペット/目盛付)ガラス、(ゴムキャップ)赤ゴム