特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,000件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生物顕微鏡(LED) BA60-4S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(LED) BA60-4S 格納箱なしナリカ
45,300税込49,830
1個
5日以内出荷
粗動ハンドルを赤色、微動ハンドルを黒色に色分けし操作性を向上。コンパクトで高機能 ステージが自在に動き観察が容易快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなので場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様レボルバ:3個穴、内向き付属品ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×230×333総合倍率40~400×照明装置充電式LED光源装置内蔵、連続調光式ステージプレート丸型(Φ150mm)可動式、ワンプッシュクレンメル搭載接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ4×、10×、S40×(アクロマートレンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応
生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-6S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED切替式) BA60RL-6S 格納箱なしナリカ
57,000税込62,700
1個
5日以内出荷
LED照明と反射鏡の交換式。快適な操作性:指一本でクレンメルを上げてプレパラートが交換できます。ステージが丸いのでどの方向にも動かせて、観察対象を簡単に探すことができます。充電式LED照明:充電式LEDタイプなら場所を選ばず観察ができます。親しみやすいカラー:生徒が持ち運びや操作がしやすいように、アーム部や照準装置の形状や色を工夫しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SP ナリカ生物顕微鏡(プランレンズ仕様) BA81-6SPナリカ
96,000税込105,600
1個
5日以内出荷
プランレンズ仕様の小型生物顕微鏡(~600倍)快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで快適な操作性です。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:平坦度が高く画像が鮮明なPLAN対物レンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
実習用生物顕微鏡 三眼 BA81-15T ナリカ実習用生物顕微鏡 三眼 BA81-15Tナリカ
169,000税込185,900
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×280総合倍率20×・40×作動距離(mm)75照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(90°回転)鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒鏡体機能360°回転式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー600RLBL 格納箱なし ナリカ生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー600RLBL 格納箱なしナリカ
59,000税込64,900
1個
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の600倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~600×(40×、60×、100×、150×、400×、600×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能ステージプレート角形固定式 W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-6B ナリカ実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-6Bナリカ
128,000税込140,800
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(LED) BA80-6S 格納箱なしナリカ
74,000税込81,400
1個
5日以内出荷
明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。高性能N.A.1.25コンデンサ搭載モデル。快適な操作性:本格的なメカニカルステージを搭載。一つのハンドルでX/Y軸操作を操作します。また視覚的わかりやすく粗微動ハンドルを色分けしています。充電式LED照明:充電式LED照明で長寿命・省電力を実現しました。充電式なので場所を選ばす観察ができます。高い解像度:アクロマート対物レンズで画像が鮮明です。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/1.5/2.0mm 3種)、ACアダプタ、予備LED、CSマウントアダプタ(専用)質量(kg)4電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×280×335(顕微鏡本体)総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)ステージプレート一体型X-Yステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ枠付き対物レンズ4×、10×、S40(アクロマートレンズ)鏡筒形式V型鏡筒、単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、微動、ステージ上下動、標本安全装置付き
実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15B ナリカ実習用生物顕微鏡 (双眼タイプ) BA81-15Bナリカ
155,000税込170,500
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品ACアダプタ、ダストカバー、粗動用スパナ、ステージ円板(白、黒、ガラス)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×187×270総合倍率20×・40×作動距離(mm)45照明装置落射照明/LED5個、透過照明/LED1個、落射/透過/落射+透過ステージプレート径80mm、丸型ステージ、ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式接眼レンズWF10×/20mm 2個1対対物レンズ2×、4×、回転変倍式(180°回転)鏡筒形式ジーデントップ式双眼45°傾斜鏡筒、固定式、左眼視度調節、眼幅調節つき(51~75mm)、接眼スリーブ内径30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式、鏡筒上下動、焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-15S ナリカ実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-15Sナリカ
112,000税込123,200
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した1500倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~900×(40×・60×・100×・150×・600×・900×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式ジーデントップ式双眼30°傾斜鏡筒、360°回転、左目視度調節可能、眼福調整可能(55~75mm)、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-6S ナリカ実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-6Sナリカ
85,000税込93,500
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した600倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
仕様●コンデンサ:アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵●レボルバ:4個穴、内向き付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~1500×(40×・60×・100×・150×・400×・600×・1000×・1500×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動、一軸粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき連続点灯時間(時間)フル充電で約50(新品出荷時)
生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー400RLBL 格納箱なし ナリカ生徒用生物顕微鏡 長焦点タイプ SGTー400RLBL 格納箱なしナリカ
49,000税込53,900
1個
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。40倍対物レンズはピントが合うまでのプレパラートとの距離が長くレンズ先端に汚れが付きにくくなっています。
仕様●コンデンサ:N.A. 0.65 固定式 5個穴回転円板絞り●レボルバ:3個穴 外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×、100×、400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡 交換可能ステージプレート角形固定式 W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ 4×、10×、S40L×(長焦点)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗動 微動 標本安全装置つき
生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なし ナリカ生物顕微鏡(反射鏡/LED照明交換タイプ)長焦点タイプ SGTー400EL 格納箱なしナリカ
48,000税込52,800
1個
5日以内出荷
小学生が最初に使用する顕微鏡に適しています。反射鏡とLED光源の交換タイプ。顕微鏡観察サポートマニュアル付き。ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
付属品ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル種別反射鏡・LED交換タイプ質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×171×330総合倍率40~400×照明装置LED(充電式、連続調光式)平凹反射鏡ステージプレート角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付接眼レンズWF10×/18mm対物レンズ4×、10×、S40L×(長焦点)鏡体機能45°傾斜鏡筒、360°回転式RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なし ナリカ生徒用生物顕微鏡(反射鏡/LED光源切替式)SGT-400RLB 格納箱なしナリカ
35,500税込39,050
1個
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の400倍生物顕微鏡。低コストなのに機能充実モデル。光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品ビニルカバー、粗動用スパナ、接眼鏡筒キャップ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~400×(40×・100×・400×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動、標本安全装置つき
実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-9S ナリカ実習用生物顕微鏡 (単眼タイプ) BA81-9Sナリカ
92,000税込101,200
1個
5日以内出荷
一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高いコントラストが得られる高級対物レンズを搭載した900倍モデル。快適な操作性:一軸式の粗微動焦準ハンドルで操作も快適。高い解像度:対物レンズは,視野全体をクリアに観察できるアクロマートスーパーコントラストレンズを採用しています。高機能N.A.1.25コンデンサ搭載:100 倍対物レンズにも対応できる高機能N.A.1.25コンデンサを搭載しています。充電式LED照明:LED照明装置は充電式で、連続調光が可能です。充電式なので場所を選ばす観察ができます。デジタルシステム機能の追加可能:オプションのデジタルカメラユニットを取り付けると、HDMI出力とPCヘのUSB出力が可能です。詳しくは顕微鏡デジタルカメラユニットDMBA-50N-HSをご参照ください。
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×333×350総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm2個、WF15×/13mm2個、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
解剖顕微鏡 SDM-2N ナリカ解剖顕微鏡 SDM-2Nナリカ
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
観察像が倒立しない正立プリズム内蔵の正立観察解剖顕微鏡。細かな手作業を行うための空間が十分あり(作動距離:68mm)、最高40mmまでの高さの観察物まで対応。倍率は20×・30×。正立像で観察でき、高い作業効率を実現。
電源(V)AC85~250、50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約640×115×120光源高輝度白色LED(蛍光管型)20W、LED定格寿命40,000時間明るさ1200lx、102,000mcdRoHS指令(10物質対応)対応
偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セット ナリカ偏光顕微鏡 Panthera E2 偏光セットナリカ
350,000税込385,000
1個
5日以内出荷
簡易偏光観察が可能な生物顕微鏡生物顕微鏡にアナライザ/ポラライザを組み合わせ簡易偏光観察が可能UC PLAN対物レンズ搭載:コントラスト性能に優れたウルトラコントラストプラン対物レンズと視野20mmの接眼レンズを搭載し、明るい観察ができます。
測定範囲-1~+3V(1目盛0.1)、-5~+15V(1目盛0.5)、-100~+300V(1目盛10)定格+(DC)3V/15V/300Vレンジ3端子数入力端子:4RoHS指令(10物質対応)対応
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1e 格納箱なし ナリカ生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1e 格納箱なしナリカ
36,000税込39,600
1個
5日以内出荷
コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T ナリカ実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105Tナリカ
132,000税込145,200
1個
5日以内出荷
20倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。三眼モデルはデジタルカメラ搭載可能です。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能です。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし ナリカ生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なしナリカ
45,400税込49,940
1個
5日以内出荷
コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。鏡筒が360°回転可能ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TP ナリカ実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TPナリカ
178,000税込195,800
1個
5日以内出荷
視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
仕様●アナライザ(検光器):鏡筒を外し中に収納します。●コンデンサ:アッベ式、N.A.0.9/1.25(油浸時)●ポラライザ(偏光器):照明上部へ搭載●レボルバ:4穴付属品接眼鏡用キャップ、三眼部キャップ、油浸用オイル、目当てゴム、ダストカバー、電源コード(本体収納)、六角レンチ、ポラライザ、アナライザ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×400×400総合倍率40~1000×照明装置クリティカル照明LED6V/1Wステージプレートラックレスメカニカルステージ、スライド1枚保持接眼レンズUC-WF10×/20mm、視度調整可能対物レンズUCプランアクロマートレンズ4×、10×、S40×、S100×-oil鏡筒形式ジーデントップ式25°傾斜三眼鏡筒、三眼分配比率50:50RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動/ギア駆動式微動
実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105 ナリカ実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105ナリカ
94,100税込103,510
1個
5日以内出荷
10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
付属品三眼部キャプ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡 変倍式 STC-102 ナリカ実体顕微鏡 変倍式 STC-102ナリカ
67,400税込74,140
1個
5日以内出荷
20倍・40倍の変倍式実体顕微鏡3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。
質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×310×400総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、連続調光式ステージプレート本体220mm×237mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ80mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED ナリカ実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLEDナリカ
248,000税込272,800
1個
5日以内出荷
視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、ハンドトルク調節用スパナ質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×145×225総合倍率20×、30×ステージプレート白黒両面プラスチック円板、Φ60mm、クレンメル接眼レンズWF10×(視野数18mm、実視野9mm)、WF15×(視野数13mm、実視野6.5mm)対物レンズ2×(固定)、作動距離68mm鏡筒形式45°傾斜単眼鏡筒、360°回転可能RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置鏡筒上下動、ラックピニオン式粗動、支柱部上下2段式
実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED ナリカ実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLEDナリカ
184,000税込202,400
1個
5日以内出荷
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP ナリカ実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TPナリカ
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)
質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
蓄電実験器 SPC-25F ナリカ蓄電実験器 SPC-25Fナリカ
10,500税込11,550
1個
5日以内出荷
LED点灯による動作状態の表示で、安全に実験可能。お手持ちの3Vの手回し発電機で充電ができます。最大出力で電圧(約3V)に対応しておりますので、目一杯に回しても壊れる心配はありません。放電スイッチを押してコンデンサを初期状態に戻すことができます。充電中は赤ランプが点灯。十分に充電されると緑ランプが点灯します。十分に充電するには、手回し発電機をかなり早く回転させることが必要です。充電用端子と放電用端子を分けており,充電時に電流が逆流しません。実験する際に便利なワークシートが付属しています。
仕様磁石引上げ速度:プーリー直径による3段切換え付属品誘起用棒磁石、磁石用吊り糸、リード線(赤/黒各5本)、電源コードコイル3種(0-600-800回巻き、0-400回巻き、0-8-25回巻き)、組立て式トランス、鉄芯付き
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S6 ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S6ナリカ
200,000税込220,000
1個
5日以内出荷
画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!高解像度(629万画素)で、高品質なイメージングが可能3072×2048表示時、最大30fpsの高速・高精細ライブ画像が可能高速データ転送性能のUSB3.2 Gen2×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)、Windows Vista/7/8/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約600万画素 3072×2048(629万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上マウントCSマウントモニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大30fps(3072×2048時)USBタイプUSB3.0/3.1(USB3.2 Gen2×1:※USBの表記が新しくなっています。旧USB3.0=USB3.2 Gen1×1(5Gbps)、旧USB3.1=USB3.2 Gen2×1(10Gbps))映像出力USB 3.2 Gen1×1/USB 3.2 Gen2×1イメージセンサー1/1.8型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1 ナリカ顕微鏡デジタルカメラシステム Moticam S1ナリカ
126,000税込138,600
1個
5日以内出荷
画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能高速通信が可能な 123 万画素対応。1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大120fps(1280×960時)USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
MJ-15用真空チャンバー MJ-4 ナリカMJ-15用真空チャンバー MJ-4ナリカ
128,000税込140,800
1個
5日以内出荷
干渉計で気体の屈折率を計るための真空チャンバーです。精密なニードルバルブで気体流量を制御できます。レーザ装置用台を付属しており準備が容易です。すでにお持ちのマイケルソン干渉計MJ-15にも使え,活用範囲が広がります。
仕様●スリット ーグレーティング距離(mm):240●格子定数(本/mm):600材質MDF(木質繊維)質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×40
ブロックシールシート 10部セット TGS-1 ナリカブロックシールシート 10部セット TGS-1ナリカ
2,500税込2,750
1セット
5日以内出荷
ノートに貼ってMESHを使用したプログラミングの検討ができます。ノートに貼ったり剥がしたり繰り返し使用できます。
仕様数量:10種計170枚寸法(mm)75×25
ブロックカード 11種 TGC-1 ナリカブロックカード 11種 TGC-1ナリカ
580税込638
1セット
5日以内出荷
各MESHブロックの機能が書いてあります。MESHを使用したプログラミングの検討をするときに使用します。
寸法(mm)85×55内容11種
マグネットシート 黒板用 MGS-1 ナリカマグネットシート 黒板用 MGS-1ナリカ
40,000税込44,000
1セット
5日以内出荷
MESHを使用したプログラミングの指導に便利です。
仕様数量:20枚寸法(mm)400×100
イオン化傾向測定電圧計 HQ-250A ナリカイオン化傾向測定電圧計 HQ-250Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)-10~+50m(1目盛1m)、-100~+500m(1目盛10m)、-1~+5(1目盛100m)入力端子4
交流電流計 HQ-10A ナリカ交流電流計 HQ-10Aナリカ
21,000税込23,100
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様測定範囲(μA):-20~+100(1目盛2)定格+100μAレンジ1入力端子2
ミリアンペア計 HQ-05A ナリカミリアンペア計 HQ-05Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他ガルバノメータ、入力端子短絡板つき測定範囲電流感度/3.5×10^(-6)A、電圧感度/4.55×10^(-4)V定格±20μAレンジ1入力端子2
交流電圧計 HQ-150A ナリカ交流電圧計 HQ-150Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他センターゼロ、分流器保護回路つき定格±(DC)50mA/500mA/5Aレンジ3測定範囲(A)±50m、±500m、±5入力端子4
マイクロアンペア計 HQ-50A ナリカマイクロアンペア計 HQ-50Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様感度(g):0.1その他ステンレス製組分銅付き(50g×1、20g×1、10g×2、5g×1、2g×2、1g×1、500mg×1、200mg×2、100mg×1、ピンセット)寸法(mm)W195×D80×H135質量(g)500秤量(g)100
マイクロアンペア計 HQ-100A ナリカマイクロアンペア計 HQ-100Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
仕様●入力インピーダンス(電力増幅器部):10kΩ●出力インピーダンス(低周波発振器部)(Ω):600●出力電圧(低周波発信器部):正弦波/20Vp-p、三角波/20Vp-p、方形波/PWM(TTL 5Vレベル)・Low 0.25V以下・High 5V以下・デューティ比10~90%可変●出力電流(電力増幅器部):最大0.8A●増幅度(電力増幅器部):約1倍その他チルトレッグ付き、(低周波発信器部)周波数初期化機能つき、(電力増幅器部)内部・外部信号切替えスイッチ付き寸法(mm)W260×D200×H100質量(kg)2.5出力電力増幅器部最大:5W(8Ω不可時)電源AC100V 50/60Hz 10VA周波数特性電力増幅器部:0.1Hz~50kHz、±3dB(8Ω負荷時)周波数範囲(低周波発信器部)0.1Hz~50kHz、エンコーダ方式、5桁LED表示
直流電流計 HQ-55A ナリカ直流電流計 HQ-55Aナリカ
20,500税込22,550
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
その他分流器保護回路つき定格+(DC)0.5mA/5mA/50mAレンジ3測定範囲(A)-0.1~+0.5m(1目盛10μ)、-1~+5m(1目盛0.1m)、-10~+50m(1目盛1m)入力端子4
直流電圧計 HQ-300A ナリカ直流電圧計 HQ-300Aナリカ
17,500税込19,250
1個
5日以内出荷
随所に工夫を凝らした傾斜台メータ:可動コイル部にメータ保護回路を設けています。加えて、直流電流計には過電流による焼損を防ぐため分流器保護回路を設けています視認性に優れる傾斜したメータ部と、着脱しやすい端子:目盛円弧長が長いので(83mm)読取り易く、全測定範囲を読み取れる目盛です。端子パネルをカラーで識別しており、用途と使い方を区別できます。トリプル端子を採用しており、ミノムシクリップやバナナジャックを簡単・確実に接続する事ができます。
定格±(AC)15V/150Vレンジ2入力端子3測定電圧(V)0~15(1目盛0.5)、0~150(1目盛5)