カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ナリカ
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

亜鉛箔テープ
ナリカ¥900税込¥9901個当日出荷ボルタ電池やダニエル電池の電極、金属樹の生成実験などに。また、テープ面にも導電性があるので電気回路の作製にも使用できます。材質高純度亜鉛箔テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1
しゃ光板 SF-1N
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個4日以内出荷目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。材質フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き寸法(mm)使用フィルター:101×46、フィルタ枠:170×74規格使用フィルター:日本工業規格JIS T8141遮光度使用フィルター:No.13
簡易版電気分解・燃料電池装置 EPF
ナリカ¥16,500税込¥18,1501個当日出荷電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。 燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)材質塩化ビニル寸法(mm)140×80×80(突起部含む)電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
電解装置 ミニ
ナリカ¥25,980税込¥28,5781個当日出荷純水で電気分解ができ、取り出した水素と酸素を燃料電池やその他の実験に利用できます。水酸化ナトリウムなどの電解液不要の画期的な電気分解装置です。付属品チューブ 2本、ピンチコック 3個仕様純水消費量:1mL/h(300mA時)、水素と酸素の蓄積量:10mL、水素生成量:最大3.5mL/min寸法(mm)85×190×90電流(mA)0~500動作電圧(V)1.4~1.8
光ファイバー原理説明器(2種組)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501セット4日以内出荷光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。セット内容スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)材質光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材寸法(mm)20×20×195
ミラクルミラー(半球凹凸面鏡)
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個当日出荷半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。 また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。 【実験内容】 実像をみる実験 太陽光をあてる実験等ができます。直径(mm)150
乾電池コネクター(単3乾電池用)
ナリカ¥2,000税込¥2,2001セット(4個)当日出荷直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。 直列・並列の状態が直感的にわかります。寸法(mm)65×22×15規格単3乾電池・1個用
アルファ乾電池ホルダー
ナリカ(1件のレビュー)¥5,800税込¥6,3801セット(10個)当日出荷いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。 直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。 直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。 並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。 リード線の接続も容易です。 直列・並列の状態が直感的にわかります。寸法(mm)77×36×29規格単1乾電池用
ゴム磁石(切れる磁石)
ナリカ¥380税込¥4181個当日出荷磁石の性質を調べるのに適した磁石で、磁石を半分に切ったらN極とS極はどうなるだろうか?また、縦に切ったらどうなるだろうか?など磁石の性質がよく理解できます。ナイフ、カッターなどで簡単に切れます。仕様長さ方向着磁寸法(mm)100×18×6磁束密度35mT
高圧発生BOX WMS-001
ナリカ¥15,000税込¥16,5001個欠品中電気力線の観察やスパークチャンバー用の電源に最適な高圧発生器です。乾電池式により持ち運びや使用が非常に便利に行えます。寸法(mm)130×90×35質量(g)250出力高圧出力(固定):約5kV電源006P乾電池(9V)(アルカリ乾電池推奨)
アリキャッチャー
ナリカ¥300税込¥3301個6日以内出荷手でアリを触ることなく、簡単にアリを捕獲できるアイテムです。 アリの好むエサ(メープルシロップやハチミツなど)を本品にセットして、公園などアリの巣がある辺りやアリの行列ができている辺りに置いて採集します。寸法(mm)90×46×14
超音波リニアモーター
ナリカ(2件のレビュー)¥3,200税込¥3,5201個当日出荷超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。寸法(mm)19×81×23.5電源アルカリ単4乾電池1個(付属)周波数(kHz)駆動周波数:26
皿回し実験器
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個4日以内出荷落としても割れないから安心。回し始めは「共振」の導入に、回った状態は「円運動」の導入に最適です。また角速度、ジャイロ、歳差運動、重心などが大きくなると慣性も大きくなるといった実験にも利用できます。セット内容皿2種各1枚、皿回し棒(全長約500mm)2本
プチボトル10mL セット(ケース付)
ナリカ¥1,060~税込¥1,166~1セット(12本)4日以内出荷少量ずつ使用するpH指示薬や染色液など、グループごとに使用する薬品の小分けに最適です。 また、薬品ごとにキャップの色を変えれば、簡単に薬品の区別や整理ができて大変便利です。 薬品の詰め替えが簡単なネジロノズルを採用。整理に便利なケース付です。容量(mL)10付属品ケース、カラーラベル材質ポリプロピレン製
圧力体感実験器(ゴムピタ君)
ナリカ¥3,200税込¥3,5201個4日以内出荷30×30cmにかかる大気圧を体感しよう。大気圧の強さを実際に体感できます。底面のゴム板を平らな場所(机や床など)にあてるだけで、圧力のためなかなか引き離すことができなくなります。手軽に、圧力の実験を行うことができます。寸法(mm)【ゴム板】300×300×3、【取手部】30
プラスチックセット
ナリカ¥3,300税込¥3,6301セット当日出荷中学3年力のつり合いと合成・分解 プラスチック4種をセットにしました。水に浮く物質、沈む物質を調べるのに使用でき、物質には浮力が働いていることを説明するのにも使用できます。ブロックの体積が均一なので、密度の説明や比較を行うのにも最適です。収納に便利なケース付き。セット内容PET、PVC、PP、PE寸法(mm)16×16×16タイプ4種組