1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
塩化銅の電気分解が非常に少量の試薬で実験できる実験セットです。
実験が短時間ででき、銅の析出もしっかり観察できます。
電源は電源装置以外にも006P乾電池(9V)、給電型USBハブなどが使えます。
特に006P乾電池は、上から炭素電極用芯にあてるだけで実験できます。
セット内容マイクロスケール用セル 20個、セル用ベース 20個 、炭素電極用芯 12本、クリップケーブル 赤黒各5本、ミニピンセット 5本、スポイト 5本
種別塩化銅
1個
¥12,000
税込¥13,200
4日以内出荷
マイクロスケール実験とは、従来の実験スケールよりも小さい規模で実験を行うことで使用する薬品の量を少なくする実験方法です。従来よりも試薬経費の軽減・廃液の少量化・実験時間の短縮・個別実験(1~2人)が可能・普通教室での実験が可能など多くのメリットがあります。この実験セットでは、下記3つの実験を手軽に行うことができます。●電解質溶液の伝導性実験●ダニエル電池・ボルタ電池の製作●塩化銅水溶液の電気分解
セット内容12セルプレート 2枚、亜鉛板 5枚、銅板 5枚、マイクロスケール用セル 10個、セル用ベース 5枚、ビスキングチューブ 30cm、試薬びん 5本、炭素電極用芯 6本、クリップケーブル(赤・黒各1本)、USBクリップケーブル 1本、リード線付きプロペラモーター 1個、ミニピンセット5本
種別電気分解・電池
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
無線(Wi-Fi)でも有線(HDMI/USB)でも使用できます。
付属品ソフトウェア(USBメモリ)、リレーレンズ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル(2m)、マウス他
寸法(mm)80×140×80
質量(g)500
電源AC100V(付属)
対応OSWindows8以降、iOS7.0以降、Android4.4以降
対応鏡筒内径23.2mm、30mm、30.5mm(30mmと30.5mmはアダプタ使用)
総画素数USB:約400万画素/HDMI・Wi-Fi:約200万画素
映像出力HDMI、USB、Wi-Fi
1個
¥115,000
税込¥126,500
8日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率40×~600×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット
ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。
カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
出力カメラ(ToruSee):USB2.0
総合倍率40×~400×
有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×、10×、S40×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED
撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
¥66,880
税込¥73,568
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)160×148×45
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用)
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥34,880
税込¥38,368
8日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
映像出力USB2.0
1セット
¥18,880
税込¥20,768
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台
寸法(mm)112×56×50
全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
接眼レンズ外径30mm以下
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8
映像出力USB2.0
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
理科の実験観察撮影の決定版
お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。
カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。
端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。
顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。
アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴)
付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個
セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型
寸法(mm)112×56×50
対応OSWindows、ChromeOS
有効画素数約200万画素
材質(支柱)ステンレス
接眼レンズ外径30mm以下
台座寸法(mm)216×238×40
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート
フォーカスマニュアル
支柱径(Φmm)12×660
映像出力USB2.0
材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
¥51,880
税込¥57,068
8日以内出荷
E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600×
型式TRS-600WM2
撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
¥93,980
税込¥103,378
11日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェターに投影。
鏡筒形式三眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
付属品接眼レンズ保護キャップ2個、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows8/10、Android、iOS
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥339,800
税込¥373,780
4日以内出荷
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ
有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。
Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。
学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。
また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。
専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows8以降
総合倍率40×~600×
有効画素数カメラ:約500万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子CMOS
液晶モニター-
絞り虹彩絞り
モニタ50型:-
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:20×、40×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式)
ステージプレート顕微鏡:Mステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズ顕微鏡:WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm
対物レンズ顕微鏡 :2×、4×
鏡筒形式顕微鏡:双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
機種顕微鏡 ベース:双眼実体顕微鏡ソレオSR-40
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:鏡筒上下動式
1セット
¥122,000
税込¥134,200
8日以内出荷
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡとデジタル顕微鏡カメラCHR-200Uのセット。ナリカのオリジナル生物顕微鏡とデジタル顕微鏡カメラのセット。HDMIケーブルでテレビに直接接続すれば、大画面で観察像をクラス全体で共有できます。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
タイプ顕微鏡 コンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
出力カメラ :HDMI
倍率顕微鏡 総合:40×~600×
有効画素数カメラ :約200万画素
照明装置顕微鏡:調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
ステージプレート顕微鏡:2枚プレート方式メカニカルステージ
接眼レンズ顕微鏡:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式顕微鏡:45°傾斜鏡筒(JIS)、360℃回転式、鏡筒長160mm
機種顕微鏡 ベース:生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子カメラ :CMOS
焦準装置顕微鏡:ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥151,000
税込¥166,100
8日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)約205×275×350
質量(kg)約3.4
出力Wi-Fi、HDMI、USB
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ:約400万画素
照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
モニタ50型:-
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ダストカバー、Cマウントリレーレンズ、カールコード、ACアダプタ、HDMIケーブル(5m)、USBケーブル、SDカード、ソフトウェア(Windows版)、校正用プレパラート
出力Wi-Fi、HDMI、USB
対応OSWindows8/10、Android、iOS
総合倍率40×~600×
有効画素数約400万画素
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
デジタル生物顕微鏡NaRiCamが明視野・暗視野両方の観察・記録ができる形にパワーアップ
有線タイプはHDMIケーブルで簡単に接続可能。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。
Wi-Fiタイプは顕微鏡1台に対し、タブレットが最大6台まで接続可能に。
学校で使用している端末を有効活用した授業ができます。
また、液晶モニタにはミラキャスト受信機が付属しているので、ハイビジョン対応のテレビに映すこともできます。
専用アプリ「NARIKA Connect」を使うとタブレットから撮影・記録・計測ができます。
出力USB1.0/2.0、HDMI
対応OSWindows8以降
総合倍率40×~600×
有効画素数カメラ:約500万画素
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズ防カビ加工済:WF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)
対物レンズ防カビ加工済:NPL4×、NPL10×、NPL S40×
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600
撮像素子CMOS
液晶モニター-
絞り虹彩絞り
モニタ50型:○
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
¥349,800
税込¥384,780
13日以内出荷
プラン対物レンズ採用により視野の広い範囲でシャープな観察像を実現。ワイヤレスで付属のモニタから大画面へ観察像を投影できます。
付属品接眼レンズ保護キャップ、接眼レンズ固定用金具、六角ドライバー、ACアダプタ、ダストカバー、カールコード、マイクロUSBケーブル
出力Wi-Fi
総合倍率40×~600×
有効画素数約200万画素
照明装置調光装置付き白色LED光源(充電式)、充電ランプ付き
ステージプレートメカニカルステージ
接眼レンズWPL10×(視野数18)、WF15×(視野数13)
対物レンズプラン4×、プラン10×、プランS40×
鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、360°回転式、鏡筒長160mm
撮像素子CMOS
液晶モニター約8型(一体型、ミラキャスト受信機付)
絞り虹彩絞り
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1個
¥150,000
税込¥165,000
37日以内出荷
10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。
静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。
HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様レボルバ:ターレット変倍式
寸法(mm)約205×275×350
質量(kg)約3.4
出力Wi-Fi、HDMI、USB
総合倍率20×、40×
有効画素数カメラ:約400万画素
照明装置白色LED光源(落射/透過/充電式)
ステージプレートMステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス)
接眼レンズWF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント)
対物レンズ2×、4×
鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能
撮像素子CMOS
液晶モニター約10型(一体型)
モニタ50型:○
焦準装置鏡筒上下動式
1セット
¥429,800
税込¥472,780
13日以内出荷
大型モニタに観察画像を鮮明に映すことができるデジタル顕微鏡カメラです。内部のアプリケーションによりUSBメモリに画像や動画を記録可能。そのほかに様々なコントロールも可能です。また、JIS規格鏡筒の生物顕微鏡(内径23.2mm)はもちろん、双眼実体顕微鏡にも使用できます。有線でHDMI出力に対応。USBメモリに画像や動画の記録可能。※接眼マイクロメーターは取付けられません。
付属品リレーレンズY-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、HDMIケーブル(1.5m)、マウス、USBメモリ
寸法(mm)50×50×61
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
撮像素子CMOS
ホワイトバランスオート/マニュアル
レンズマウントCマウント
映像出力HDMI
鏡筒径(mm)(対応)内径23.2、30、30.5
1セット
¥61,000
税込¥67,100
4日以内出荷
顕微鏡をCマウントに変換できる
顕微鏡の三眼部や接眼部(Φ23.2mm、Φ30mmに対応)にCCDカメラやUSBカメラを取付けることができるズームアダプタと径変換アダプタのセットです。
セット内容光学部(0.35×~0.7×ズーム式)・スーパースリーブ(Φ23.2mm→Φ30mmへの径変換アダプタ)
1個
¥90,000
税込¥99,000
8日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)
型式WB400-M2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.1
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~400×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合ステージ:Mステージ(イージーホルダー搭載)
型式WB600-M2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.1
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~600×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.0.65)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合2枚プレート方式メカニカルステージ
型式WB400-S2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.4
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~400×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
長焦点のプランレンズを搭載
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
適合2枚プレート方式メカニカルステージ
型式WB600-S2
寸法(mm)155×205×355
質量(kg)3.4
電源(V)AC100またはUSB(Type-C)
総合倍率40×~600×
対応レボルバ:3個用(DIN)、ターレットレボルバ
機能便利:電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、長焦点プランS40×(作動距離3mm)、防カビ加工済
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
水センサで土壌の水分量を検出し、デジタル制御マイクロポンプで自動で水やりができる実験セットです。中学校の技術家庭科「生物の育成技術」の単元で使用できます。
セット内容micro:bit Ver.2.2(本体)、micro:bit実験ベース、水センサ、ポンプユニット、マイクロUSBケーブル
1セット
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷
690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
用途測定例:ボイルの法則、蒸気圧、その他気体の圧力測定。測定例:農業分野などの流体圧力や油圧リフトなどの液圧の測定。
セット内容広範囲ガス圧力センサ GDX-WRP(Go Direct)(クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8インチNPTテーパー雄ネジ付)、マイクロUSBケーブル、クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8 ”オス真鍮ホースバーブNPTパイプ付プラスチックチューブ(2フィートセクション)、配管工用テープ(テフロンテープ)
型式GDX-WRP
測定範囲0~690kPa(0~100 psi, 0~6.8 atm, 0~5171mmHg)
電源内蔵充電池またはUSB接続
精度±2 kPa(工場校正時)、±1 kPa(カスタム大気圧1点校正時)
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
容積センサ内部:0.786mL
耐圧力(kPa)最大900
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。
仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル
型式GDX-CA
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~40000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-NO3
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~14000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後1~100mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-K
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~39000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。
仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-CL
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~35000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電
セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)
型式GDX-CVS
電源内蔵充電池またはUSB接続
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
寸法(cm)9×6×3
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μA
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
¥379,800
税込¥417,780
31日以内出荷
本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。
仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ
セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ
型式GDX-NH4
電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続
測定範囲(mg/L)1~18000
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(%)±10(校正後1~100mg/L)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
測定範囲(mV)±1000
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル
型式GDX-POL
電源内蔵充電池またはUSB接続
精度±1度
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
光源LED光源
波長(nm)光源:589
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル
型式GDX-GPH
電源内蔵充電池またはUSB接続
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175
測定範囲(pH)0~14
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(pH)±0.2(工場校正)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155
電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)5~80℃
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
分解能(pH)0.01
1セット
¥57,980
税込¥63,778
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル
型式GDX-FPH
電源内蔵充電池またはUSB接続
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175
測定範囲(pH)0~14
接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)
精度(pH)±0.2(工場校正)
バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可
外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155
電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極
OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)
環境測定:(温度)5~80℃
アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
分解能(pH)0.01
1セット
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
コンパクトなタブレットタイプの卓上型pH計。コンパクトでスタイリッシュなデザインの卓上型pH計。卓上型のほか壁掛け式、持ち運べるポータブル計と、用途に合わせたスタイルで使用できます。校正の手間が省ける。マイクロチップ内蔵のスマート電極を採用。本体に接続すると直近の校正情報を自動認識します。pH電極の状態が見える。校正後はその日中、電極の状態と反応速度を画面表示。pH電極の状態を把握し、電極のメンテナンスや交換時期が適切に判断できます。
付属品pH電極(HI11311)、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、 標準液(pH4.01、7.01、10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、USBケーブル、ACアダプタ
型式edge HI2002-01
寸法(mm)140×12.7×202
電源充電式
測定範囲(pH)0~13
精度(pH)±0.01、±0.002(25℃時)
機能データメモリ機能(最大1000データ)
校正最大5点校正
分解能(pH)0.01、0.001
1台
¥98,000
税込¥107,800
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ