3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温度・湿度計
付属品USBケーブル、スタンド 型式ウェザーコムEX-502 寸法(mm)本体:68×120×20、プローブ:Φ22×130、コード長:1,500 測定範囲(℃)温度:-30.0~+100.0、湿度:0~100%RH 測定項目温度、湿度 精度(℃)温度:±0.3(-30.0~+90.0、±0.4(前記以外)、湿度:±2.0%RH(0~90%RH、25 機能温湿度リアルタイム表示、最高・最低温湿度表示、過去1時間毎の呼出表示(最大24時間)、一時記録(50点)、外部データ出力 電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)、またはUSBによる給電
1個
30,000 税込33,000
13日以内出荷

ナリカ百葉箱
小学4年 天気の様子 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。 組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 515S
1セット
374,000 税込411,400
11日以内出荷

ナリカ百葉箱
東京書籍 4年生 天気のようすと気温 大日本図書 4年生 天気と気温 学校図書 4年生 1日の気温と天気 啓林館 4年生 1日の気温と変化 百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。 百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。
セット内容J46-1005 百葉箱 ST-K(複葉、片流れ屋根、両開き扉、ステンレス脚、内寸750×750×780mm)、記録温度計、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 750S
1セット
501,000 税込551,100
11日以内出荷