「電池」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源不要の電池チェッカー。使いやすい手の平サイズの電池チェッカー。電池チェッカー本体の電源不要なので、使いたいときにいつでも使えます。1.5Vの単1~5形乾電池、006P型積層電池対応。「良い」「弱い」「使えない」の3段階で電池残量を表示。
型式1008904
寸法(mm)110×27×60
対応測定可能な電池:単1~5形乾電池、006P型積層電池
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できる乾電池ホルダーです。
直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)65×22×15
規格単3乾電池・1個用
1セット(4個)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。
学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。
ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ
種別(セパレートカップ式)
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
仕様ミノムシリード線付き
種別CN-M型(ミノムシリード線付き)
寸法(mm)60×110
開放電圧(V)約1.75
短絡電流(mA)415
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
いろいろなアイデアを盛り込んだ、使い易い便利な乾電池ホルダーです。
直列・並列と自由自在にワンタッチで着脱できます。
直列接続:接続部に丈夫なホックを用いてありますので、着脱も容易で確実です。
並列接続:補助板つきの電極(リン青銅製)が接続部を兼ね着脱が容易で確実です。
リード線の接続も容易です。
直列・並列の状態が直感的にわかります。
寸法(mm)77×36×29
規格単1乾電池用
1セット(10個)
¥5,800
税込¥6,380
当日出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-158
軸径(Φmm)2
規格DC 0.4V~1.5V、22~40mA
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
1セット(40枚)
¥500
税込¥550
当日出荷
水だけで光るLEDライトが作れるキット。自作を通して、次世代電池として期待されるマグネシウム電池の仕組みを学ぶことができます。
セット内容本体、電極部品2個、電池ボックス2個、カーボン紙6枚、マグネシウム板6枚、波板部品4個、集電銅箔6枚、セパレーター紙6枚、参考レポート・指導案
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電気分解と燃料電池の実験が1台で行えます。電解装置に、燃料電池用の電極を付けた状態で水の電気分解を行います。
燃料電池用の電極に電子オルゴールをつなぐことで、電気分解で発生した水素と酸素を使い、ごくわずかに発電していることが確認できます。
仕様実験可能な水溶液:水酸化ナトリウム水溶液(電気分解・燃料電池両方の実験が可能)、塩酸・塩化ナトリウム水溶液(電気分解のみ)
付属品燃料電池用白金めっきチタン電極2個(1組)、シリコンライト栓(白)2個、シリコン栓(青)1個、キャップ2個、電子オルゴール1個
材質塩化ビニル
寸法(mm)140×80×80(突起部含む)
電極白金めっきチタン(電気分解用:固定式、燃料電池用:ゴム栓と一体化、付替え可能)
1個
¥13,500
税込¥14,850
当日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。
小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚
種別(生徒用)基本セット D-B
1セット
¥3,400
税込¥3,740
3日以内出荷
1セット(40個)
¥2,400
税込¥2,640
3日以内出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
4日以内出荷
光電池やくだもの電池などで駆動させられるモーター
型式RF-500TB
軸(mm)軸径:2
電流(mA)無負荷時:25(6V)、最大効率時:90(6V)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC1.5~12
1個
¥650
税込¥715
3日以内出荷
光電池のものづくりに使える小型の光電池です。
電子オルゴールを鳴らしたり、LEDを点灯させられます。
種別(ミニ) S-10N 10個組
寸法(mm)38×62×11
最大電圧(V)約3.1
最大電流(mA)21
1セット(10個)
¥5,500
税込¥6,050
4日以内出荷
光エネルギーを電気エネルギーに変換して、光・音・力の3つの実験を簡単に行うことができます。
1)豆電球の点灯
2)オルゴールを鳴らす
3)ファンの回転(電極を変えるとファンは逆転します)
セット内容光電池:1.5V・450mA(ミノムシリード線付き)/豆電球:1.5V 300mA 1個/モーター(RE-140):1.5~3.0V、210~250mA/プロペラ:Φ80mm 1個/電子オルゴール(電子メロディー):1.2~3.6V、0.15~0.3mA 1個
種別A型
1個
¥3,200
税込¥3,520
3日以内出荷
素焼カップといつものビーカーでダニエル電池。
500mLのビーカーを使用してダニエル電池を作ることができる実験セットです。ジョン・フレデリック・ダニエルが発明した素焼き容器を利用したダニエル電池は、ボルタ電池よりも寿命が長く、長時間電池の実験を行えます。ボルタ電池の実験もできます。
セット内容素焼きコップM(Φ55×75mm)、亜鉛板、銅板、電極板ホルダー、リード線付プロペラモーター
1セット
¥5,200
税込¥5,720
3日以内出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-148
軸径(Φmm)1.5
規格DC 0.4V、70mA
1個
¥760
税込¥836
3日以内出荷
ボルタ電池の原理などを実験で確かめます。
セット内容丸ガラスそう(大きさ:Φ75×143mm)、銅板(ターミナル付き)、亜鉛板(ターミナル付き)、電極板ホルダ(極板引き上げ式)
1セット
¥4,500
税込¥4,950
3日以内出荷
実験のために厳選された備長炭を電極(+)にした空気電池の実験キットです。
備長炭の上に食塩水で湿らせたペーパータオルを巻き、ペーパータオルの上にアルミホイルを巻き付けます。
リード線を備長炭とアルミホイルに接続させると、モーター(プロペラ)が回転します。
セット内容備長炭約150mm 1本 保証付き(特選品)・アルミホイル 1巻・ミノムシリード線 赤黒各1本・ペーパータオル 1巻・塩化ナトリウム
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
1箇所に集中して照らすことができる室内用の実験用ライトです。
光電池の光源として最適です。ビームランプを使用しているので、少し離れた所からも光電池の発電に十分な光を当てられます。
調光機能付きなので、光電池に当てる光の強さを変えて調べる実験にも使用できます。
電源AC100V
全高(mm)約540
寸法(Φmm)約85(台)
機能調光機能
光源ビームランプ
スタンド金属製(フレキシブルアーム)
1個
¥13,000
税込¥14,300
欠品中
仕様開放電圧1.75V・短絡電流415mAの光電池を3枚直列に接続
種別CN-MT型(ミノムシリード線付き)
寸法(mm)110×60(光電池1枚あたり)
1個
¥8,500
税込¥9,350
4日以内出荷
仕様ミノムシリード線付き
種別CN-MW型(ミノムシリード線付き)
寸法(mm)110×120
開放電圧(V)3.5
短絡電流(mA)415
1個
¥6,000
税込¥6,600
4日以内出荷
B10-2015~-10ダニエル電池(素焼皿式)の補充部品です。
寸法(mm)Φ75×15
1個
¥1,600
税込¥1,760
4日以内出荷
B10-2016ダニエル電池(生徒用) 組立式 KG-5の補充部品です。
1セット(20枚)
¥500
税込¥550
3日以内出荷
●中学3年 化学変化と電池●少量の溶液でダニエル電池の実験ができるセットです。●正極と負極を別々に組立て、2つを接触させることで起電力が発生し電池になります。●それぞれの電極をさまざまな金属や溶液にすることで、組合わせによる起電力の違いも実験できます。●必要な溶液は2滴。組立てが簡単で内部構造を理解しやすい。電極板間を狭めることで比較的高い電圧が発生。
セット内容ダニエル電池本体一式 4個/点眼びん 4本/金属片4種(銅・亜鉛・アルミニウム・鉄、10×10×1mm) 各5枚/ろ紙(60×90mm) 25枚/セロファン 12枚/収納ケース/電子オルゴール/リード線付きプロペラモーター/リード線(赤・黒)各1本
種別実験セット
1個
¥7,900
税込¥8,690
4日以内出荷
レモンなどに電極を差し込んで、電池を作るセットです。傾斜台に取付けた実験機器(プロペラモーター、電子オルゴール、電子ブザー、発光ダイオード)を接続することで電池の確認が簡単に行えます。また、食塩水や希硫酸などでも実験できます。
セット内容電極板(銅、亜鉛、鉄、アルミニウム、20×70×1mm)各2枚、電極折り曲げ用木片、プロペラモーター、2色発光ダイオード、電子オルゴール、電子ブザー、リード線5本、ろ紙10枚、電極はさみ2個、実験用容器2個、収納ケース
1セット
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
B10-2047「燃料電池自動車NIX」、F35-1323「電気分解装置(ミニ)」、リバーシブル燃料電池に利用できる電気分解専用の発電機です。
難しい電圧調整などが必要なく、光や電源のない場所でも実験することが可能です。
1個
¥15,000
税込¥16,500
4日以内出荷
アダプターは、単3乾電池が3個並列にセットできるようになっており、形状が単1乾電池と同じです。
直列・並列回路の学習で、乾電池が3個並列になってもアダプターにセットすると単1乾電池に見えることから、並列が理解しやすくなります。
材質ポリプロピレン
寸法(Φ×mm)33×61
1セット(10個)
¥3,000
税込¥3,300
3日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池
セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。
ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
1セット
¥3,850
税込¥4,235
3日以内出荷
光電池(太陽電池)、くだもの電池で使用できます。
種別H-151
軸径(Φmm)2
規格DC 0.4V、27mA
1個
¥950
税込¥1,045
4日以内出荷
1個
¥200
税込¥220
6日以内出荷
半透膜タイプの演示用ダニエル電池
小型水そうを採用した、セパレート方式のダニエル電池。教科書に採用されているダニエル電池のモデル図通りに実験ができるため生徒が理解しやすく、また、電極の変化が観察しやすいデザインのダニエル電池です。
ミルソーを使ってボルタ電池の実験もできます。
試薬の注入・片付けがしやすい専用小型水そうを採用。
使用する試薬は各100mLでOK。
セット内容ミルソー(透明観察そう)(本体154×20×160mm、台の幅154×70mm)、ダニエル電池実験用小型水そう、実験用モジュール(電子オルゴール、プロペラモーター搭載)、ビスキングチューブ1m、Oリング10個、リード線(赤・黒)各1本、銅板5枚、亜鉛板5枚、切割ターミナル2個、電極板ホルダー2個
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ