32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカのオリジナル双眼実体顕微鏡ソレオと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、ACアダプタ、目当てゴム2個、ダストカバー、六角レンチ 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率20×、40× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置白色LED光源(落射/フレキシブル落射/透過、充電式) ステージプレートMステージ、アクリル板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズWF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント、レンズ径25mm 対物レンズ2×、4× 鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 ベース双眼実体顕微鏡ソレオ SR-40 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置鏡筒上下動式
1セット
87,980 税込96,778
8日以内出荷

D20-3038-04 デジタル生物顕微鏡 TRS-NC2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ2種、USBケーブル(1.5m)、暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~600× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ 接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13) 対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 絞り虹彩絞り コンデンサの種類アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り 焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
1セット
119,800 税込131,780
8日以内出荷

D20-3038-01 デジタル生物顕微鏡 TRS-A2 ナリカ 動画あり
ナリカのオリジナル生物顕微鏡アトマⅡと理科実験観察撮影装置Toruseeのセット ナリカのオリジナル生物顕微鏡と撮影装置のセット。 カメラはお手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。
仕様コンデンサ・絞り:回転円板式 付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 出力カメラ(ToruSee):USB2.0 総合倍率40×~400× 有効画素数カメラ(ToruSee):約200万画素 照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納) ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載) 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×、10×、S40× 鏡筒形式45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm ベース生物顕微鏡アトマⅡ A2-400MLED 撮像素子カメラ(ToruSee):CMOS 焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
1セット
66,880 税込73,568
8日以内出荷

E31-7375理科実験観察装置とD21-4242生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2を組み合わせた生物顕微鏡。お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに接続し端末内のカメラアプリですぐに使えるUSBカメラを生物顕微鏡の鏡筒に差し込むだけで顕微鏡で観察している対象物を撮影することができます。
付属品顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー 適合顕微鏡:生物顕微鏡ウィングブルー2WB600-M2、総合倍率:40×~600× 型式TRS-600WM2 撮像素子CMOS、有効画素数:約200万画素、出力:USB2.0(ToruSee)
1台
93,980 税込103,378
11日以内出荷

E31-7375 理科実験観察撮影装置 ToruSee ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m) 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 映像出力USB2.0
1セット
18,880 税込20,768
4日以内出荷

E31-7375-02 理科実験観察撮影装置ToruSee(motte付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 雲台付きのコンパクトスタンドmotteC型とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様フラットホルダー、安全ロック機構搭載、【スタンドパーツ】伸縮式一脚(180~290mm)、1本雲台(47mm)1個 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5077 コンパクトスタンド motte C型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)160×148×45 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)9×48(1/4インチねじ変換用) 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

E31-7375-01 理科実験観察撮影装置 ToruSee(雲台付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。 鉄製スタンドに固定できるスタンド用カメラ雲台とセットで撮影にも便利。
その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5040-04 カメラ用雲台 寸法(mm)112×56×50 全長(mm)スタンド用カメラ雲台:230 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 接眼レンズ外径30mm以下 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)スタンド用カメラ雲台:8 映像出力USB2.0
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

E31-7375-03 理科実験観察撮影装置ToruSee(スタンド付) ナリカ 動画あり
理科の実験観察撮影の決定版 お手持ちの端末(Windows、Chromebook)のUSBポートに差し込み、端末内のカメラアプリを利用してすぐに使えるUSBカメラです。顕微鏡接眼レンズアダプタ採用により、顕微鏡の接眼レンズに直接差し込み、撮影することができます。 カメラには、1/4インチねじを搭載、三脚などで固定するとさらに便利です。 端末のUSBポートに接続し、端末を動かさずに実験を撮影できる。 顕微鏡の接眼レンズにセットするだけで観察像を撮影できる。 アプリのインストールをせず標準インストールカメラのアプリですぐ使える。鉄製スタンド G-fit D型(雲台・タブレットホルダー付き)とセットで実験撮影などが便利に利用できる。
仕様サブ支柱穴、フラットバーホルダー、多目的ポケット、Dロック機構搭載 その他三脚取付穴(1/4インチねじ穴) 付属品自在はさみ(マルチフック搭載)1個、タブレットホルダー 1個、クランプ 2個 セット内容実験観察用USBカメラ、顕微鏡接眼レンズアダプタ、USBケーブル(1.5m)、F35-5043 鉄製スタンド G-fit D型 寸法(mm)112×56×50 対応OSWindows、ChromeOS 有効画素数約200万画素 材質(支柱)ステンレス 接眼レンズ外径30mm以下 台座寸法(mm)216×238×40 撮像素子CMOS ホワイトバランスオート フォーカスマニュアル 支柱径(Φmm)12×660 映像出力USB2.0 材質(台座)亜鉛ダイキャスト
1セット
51,880 税込57,068
8日以内出荷

ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4と力センサ、距離センサのセットです。 力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。 また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、距離センサ 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
159,000 税込174,900
8日以内出荷

ばね振り子の実験にご利用いただける、イージーセンスV-Log4 BLEと力センサ、距離センサのセットです。 力センサと距離センサを用いてばねの伸びと、その時の復元力との関係を測定することで、ばね係数を求めることができます。また、距離センサを用いて斜面を落下する物体の速度を調べる実験にも使用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、力センサ、距離センサ 対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
170,000 税込187,000
8日以内出荷

基本的な力学実験にご利用いただける、教育用データロガー・イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。 衝突、自由落下、加速度・等加速度、振り子、ばね振り子、摩擦、撃力測定などの実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、力センサ、光ゲートセンサ2個、ロータリーモーションセンサ 対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
229,000 税込251,900
8日以内出荷

音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。 音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。 また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。 イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A) 対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
232,000 税込255,200
8日以内出荷

イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。 光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。 また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A) 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
153,000 税込168,300
8日以内出荷

付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源搭載 対応OSWindows8/8.1/10、MacOS、Chromebook 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
97,980 税込107,778
6日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。
セット内容イージーセンスV-Log4、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
204,000 税込224,400
5日以内出荷

GMセンサを使って放射線を測定し、その値をリアルタイムで表示します。また、測定したデータはパソコンやタブレットで用途に合ったスタイルでグラフ表示ができるので、実験後の分析もスムーズです。付属のイージーセンスV-Log4 BLEはパソコンやタブレットに測定データをワイヤレスで送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE、GMセンサ、センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)143×103×45 測定範囲【GMセンサ】0~10000cps、0~65535count、0~100% 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10・MacOS・iOS・Android・Chromebook 入力センサ:アナログ4個(デジタル兼用2個) 分解能12bit 測定間隔最速20μs(50kHz)
1セット
215,000 税込236,500
5日以内出荷

Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル 型式GDX-POL 電源内蔵充電池またはUSB接続 精度±1度 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 光源LED光源 波長(nm)光源:589 バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
209,800 税込230,780
31日以内出荷

イージーセンスV-Log4とそのセンサを使った力学実験のために設計されたシステム。このセットで基礎から応用まで幅広い実験に活用できます。 V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
セット内容イージーセンスV-Log4BLE(ワイヤレス通信タイプ)、光ゲートセンサ2個、距離センサ2個、ロータリーモーションセンサ、力センサ2個、滑走台(1.2m)、スタンド、力学台車2個、遮光板2個、遮光板3種(シングル、ダブル、連続)、反射板2個、滑車ES、センサ取付具2種計6個、磁石2個、磁石ホルダー2個、おもり、ばね2個、六角レンチ 他 対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1個
493,000 税込542,300
8日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ 種別4 BLE(10型モニタ付き) 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) 分解能12bit ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
164,000 税込180,400
8日以内出荷

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア 種別8 BLE 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 接続方式USBまたはワイヤレス 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
104,000 税込114,400
5日以内出荷

多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ 寸法(mm)143×103×45 電源充電式電源 対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ) 入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2) センサー音・光・湿度・気圧 分解能12bit 別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ 湿度測定範囲(%)0~100 インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45 ディスプレイ2.9型白黒液晶 測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷

ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル 型式GDX-GPH 電源内蔵充電池またはUSB接続 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175 測定範囲(pH)0~14 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(pH)±0.2(工場校正) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155 電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極) OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)5~80℃ アプリケーションVernier Graphical Analysis(R) 分解能(pH)0.01
1セット
57,980 税込63,778
31日以内出荷

本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル 型式GDX-CONPT 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 温度範囲(℃)0~80 精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 分解能0.01 μS/cm バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS) 外径×長さL(Φ×mm)12×120 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なし セル定数1.0 cm-1 アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
67,980 税込74,778
31日以内出荷

ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル 型式GDX-FPH 電源内蔵充電池またはUSB接続 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175 測定範囲(pH)0~14 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(pH)±0.2(工場校正) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155 電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)5~80℃ アプリケーションVernier Graphical Analysis(R) 分解能(pH)0.01
1セット
48,980 税込53,878
31日以内出荷

690kPa(100psi)までの絶対圧を高い精度で測定します。液圧、気圧や蒸気圧の変化を測定できます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
用途測定例:ボイルの法則、蒸気圧、その他気体の圧力測定。測定例:農業分野などの流体圧力や油圧リフトなどの液圧の測定。 セット内容広範囲ガス圧力センサ GDX-WRP(Go Direct)(クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8インチNPTテーパー雄ネジ付)、マイクロUSBケーブル、クロムメッキ真鍮クイックディスコネクトチューブフィッティング、1/8 ”オス真鍮ホースバーブNPTパイプ付プラスチックチューブ(2フィートセクション)、配管工用テープ(テフロンテープ) 型式GDX-WRP 測定範囲0~690kPa(0~100 psi, 0~6.8 atm, 0~5171mmHg) 電源内蔵充電池またはUSB接続 精度±2 kPa(工場校正時)、±1 kPa(カスタム大気圧1点校正時) 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 容積センサ内部:0.786mL 耐圧力(kPa)最大900 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
84,980 税込93,478
31日以内出荷

このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電 セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版) 型式GDX-CVS 電源内蔵充電池またはUSB接続 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 寸法(cm)9×6×3 バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μA OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
1セット
379,800 税込417,780
31日以内出荷

本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。 セット内容力・加速度センサー、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサーおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4 型式GDX-CFA 測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサー:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s 電源内蔵充電池またはUSB接続 最小表示Go Direct(R)力・加速度センサー:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
129,800 税込142,780
31日以内出荷

本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。 仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル 型式GDX-CA 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~40000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NO3 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~14000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-K 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~39000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。 仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-CL 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~35000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後10~1000mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷

本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。 仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩ セット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ 型式GDX-NH4 電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続 測定範囲(mg/L)1~18000 接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m) 精度(%)±10(校正後1~100mg/L) バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可 測定範囲(mV)±1000 OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ) 環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし) アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
1セット
119,800 税込131,780
31日以内出荷