仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
その他断熱施工不可、照射面距離:0.1、器具取付け必要高さは194mmです。
幅(mm)170
質量(kg)1.1
材質(本体)鋼板
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
相関色温度(K)3000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
部品番号LEDD-186000M-LS9×1、LEEU-1003L-03×1
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)105(100V)、105(200V)、102.4(242V)
材質(枠)鋼板
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
光束(Lm)830
埋め込み寸法(mm)□:150
光色電球色
表面仕上げ反射板:梨地仕上げ、枠:ピュアホワイト
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
材質(反射板)アルミ
カテゴリーベースダウンライト
配光タイプ広角タイプ
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード