カテゴリ

  • 測定用品(71)
  • 学童・教育用品(41)
  • 科学研究・開発用品(9)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(9)
  • エレコム(548)
  • サンワサプライ(407)
  • StarTech.com(381)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(230)
  • BUFFALO(バッファロー)(219)
  • サンワダイレクト(164)
  • 視覚デザイン研究所(143)
  • ナカバヤシ(123)
  • ナリカ
  • イワタ(ソフト)(105)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(14)

「windows 10」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)ナリカ
23,900税込26,290
1個
4日以内出荷
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s付属品micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)測定範囲(℃)-40~+125測定項目温度対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ最小表示(℃)0.01
教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セット ナリカ教育版スマート顕微鏡DDL-M1A水中生物観察セットナリカ
22,500税込24,750
1セット
8日以内出荷
生きた小さな生物を観察しよう!教育版のスマート顕微鏡DDL-M1Aと水の中の生き物を観察するのに必要な器具をセットにしました。観察したい物を用意すればすぐに観察をはじめることができます。セット内の「デモスライド」を利用して水中の生き物を生きたまま顕微鏡で観察できます。書籍『水中の小さな生き物けんさくブック』には顕微鏡の基礎知識や使い方、水中の微生物の探し方などが書かれているので、顕微鏡観察初心者でも安心して観察できます。取扱説明書末尾をコピーして「観察記録」が付けられます。
仕様スマート顕微鏡DDL-M1A:【倍率】~400×、【静止画/動画解像度】640×480/1280×720、【静止画フォーマット】JPG/PNG、【動画フォーマット】MP4、【照明】LED照明 上部/下部 明るさ調整可、【合焦範囲】10~40mm、【フォーカスモード】手動、【使用モード】ハンドル/デスクトップ、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wifi/Type-Cケーブル、【Wifi距離】約5メートル、【電源】内蔵リチウムバッテリー(台座1800mAg、チューブ700mAh)、【充電】Type-C DC5V 1A、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、PMMA、【付属品】マイクロスコープチューブ×1、マイクロスコープベース×1、磁気試料クリップ×2、観察メモ帳×1、顕微鏡サイエンス手帳×1、採集ボトル(30mL)×1、採集ボトル(60mL)×1、採集ボトル(80mL)×1、ペトリ皿×2、プレパレート10種、スライドガラス×10、検体採取ボックス×1、スポイト×1、ピンセット×1、アクセサリーボックス×1、校正ルーラ×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1セット内容スマート顕微鏡DDL-M1A×1台、デモスライド(生きた生物観察用スライド)×10本、デモスライド・アダプター×2個、書籍:水中の小さな生き物けんさくブック×1冊
スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセット ナリカスマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)しゃ光シートセットナリカ
47,000税込51,700
1セット
8日以内出荷
さまざまな星を観察しよう!スマート天体望遠鏡DDL-TW1としゃ光シート(50枚入)をセットにしました。専用アプリ(無料)をお手持ちの端末(Android、iOS、Windows)にインストールすれば、一度に最大10台まで同時にアプリ上で天体を観測できます。しゃ光シートは遮光度JIS14相当で、目に有害な光線を遮断できます。太陽を観察する際に目の前にかざすことで目を保護しながら観察できます。付属のソーラーフィルター(太陽観測専用フィルター)を使用すると、天体望遠鏡でも太陽観察ができます。
セット内容スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K)×1台、しゃ光シート(50枚)×1組遮光度JIS 14相当、遮光シート寸法:148×210mm(A5サイズ)望遠鏡仕様スマート天体望遠鏡DDL-TW1(2K):【イメージセンサ】SONY-CMOS IMX 307 2M、【最大解像度】1920×1080P(2K)、【動画フォーマット】MP4、【倍率】400×~2400×、【焦点距離】500mm、【有効口径】82mm、【アプリケーション】Android/iOS/Windows、【APPシステム】Android8.0/iOS12.0以上、【PCシステム】Windows 7/8/10/11以上、【接続方法】Wi-Fi/Type-Cケーブル、【Wi-Fi距離】約5m、【データフォーマット】MJPG、【静止画フォーマット】PNG、【動画フォーマット】MP4、【三脚】2段 565mm~1030mm、【使用電源】内蔵リチウムバッテリー 1700mAh、【充電】DC5V 1A Type-C、【動作環境温度】-20℃~+50℃、【材質】ABS樹脂、アルミニウム合金、光学ガラス、【付属品】三脚×1、ファインダースコープ×1、オプティカルチューブ×1、キャリーバッグ×1、センサ×1、スマホホルダー×1、ソーラーフィルター×1、星座早見盤×1、充電用ケーブル×1、取扱説明書×1
ワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct) ナリカワイヤレス加速度センサ GDX-ACC-RL(Go Direct)ナリカ
34,700税込38,170
1個
3日以内出荷
加速度、回転運動、高度を測定するセンサです。力学台車の上に載せて加速度の測定や、エレベーター内の加速度の測定などに使用できます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。これにより、ロケットやジェットコースターなど、Bluetoothが届かないところでも測定が可能になります。
仕様●実験例:自転車のタイヤの加速度、ペットボトルロケットの加速度●最大サンプリングレート:1,000サンプル/s付属品シムプレート、ブラケット、シリンダー取付けプレート、micro USBケーブル測定範囲低加速度±156.8m/s2、高加速度±1,960m/s2、ジャイロ±2,000°/s、高度-1,800~+10,000m電源充電式電源(USB充電式)最小表示低加速度0.01m/s2、高加速度0.01m/s2、ジャイロ0.01rad/s、高度0.1m測定項目加速度(低/高)、角速度、高度、角度対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB機能リモートログ
ワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用) ナリカワイヤレスUV(紫外線)センサ(イージーセンス用)ナリカ
63,500税込69,850
1個
8日以内出荷
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心紫外線(UVA、UVB)を測定します。感度波長範囲は221~358nmです。ピーク感度波長は280nmです。
測定範囲500m/5/50電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.2m/0.002/0.02(W/m^2)対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct) ナリカワイヤレスアンモニウムイオンセンサ GDX-NH4(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本アンモニウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水溶液中のアンモニウムイオン(NH4-)の濃度測定に最適です。サンプル溶液が酸性化されてNH3をNH4+に変化している場合は、水性アンモニアレベルを示すこともできます。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:水中や水溶液中の肥料由来のアンモニウムイオン濃度の測定。仕様●干渉イオン:K+、Li+、Na+、Cs+、Mg2+、Ca2+、Sr2+、Ba2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、アンモニウムイオン標準液(100mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、アンモニウムイオン標準液(1mg/L NH4-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NH4電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~18000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~7(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct) ナリカワイヤレスカルシウムイオンセンサ GDX-CA(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カルシウムイオンセンサGDX-CAはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカルシウム(Ca2+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換が可能です。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途水溶液中のカルシウムイオン(Ca2+)濃度を測定できます。測定値は、水の硬度(Ca2+)やEDTA-Ca/Mg滴定の終点の指標としても使用できます。仕様●干渉イオン:Pb2+、Hg2+、Si2+、Cu2+、Ni2+、NH3、Na+、Li+、K+、Ba2+、Zn2+、Mg2+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:26±2mV/decade(25℃)●電極抵抗:100MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カルシウムイオン(ISE)-BNC電極、マイクロUSBケーブル、カルシウムイオン標準液(1000mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、カルシウムイオン標準液(10mg/L Ca2+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル型式GDX-CA電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~40000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス白金電極導電率センサ GDX-CONPT(Go Direct) ナリカワイヤレス白金電極導電率センサ GDX-CONPT(Go Direct)ナリカ
67,980税込74,778
1セット
31日以内出荷
本白金電極導電率センサGDX-CONPTは、溶液の導電率や全イオン濃度を容易に測定できます。このセンサのプラチナセンシングエレメントは、非水溶液、強酸、強塩基の導電率の測定において、高い精度と化学的整合性を提供します。この白金電極導電率センサGDX-CONPTの導電率の測定範囲は0~20,000μS/cmで、どの測定範囲でも最適な精度を得られます。白金電極部はグラファイト製で、分極効果を低減して精度を向上させます。このプローブ本体はエポキシ樹脂製で、さまざまな条件で行う酢酸エチルの加水分解のような実験にも対応できます。非水溶液、強酸、強塩基溶液中でプローブ本体や白金電極部を損傷することなくの導電率測定を行うことができます。この高い耐久性や迅速性が、水の環境測定の項目の導電率の野外測定を容易にします。導電率と温度を同時に読み取る温度センサを内蔵しており、自動温度補正機能で温度変化がデータに影響を与えることなく野外測定を行うことができます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容Go Direct Platinum-Cell Conductivityセンサ、マイクロUSBケーブル型式GDX-CONPT電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続温度範囲(℃)0~80精度±10 μS/cm(1~4,000 μS/cmで有効、1413 μS/cmでカスタム1点校正)接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)分解能0.01 μS/cmバッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(μS/cm)0~20000(0~10000mg/LのTDS)外径×長さL(Φ×mm)12×120OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)温度補正(℃)5~35(自動)または温度補正なしセル定数1.0 cm-1アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスカリウムイオンセンサ GDX-K(Go Direct) ナリカワイヤレスカリウムイオンセンサ GDX-K(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本カリウムイオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中のカリウムイオン(K+)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:Cs+、NH4+、H+、Ag+、Li+、Na+●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~10MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct カリウムイオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、カリウムイオン標準液(1000mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、カリウムイオン標準液(10mg/L K+)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-K電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~39000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2~12(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct) ナリカワイヤレス硝酸イオンセンサ GDX-NO3(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本硝酸イオンセンサGDX-Kはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の硝酸イオン(NO3-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
仕様●干渉イオン:ClO4-、I-、ClO3-、F-●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:55±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:0.1~5 MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 硝酸イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、硝酸イオン標準液(100mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、硝酸イオン標準液(1mg/L NO3-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-NO3電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~14000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後1~100mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~40℃(補償なし)、(pH範囲)2.5~11(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct) ナリカワイヤレス塩化物イオンセンサ GDX-CL(Go Direct)ナリカ
119,800税込131,780
1セット
31日以内出荷
本塩化物イオンセンサGDX-CLはイオン選択電極(Ion-Selective Electrode:ISE)を採用、水中や水溶液中の塩化物(Cl-)の濃度測定に最適です。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する本体デバイス(アダプター)と汎用性の高いBNCコネクターを搭載しているプローブの二つで構成しています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Directセンサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。このBNC接続式プローブのみの交換ができます。ゲル充填電極のため電解液の補充が必要ありません。
用途測定例:海洋塩水や食品の塩分中の塩化物イオン濃度測定。仕様●干渉イオン:CN-、Br-、I-、S2-、OH-、NH3●最低浸漬深さ(cm):2.8●電極勾配:-56±3mV/decade(25℃)●電極抵抗:1~5MΩセット内容Go Direct ISEデバイス(本体)、Go Direct 塩化物イオン(ISE)- BNC電極、マイクロUSBケーブル、塩化物イオン標準液(1000mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、塩化物イオン標準液(10mg/L Cl-)30mL 1本(SDS付属)、短期間保管用ISE電極浸漬ボトル、ポリッシング・ストリップ型式GDX-CL電源内蔵リチウム充電池またはUSB接続測定範囲(mg/L)1~35000接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(%)±10(校正後10~1000mg/L)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可測定範囲(mV)±1000OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)0~80℃(補償なし)、(pH範囲)2~8(補償なし)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレス偏光計 GDX-POL(Go Direct) ナリカワイヤレス偏光計 GDX-POL(Go Direct)ナリカ
209,800税込230,780
1セット
31日以内出荷
Chirality(光学異性体)の概念を可視化することが難しいですが、Go Direct(R)偏光計を使用することで糖やアミノ酸、タンパク質などの光学異性体の旋光角を可視化します。この偏光計の使用法は簡単で、さらに無料の実験書(英語版のみ)がダウンロードでき、Vernier Instrumental Analysis(R)アプリでサポートします。独特な縦型デザインの装置と専用ガラス器具を使用していないこの偏光計は、学生にとって使用しやすいもので、加えてアナライザーは内蔵モーターによって自動的に回転し、学生にショ糖と塩酸の反応速度などの多くの実験の理解を促します。実験で得られた旋光角度と文献値と比較する589nmのLED光源を本偏光計に搭載しているので、学生にショ糖や果糖、その他の光学活性物質の旋光角を容易に算出させることができる。このようにセンサを使用した偏光計を使用すれば、可視化した偏光グラフを得ることができ、学生は偏光角の最大値を目視判断する必要がありません。本センサーは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容偏光計 GDX-POL(Go Direct)、試料セル、マイクロUSBケーブル型式GDX-POL電源内蔵充電池またはUSB接続精度±1度接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)光源LED光源波長(nm)光源:589バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
ワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct) ナリカワイヤレス向心力システム GDX-CFA(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
31日以内出荷
本向心力システム GDX-CFAはGo Direct(R)向心力実験装置とGo Direct(R)力・加速度センサのセット品です。Go Direct(R)向心力装置とGo Direct(R)力・加速度センサを組み合わせた向心力システムを使用するだけで、汎用センサの組み合わせのケーブル等の煩わしい配線から解放されて、さまざまな回転運動の力学の探究を行うことができ、回転運動の角速度や向心力・加速度などを容易に測定できます。
用途実験例:回転運動している物体の回転半径と角速度から求心加速度の探究。実験例:物体が継続的に円運動するのに必要な力の測定から円運動力学の探究。実験例:回転運動している物体のニュートンの第二法則、角加速度、慣性モーメントの解析。セット内容力・加速度センサー、向心力実験装置:高さ調節可能脚付ベース、ベアリング・3段プーリー付きシャフト、回転棒(ビーム)、力・加速度センサ取付金具、固定ローレットねじ付おもり積載台、ベアリング付カウンターおもり積載台車、センサーおもり積載台車連結ループ、分銅:50g×2、100g×4型式GDX-CFA測定範囲Go Direct(R)力・加速度センサー:力:±50N、加速度:±156.8m/s2、角速度:±34.9rad/s電源内蔵充電池またはUSB接続最小表示Go Direct(R)力・加速度センサー:力:0.01N、加速度:0.01m/s2、角速度:0.01rad/s接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)
ワイヤレスCV(サイクリックボルタンメトリー)センサ GDX-CVS(Go Direct) ナリカワイヤレスCV(サイクリックボルタンメトリー)センサ GDX-CVS(Go Direct)ナリカ
379,800税込417,780
1セット
31日以内出荷
このGo Direct サイクリックボルタンメトリー(CV)システムは安価・小型のポテンショスタットと使い捨てのスクリーン印刷電極で、電気化学反応(酸化還元反応)の実験を容易にします。フリーダウンロードできる実験書(英語版のみ)とVernier Instrumental Analysis(R)アプリでこのシステムをサポートしているので容易に使用することができます。Pine Research社と共同開発した本システムは、学生が化学反応系に電荷を制御・印加することができ、電流を測定することが容易にします。学生はCVやバルク電気分解などの分析テクニックを利用して、薬剤中のアセトアミノフェン含有量(濃度)や飲料中の抗酸化物質の調査、ファラデーの法則を研究などの活動で、CVについて理解を進めることができる。フリーダウンロードの電子ブック「Go Directサイクリック・ボルタンメトリー・システムを使った電気化学実験」を使えば、カリキュラムに電気化学を簡単に取り入れることができます。本センサは、PCなどデバイスとBluetooth(R)またはUSBで接続する。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
仕様【電位範囲】動作範囲:-2000~+2000mV、実用範囲(Vernierスクリーン印刷電極を使用した場合):-1200~+1200 mV、【データ収集モード】サイクリックボルタンメトリー、バルク電気分解、開回路電セット内容サイクリックボルタンメトリーシステム、Go ダイレクトサイクリックボルタンメトリーシステム スクリーン印刷電極25枚、シンチレーションバイアル4本、サイクリックボルタンメトリーシステムスタンド、マイクロUSBケーブル、Go Directサイクリックボルタンメトリーシステムを使用した電気化学実験、5つの実験を収録した電子ラボブック(英語版)型式GDX-CVS電源内蔵充電池またはUSB接続接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)寸法(cm)9×6×3バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可電流範囲High :± 1000 μA、Medium :± 100 μA、Low :± 10 μA、Lowest :± 1 μAOSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)アプリケーションVernier Instrumental Analysis(R)
ワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct) ナリカワイヤレスフラットpHセンサ GDX-FPH(Go Direct)ナリカ
48,980税込53,878
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスフラットpHセンサGDX-FPHは、食品や土壌などの溶液または半固体のpHを測定するために使用される汎用pHセンサーです。本フラットpHセンサは、ガラス電極膜が球状ではなく平面状(フラット)のため球状電極pHセンサと比べて少量の測定試料で測定を可能とします。また、センサ電極の耐久性が高く洗浄が容易です。このセンサの電極部は密閉ゲル充填型二重接合電極となっているため、トリス緩衝液やタンパク質や硫化物を含む溶液に使用する際の電極の目詰まりを防ぎます。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスフラットpH電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-FPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ポリカーボネート製密閉ゲル充填型二重接合電極、Ag/AgCl比較電極OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
ワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct) ナリカワイヤレスガラス電極pHセンサ GDX-GPH(Go Direct)ナリカ
57,980税込63,778
1セット
31日以内出荷
ワイヤレスガラス電極pHセンサGDX-GPHは、水溶液、不均一溶液や有機溶液のpHの測定測定用です。このガラス電極pHセンサーは、非水溶液や有機溶媒、強酸、強塩基を含む溶液で使用できます。また、密閉されたゲル充填Ag-AgCl複合参照電極でBNCコネクタを備えています。本体デバイスには充電池が内蔵されておりUSBによる充電が可能です。測定途中で本体デバイスの充電を実施しても測定が中断されることはありません。本体デバイスの充電池残量はVernier Graphical Analysis(R)アプリやLabQuest(R)3で確認ができます。本Go Direct(R)センサは、USB接続でもBluetoothによるワイヤレス接続でも使用できるため、教室や研究室に、最適な接続環境を選択可能です。
セット内容ワイヤレスpHガラス電極(BNC)、Go Direct pHデバイス(本体)、pH電極保存用ボトル(保存液含む)、マイクロUSBケーブル型式GDX-GPH電源内蔵充電池またはUSB接続寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体デバイス:85×30×175測定範囲(pH)0~14接続USB:v 2.0、無線(最長距離):Bluetooth v4.2 (30m)精度(pH)±0.2(工場校正)バッテリー300mA Li-Poly、フル充電時最長24時間連続使用可、最大500回充放電可外径×長さL(Φ×mm)pHプローブ:12×155電極ガラス製密閉ゲル充填型(Ag/AgCl比較電極)OSWindows 10以上、Mac OS X 10.10以上、Chromebook、iOS(Bluetoothのみ)、Android(Bluetoothのみ)環境測定:(温度)5~80℃アプリケーションVernier Graphical Analysis(R)分解能(pH)0.01
ワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect) ナリカワイヤレスエタノール蒸気センサ GDX-ETOH(GoDirect)ナリカ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定型式GDX-ETOH測定範囲0~3%電源充電式電源(USB充電式)測定項目エタノール濃度(空気中)対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
ワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect) ナリカワイヤレス静電センサ GDX-Q(GoDirect)ナリカ
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
リアルタイムで、物体に帯びている電荷の正負の判定およびその静電容量を測定するセンサです。静電気に関する実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品ミノムシケーブル(BNC端子)適合実験例:摩擦によって発生する電荷の測定、クーロンの法則、電荷の移動、静電遮蔽型式GDX-Q測定範囲±100(±10V)電源充電式電源(USB充電式)測定項目静電容量対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB抵抗(MΩ)保護:1最大入力電圧(V)±150
ワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect) ナリカワイヤレス日射センサ GDX-PYR(GoDirect)ナリカ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
リアルタイムで太陽輻射を測定するセンサです。波長範囲:360nm~1120nmで測定が可能です。光電池の効果測定などの実験ができます。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PYR測定範囲0~1,100(W/m2)電源充電式電源(USB充電式)測定項目太陽輻射対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~1,120分解能(%)0.3(±5)(W/m2)
光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect) ナリカ光合成有効放射センサ GDX-PAR(GoDirect)ナリカ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
リアルタイムで空気中や水中における光合成に有効な波長範囲(375nm~650nm)の光量子束密度(PPFD)を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
材質酸化アルミニウム(センサカバー部)、アクリル(レンズ部)型式GDX-PAR測定範囲0~2,500(PPFD)(μmol/m2・s)電源充電式電源(USB充電式)測定項目光合成有効放射量対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB波長範囲(nm)375~650分解能(%)±5
ワイヤレス滴定センサ (イージーセンス) ナリカワイヤレス滴定センサ (イージーセンス)ナリカ
52,000税込57,200
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲滴下数/気泡数0~1,696count電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス) ナリカワイヤレスEKG(心電図)センサ (イージーセンス)ナリカ
75,000税込82,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲200~4,000μV電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB分解能±1μVRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス呼吸数センサ(イージーセンス)ナリカ
55,000税込60,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲±25kPa、±1.5psi電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.01kPa、0.001psi対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス心拍数センサ(イージーセンス)ナリカ
44,000税込48,400
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲0~200bpm、±2,000mV電源充電式電源(USB充電式)最小表示1bpm、1mV対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス力学システム(イージーセンス) ナリカワイヤレス力学システム(イージーセンス)ナリカ
262,000税込288,200
1台
7日以内出荷
ワイヤレスカートを使った運動、衝突、エネルギーを学習するためのセット。実験に必要なアクセサリが全て付属しているので、届いたらすぐに実験できます。ワイヤレスセンサ搭載のカートにより、実験後のデータの共有・分析がスピーディ。付属のワイヤレスカートは2色なので、実験の説明や現象の確認がスムーズ。生徒用実験台にもフィットする1.2mの滑走台。
セット内容ワイヤレスカート(白)、ワイヤレスカート(青)、滑走台(1,200mm)、専用おもり 4個、センサホルダー 2個、ストッパー 2個、架台 2個、USBケーブル、他電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス光ゲートセンサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス光ゲートセンサ(イージーセンス)ナリカ
45,000税込49,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
付属品専用ロッド幅(mm)ゲート:25電源充電式電源(USB充電式)精度1μs対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス力センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス力センサ(イージーセンス)ナリカ
62,500税込68,750
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスロータリーモーションセンサ(イージーセンス) ナリカワイヤレスロータリーモーションセンサ(イージーセンス)ナリカ
80,000税込88,000
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲角度0~360°、角速度±6rev/s、±40rad/s、線形距離±400mm、プーリー>6,000回転、振り子±20°電源充電式電源(USB充電式)最小表示角度0.1°、角速度0.001rev/s、0.001rad/s、線形距離0.01mm、プーリー0.1mm、振り子0.1°対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスカート (イージーセンス) ナリカワイヤレスカート (イージーセンス)ナリカ
91,600税込100,760
1台
4日以内出荷
位置、力、加速度のワイヤレスセンサ内蔵。低摩擦のホイールベアリングを使用しているため、安定したデータが得られます。
寸法(mm)90×169×65測定範囲位置0mm~運動の範囲による、力±100N、加速度40~150m/s2質量(g)280電源充電式電源(USB充電式)最小表示位置0.1mm、力0.01N、加速度0.1m/s2測定項目位置、力、加速度対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス加速度センサ(イージーセンス) ナリカワイヤレス加速度センサ(イージーセンス)ナリカ
45,500税込50,050
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲40~150m/s2電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1m/s2対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス光/色センサ (イージーセンス) ナリカワイヤレス光/色センサ (イージーセンス)ナリカ
45,000税込49,500
1個
4日以内出荷
イージーセンス用ワイヤレスセンサー
測定範囲周囲光30,000/200,000Lux、直接光4,000/16,000Lux(低速)、1,000/10,000/100,000Lux(高速)、色 高感度と低感度、赤・緑・青・白電源充電式電源(USB充電式)最小表示周囲光1Lux、直射光0.1/1Lux(低速)、1/5/50Lux(高速)、色0.01%対応OSWindows8.1/10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct) ナリカワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)ナリカ
1,298,000税込1,427,800
1個
31日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。
型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源充電式電源(USB充電式)測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応
筋収縮実験セット(Go Direct) ナリカ筋収縮実験セット(Go Direct)ナリカ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
電気刺激に対する筋肉の反応を、生物刺激装置 BSD-2とワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)(筋収縮をセンサが動いた角度で検知できるもの)を使って測定・記録します。キモグラフで行っていた実験を従来より簡単にできるセットです。
付属品生物刺激装置:リード線1組、刺激用電極、クリップ、糸、おもりセット内容生物刺激装置 BSD-2、ワイヤレスロータリーモーションセンサ GDX-RMS(Go Direct)寸法(mm)生物刺激装置:150×150×30測定範囲ワイヤレスロータリーモーションセンサ:回転角0~360°(高速30回転/秒、低速7.5回転/秒)出力【生物刺激装置】出力電圧:約0.5~12V(連続可変)、パルス幅:約0~5ms(連続可変)、プラスとマイナスはスイッチ切替式【出力選択(生物刺激装置)】単発連続切替スイッチ:単発パルスと連続パルスの選択が可能、周波数切替スイッチ:8レンジ(連続、0.5、1、2、5、10、20Hz 閾値調整[0.5])電源ワイヤレスロータリーモーションセンサ:充電式電源(USB充電式)、生物刺激装置:ACアダプタ(付属)対応OSワイヤレスロータリーモーションセンサ:Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレスロータリーモーションセンサ:ワイヤレス、USB機能生物刺激装置:LED点灯(パルス出力のたびに点灯します)、ブザー(パルス出力のたびに鳴ります)
ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct) ナリカワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)ナリカ
350,000税込385,000
1個
7日以内出荷
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー型式GDX-SPEC-EM測定範囲350~900nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
ワイヤレススペクトロメーター(GoDirect) ナリカワイヤレススペクトロメーター(GoDirect)ナリカ
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。1台で蛍光スペクトルと吸収スペクトルの両方を測定できるポータブル分光計です。
付属品LEDカートリッジ(375・450・525nm)、蛍光セル(石英)、USB電源アダプタ型式GDX-SPEC-FUV測定範囲220~850nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示1nm測定項目吸光度、透過率、蛍光用途例実験:クロロフィルの吸収スペクトルの測定、蛍光タンパク質のスペクトル分布の測定対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
エコハウス実験セット(断熱効果を調べる) ナリカエコハウス実験セット(断熱効果を調べる)ナリカ
49,980税込54,978
1セット
11日以内出荷
ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands Onエコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。
摩擦実験器 FR-S ナリカ摩擦実験器 FR-Sナリカ
38,980税込42,878
1セット
5日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。付属のワイヤレス力/加速度センサを使用することで、パソコンやタブレットとワイヤレスで接続し、摩擦力の変化をリアルタイムで測定・グラフ化できます。[特長]摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
セット内容摩擦面、(木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート)、実験用ブロック、(木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙)、ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)、たこ糸測定範囲【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力±50N、加速度±156.8m/s2、角速度±34.9rad/s電源【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力0.01N、加速度0.01m/s2、角速度0.01rad/s測定項目【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】力、加速度、角速度対応OS【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス力/加速度センサ GDX-FOR(Go Direct)】ワイヤレス、USB
仕事当量実験器 JE-80H ナリカ仕事当量実験器 JE-80Hナリカ
34,980税込38,478
1セット
8日以内出荷
熱の仕事当量の実験がスムーズにできる金属粒の温度上昇と失われた位置エネルギーから熱の仕事当量を求める実験器です。付属の温度センサや金属粒入ボールの使用により、熱の仕事当量の実験が従来よりもスムーズに行えます。[特長]Go Directシリーズの温度センサ付属。グラフの作成、分析がアプリ上で行えます。2種類の金属が得た熱量を比較することで探究学習にも使えます。
セット内容金属粒入ボール(スズ・200g入)、金属粒入ボール(アルミ・100g入)、ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃、最小表示:0.01℃)測定範囲【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】-40~+125℃電源【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】0.01℃対応OS【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続方式【ワイヤレス温度センサ GDX-TMP-RL(Go Direct)】ワイヤレス、USB
Go Direct ベーシックセンサ ナリカGo Direct ベーシックセンサナリカ
84,980税込93,478
1セット
8日以内出荷
初めてのセンサ入門はじめてセンサを使用される方におすすめのワイヤレスセンサセットです。お持ちのパソコンやタブレットに接続し、無料の専用アプリを使用することで、データの測定・解析ができます。[実験例]温度:アルコールの蒸留実験pH:酸とアルカリ、中和滴定の実験音:声や楽器の波形の測定
仕様【接続】ワイヤレス、USBセット内容ワイヤレスpHセンサ、ワイヤレス温度センサ、ワイヤレス音センサ型式【ワイヤレスpHセンサ】GDX-PH(Go Direct)、【ワイヤレス温度センサ】GDX-TMP-RL(Go Direct)、【ワイヤレス音センサ】GDX-SND(Go Direct)測定範囲【ワイヤレスpHセンサ】pH0~14、【ワイヤレス温度センサ】-40~+125℃電源充電式電源(USB充電式)最小表示【ワイヤレスpHセンサ】pH0.01、【ワイヤレス温度センサ】0.01℃、【ワイヤレス音センサ】0.1dB測定項目【ワイヤレスpHセンサ】pH、【ワイヤレス温度センサ】温度、【ワイヤレス音センサ】音圧、波の振幅対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android音圧レベル(dB)【ワイヤレス音センサ】測定可能:55~110測定間隔【ワイヤレス音センサ】最速10μs(100kHz)
レゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセット ナリカレゴエデュケーションSPIKEプライムエネルギーセットナリカ
119,800税込131,780
1セット
8日以内出荷
プログラミング教材「SPIKEプライム」の天気予報データを使用して、風力発電をシミュレーションできるセットです。天気予報は本物の予報データを使用しています。また、発電した電気をセンサで確認できます。
仕様レゴエデュケーションSPIKEプライム:【総ピース数】528個【その他】モーター(M×2、L×1)、距離センサ、カラーセンサ、フォースセンサ(タッチセンサ)、ハブ(6軸ジャイロセンサ内蔵、ハブ前面に5×5のLEDマトリックス搭載、6つの入出力ポート)、トレイ付収納ケース、ソフトウェア(フリーダウンロード)、はじめてのプログラミング教育ガイド(SPIKEプライム用)セット内容E31-7800レゴエデュケーション SPIKEプライム(528ピース・ケース付)、発電用モーターNK、モーター用プーリー、E31-8200-12ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG(Go Direct)、低電圧実験モジュール、メーター付コンデンサー測定範囲【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】±5V・±0.18A、±30V・±1A(2レンジ)最小表示【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】0.001V、40μA測定項目【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】電流、電圧対応OS【ワイヤレス電気エネルギーセンサ GDX-NRG】Windows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら