5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール 形状ドーム型 質量(g)1200 消費電力(W)5.0(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5モータードライブ F1.4、(赤外線LED)30 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°) アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ 形状バレット型 質量(g)1000 消費電力(W)8.1(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブ F1.4、(赤外線LED)45 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°) アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

AI検知機能搭載、5メガピクセルカメラ(顔認証、人物/車両検知、人数カウント、エリア侵入、行列検知、混雑検知など) プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ 形状バレット型 質量(g)1000 消費電力(W)9.7(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×280 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)5MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線LED)45 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)2592×1944 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(2592×1944/2592×1520/2340×1296/1920×1280/1280×960/1280×720)、Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)102~31/(垂直)73~23(°) アラームAI検知、モーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u/AAC デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.7型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(メーカーTNV-Rタイプ使用時) PoE(PoweroverEthernet)対応 モーターレンズによりピント調整が容易に 屋外設置可能な防水機能(IP67相当)
用途屋外用 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール 形状ドーム型 質量(g)1200 消費電力(W)3.8(最大) 電源DC12V±20%、PoE(802.3af) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)149×124 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)2MP対応バリフォーカル F=2.7-13.5/モータードライブF1.4、(赤外線) 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)95以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋外用 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1 プロトコルTCP/IP.ICMP.HTTP.HTTPS.FTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.RTCP.NTP.SMTP.PPPoE.UPnP.UDP.SNMP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG 音声入力1入力(RCA) 画素ピッチ(H×V)(mm)1920×1080 フレームレート60Hz:Stream1:30fps(1920×1280/1280×960/1280×720)Stream2:30fps(1280×720/640×480/320×240)、Stream3:30fps(640×480/320×240) 画角(水平)101~33/(垂直)52~18(°) アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1/出力1 音声出力1出力(RCA) 映像出力なし 被写体照度(最低)0.05lx/※IR照射時0lx※映像出力AGC ON F1.4 ダイナミックレンジWDR(TRUE) 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション3D DNR イメージセンサー1/2.8型 プログレッシブスキャン CMOS リセットボタン有り
1台
77,980 税込85,778
5日以内出荷

高解像度で360°全方位撮影を実現 最大12メガピクセルの超高解像度で出力可能 屋外設置可能な防水機構(IP66相当) レコーダーのフィッシュアイモードを使用することにより4分割等の画像補正可能(フィッシュアイ対応レコーダー:TNV-RH16PW/RH32PW)
用途屋内外 仕様Triストリーム 付属品取扱説明書、ソフトウェアCD、 壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、壁面取付用ブラケット、LAN端子防水キャップ 形状フィッシュアイ型 質量(g)400 消費電力(W)9.6(最大) 電源DC12V±10%、PoE(802.3af) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×56.5 機能バンダル(耐衝撃)対応 なし、オートアイリスなし、ネットワークなし、ストレージ なし、デイ・ナイト機能:IRカットフィルター駆動方式、逆光補正あり 設定範囲Fisheyeモード調整、色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由) 焦点距離(mm)(レンズ)HD Fisheyeレンズ/f=1.6、F 2.0、(赤外線LED)5 互換性システム:ONVIF( Profile S/G/T ) 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)90以下(結露しないこと) セキュリティパスワード認証 使用場所屋内外 シャッタースピード1/5s~1/20000s インターフェイスRJ-45 10M/100M Ethernet port×1/(RS-485)なし プロトコルTCP/IP.HTTP.DHCP.DNS.DDNS.RTP.RTSP.PPPoE.SMTP.NTP.UPnP.SNMP.HTTPS.FTP RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66相当 映像圧縮方式(ビットレート)H.264/H.265/MJPEG(Substream) 音声入力内蔵マイク 画素ピッチ(H×V)(mm)4000×3000 フレームレートMainstream:4000×3000@15pfs/3000×3000@25pfs/2560×2560@25pfs/2160×2160@25pfs/1520×1520@25pfs/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs、Substeam:1280x960P@15fps/1080×1080@25pfs/720×720@25pfs/480×480@25pfs/640□480@15fps、Mobilestream:640□480@15fps/480×480@25pfs 画角360° アラームモーション検知、音声検知、アラーム入力、(入出力)入力1系統、出力1系統 音声出力内蔵スピーカー 映像出力なし 被写体照度(最低)0.01lx/※IR照射時0lx/※映像出力:AGC ON F1.6 ダイナミックレンジD-WDR 音声圧縮方式(ビットレート)G.771a/G.711u デジタルノイズリダクション2D/3D DNR イメージセンサー1/2.3型プログレッシブスキャンCMOS リセットボタン有り(リセットケーブル)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷