特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
465件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。
用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。 有効長(mm)135 シャンクSDS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビットです。六角軸ビットで強力タイプです。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート。 適合機種ハンマードリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)280 有効長(mm)162 シャンク径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。適合材:コンクリート トラスコ品番749-0364 材質スチール 全長(mm)100 タイプスリーブ打込み式 下穴径(Φmm)18 ねじ長さ(mm)60 二面幅(mm)19 埋め込み深さ(mm)50 トルク(N・m)標準施工:42 最大取付物厚さ(mm)25 最大引張荷重(kN)30.6 ねじの呼びM12 外径(mm)17.3 穿孔深さ(mm)56
1箱(20本)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

磨耗が少なく、長時間の使用にも無理なく対応できます。耐久性に優れた刃先により、常にパワフルな破砕力を発揮します。
用途コンクリートのハツリ作業に。 トラスコ品番145-1296 適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plus) 材質合金鋼 全長(mm)250 シャンク径(mm)10(SDS) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ 動画あり
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。 有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上) 推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。 ねじの呼びM4 材質スチール、表面処理:ユニクロ処理 長さ(mm)36.5 ねじ長さ(mm)43.5 下穴径(Φmm)9.0 外径(mm)6.8 トラスコ品番835-6917 セット内容共回り防止レンチ 質量(g)337 適合板厚(mm)9~13 2018年トラスコ掲載ページ2 0548
1セット(40本)
1,398 税込1,538
当日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけや、施工アンカーの下穴あけ作業。 全長(mm)160 有効長(mm)100
1セット(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷

ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等 トラスコ品番749-1816 厚さ(mm)(最大使用)38 質量(g)223
1セット(10個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷

カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等 トラスコ品番750-2753 質量(g)17 ねじ長さ(mm)12 埋め込み深さ(mm)30
1セット(100個)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等 ねじ径M12 材質スチール 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)49 埋め込み深さ(mm)(最小)61 トラスコ品番749-1131 厚さ(mm)(最大使用)22 質量(g)92 締付トルク(N・m)45 下穴深さ(mm)68以上
1セット(20個)
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
1,753 税込1,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS) 適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


UR21用 シャンクアッセンブリー。1つの替刃(ボディ)ですべてのサイズ(口径:25~55mm、2CBタイプは口径:60~170mm)で使用可能です。
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷




カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。 トラスコ品番379-5845 質量(g)19 ねじ長さ(mm)12 最大引張荷重(kN)16.4
1セット(100本)
16,980 税込18,678
当日出荷

直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。 ねじ径M4 直径(mm)4 下穴径(Φmm)3.5 仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。施工完了。 付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85) 種別ねじ固定式 材質/仕上鉄/シルバーメッキ 被削材コンクリート、ブロック、レンガ ヘッド形状皿頭
1パック(200本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。コンクリート・ブロック・大理石・石膏ボード・タイル(但し、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。
トラスコ品番120-9183 材質SK材 シャンクストレート 適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷

鉄板を含む幅広い被削材にマルチに対応します。鉄板+モルタルなどの複合材を一発穿孔可能です。左右非対称刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減しました。
用途被削材:薄鉄板、木材、プラスチック、モルタル、サイディング、ALC、陶器タイル、これらの複合材など。 適合機種充電ドリル(9.6V以上)・充電インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下) セット内容同サイズ3本入 材質刃部:超硬チップ、合金鋼 シャンク形状6.35六角軸 シャンク径(mm)6.35
1セット(3本)
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能です。被削材に鋭く食い込むので、回転のみでも抜群の穿孔力を発揮します。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ等へのアンカーの下穴あけ作業。電気設備工事用。 トラスコ品番749-2367 適合機種電気ドリル(400W)以下(振動ドリルではご使用になれません) セット内容3.5・4.8・5.0・6.0・6.4mm各1本 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,598 税込3,958
翌日出荷

キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) トラスコ品番384-3726 適合機種振動ドリル 材質合金鋼(刃部:超硬チップ) 全長(mm)85 有効長(mm)50 シャンク形状ストレート シャンク径(mm)4.5 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
当日出荷

ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。
用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。 刃先径(Φmm)7 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UR21 マルチplus ボディ 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 適合品番【シャンク】URSK-ST-L(ストレートシャンク) / URSK-SD-L(SDSシャンク) 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 マルチplus STシャンク 太径(換気扇、エアコン等) ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。表面の凹凸に強い構造で、木材中の釘やボード裏の軽天材も切断可能。センタードリル、ボディ、シャンクアッセンブリーのフルセット品。ボディの取り換えは工具不要でワンタッチ脱着可能。ワンタッチなので抜けカスの除去も簡単。シャンクは共通ですのでボディとセンタードリルを交換することで様々なタイプの穴あけが可能。
用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 / CDR-H210 適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) シャンク形状ストレート 関連資料UR21シリーズ チラシ(6.03MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

UR21 換気扇用セット(110・160)複合材用 ユニカ 動画あり
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途金属系サイディングボード・合板・FRP・薄鉄板 / アルミ(2mm)・2×4(釘も切断)・塩ビ板・石膏ボード・ステンレス板(1mm) 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 口径(mm)110+160 関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UR21 換気扇用セット(110・160)マルチPlus ユニカ 動画あり
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で、厚板・薄板もスムーズに穿孔。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途窯業系サイディングボード・スレート・塩ビ板・FRP・石膏ボード・木材 / 合板 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDR-T220 口径(mm)110+160 関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UR21 換気扇用セット(110・160)振動用 ユニカ 動画あり
硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。1シャンクで口径110mmと160mmのボディをワンタッチで交換。タイトリングを回すだけでボディを強固にセット。広い接触面積で回転力を効率的に伝導。フランジ部は軽くて錆びに強い新素材(高力アルミ合金)を使用し軽量化。センタードリルもワンタッチ着脱機構。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード・スレート・窯業系サイディングボード 有効長(mm)130 適合品番【センタードリル】CDB-T220 口径(mm)110+160 関連資料UR21換気扇用セットシリーズ チラシ(2.67MB) 取扱説明書UR21シリーズ 説明書(1.31MB)
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニカ溶接アンカー
RoHS
対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
用途サッシの窓枠留めに。 トラスコ品番154-2137 材質スチール 全長(mm)60 下穴径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)30 最大引張荷重(kN)14.2 外径(mm)10 穿孔深さ(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,998 税込4,398
翌日出荷

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。ブリスターパック包装です。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)150 有効長(mm)90 シャンク形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)