「エアコンガス漏れ検知剤」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード