カテゴリ
- 物流用品(22)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- RAVENDO
- Altrider (アルトライダー)(34)
- brembo(12)
- D'Addario(18)
- Electro Harmonix(21)
- KEMET(29)
- MAZDA(マツダ)(11)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(15)
- NSK(日本精工)(17)
- RS PRO(502)
- SKF(日本エスケイエフ)(44)
- SPARKFUN(160)
- Thermo Fisher Scientific(14)
- TRACO POWER(57)
- VISHAY(13)
- フエニックス・コンタクト(12)
- ホンダ(156)
- ミツビシ(13)
- 三菱ふそう(128)
- ブランドをもっと見る

スチール製プレート運搬車
RAVENDO(4件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から3日以内出荷貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)材質本体:スチール、タイヤ:ゴム材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)2502018年トラスコ掲載ページ8 1008材質(荷台)スチール
一輪車 BC1100PUR
RAVENDO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
階段昇降運搬車
RAVENDO¥48,980税込¥53,8781台翌日出荷すくい板を160mmか520mmの奥行に変更できます。 160mm以下の高さの階段に適しています。 しっかりと溶接され丈夫で頑丈です。用途階段昇降時の荷物の移動に材質本体・すくい板:スチール、本体:表面電解メッキ処理、車輪:ゴム質量(kg)21均等荷重(kg)200寸法(幅W×長さL)(mm)(すくい板)360×520、(全長1200)
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS
RAVENDO(4件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125
スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO
RAVENDO(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
スチール製長尺物運搬車
RAVENDO¥31,980税込¥35,1781台当日出荷Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。 長尺物を寝かせて運搬可能です。トラスコ品番195-4209材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770質量(kg)15高さ(mm)320材質(車輪)ゴム均等荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)450キャスター径(Φmm)250アズワン品番64-8338-47材質(荷台)スチール
一輪車 BC1100S
RAVENDO(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
キャスター(鋼鉄製運搬車用) 交換用車輪
RAVENDO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷トラスコ品番206-3119セット内容取付用金具一式材質/仕上ゴム質量(kg)0.98材質(車輪)ゴムストッパーなしアズワン品番64-8381-65車輪径D(Φmm)260
階段昇降運搬車取り替えキャスター
RAVENDO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番116-1054適合本体145030質量(kg)3.2車輪径(Φmm)160材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
鋼鉄製運搬車(空気入りタイヤ仕様)
RAVENDO¥74,980~税込¥82,478~1台翌日出荷から8日以内出荷空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。 400kgまでの重量物を搬送可能です。
ドラム缶運搬車
RAVENDO¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷最大200Lドラム缶まで一般的なドラム缶全てに対応したドラム缶運搬車です。用途ドラム缶の運搬に。トラスコ品番195-4194全長(mm)1670全幅(mm)500全高(mm)1000前輪内幅WI(mm)370アズワン品番64-8339-02
一輪車 BC1100SH
RAVENDO¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
折りたたみカート
RAVENDO¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ワンタッチで薄さ55mmに折りたたみ可能で収納に困りません。アルミニウム製で非常に軽量です。荷物固定用ゴムが付属しており安定して荷物を運べます。用途90kg以下の荷物の運搬に。車載用台車として。付属品荷物固定用ゴム×1トラスコ品番709-6446材質本体:アルミ、すくい板:アルミダイキャスト、車輪:ゴム長さ(mm)500幅(mm)490全長(mm)1070色シルバー高さ(mm)1070均等荷重(kg)90ハンドル高さ(mm)1070キャスター径(Φmm)180すくい板長さ(mm)355すくい板幅(mm)480折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×55×810
スチール製長尺物運搬車 TD300-4W
RAVENDO¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ノーパンクタイヤを採用しているためパンクの心配がありません。頑丈に溶接されたスチールフレームは粉体塗装仕上で耐久性に優れています。フレームの滑り止めグリッドにより荷物が滑り落ちにくいです。嵩張る荷物の屋外移動に最適です。トラスコ品番735-4748材質本体:スチール、タイヤ:ゴム長さ(mm)770幅(mm)450高さ(mm)320均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)250
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ すくい板
RAVENDO¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷FITTERS MATE本体へ取り付ける事で様々な対象物をすくい上げて運ぶことが出来ます。すくい面には滑り止めテープ加工が施されています。スチール製なので頑丈です。用途様々な荷物の運搬に。トラスコ品番684-9177材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)180幅(mm)400全長(mm)360高さ(mm)360均等荷重(kg)150すくい板長さ(mm)145すくい板幅(mm)400
ノーパンクスペアタイヤ
RAVENDO¥9,698税込¥10,6681本当日出荷トラスコ品番836-7954適合機種141481材質ホイール:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)3.8車輪径(Φmm)400車輪幅(mm)100シャフト径(Φmm)122018年トラスコ掲載ページ8 1146
ビンバッグストロングトロリー
RAVENDO¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷複数(最大6種)のゴミを一カ所で分別できるので、省スペース化を実現します。上部が回転するため、使いやすい位置に調整できます。強靭な作りにより屋外でも安心して使用できます。用途ゴミの分別トラスコ品番291-4998色イエロー高さ(mm)1060材質(本体)本体:スチール、車輪:ゴム外径(mm)600
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE用アダプタ ボード用レール
RAVENDO¥6,198税込¥6,8181台当日出荷FITTERS MATE本体へ取り付ける事で板状の対象物を運搬することが出来ます。レール内には滑り止めテープ加工が施されています。スチール製なので頑丈です。用途ボード材など板状荷物の運搬に。トラスコ品番684-9178材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)500幅(mm)140全長(mm)500高さ(mm)80均等荷重(kg)150すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)50
コンパクト二輪運搬車 FITTERS MATE
RAVENDO¥13,980税込¥15,3781台当日出荷箱状の対象物の底面に固定することで楽に運搬することができます。すくい部分の高さは140mm~170mmの間で調整可能です。コンパクトなので携帯用に便利です。オプションアダプタを使用する事で様々な形状の対象物を運搬できます。用途キャビネットや家具などの運搬に。トラスコ品番684-9179材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)190幅(mm)440車輪径(Φmm)125高さ(mm)200均等荷重(kg)150タイヤタイプゴム車
RHINO CART 900
RAVENDO¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷凹凸のある表面、ハードな汚れや砂利を乗り越えるために特別に設計されています。最大900kgの荷物を運搬可能です。8個の頑丈なウレタンホイールで、凹凸のある表面を簡単に走行できます。バーは伸縮可能で、230mmから最大1170mmまで幅を変更可能です。サイドは完全に分離できるので、大型アイテムでも簡単に移動できます。プロ仕様のポリ樹脂と、産業用途で使用されるものと同じタイプの特殊鋼を使用し、頑丈に作られています。用途重量物の運搬作業に。トラスコ品番671-1479材質車輪:ポリウレタン、フレーム:スチール幅(mm)460全長(mm)230~1170高さ(mm)120車輪幅(mm)25使用荷重(t)0.9車輪数8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら