曜日別特売

折りたたみカート

折りたたみカート - RAVENDO折りたたみカート - RAVENDO折りたたみカート - RAVENDO折りたたみカート - RAVENDO折りたたみカート - RAVENDO

ワンタッチで薄さ55mmに折りたたみ可能で収納に困りません。
アルミニウム製で非常に軽量です。
荷物固定用ゴムが付属しており安定して荷物を運べます。

用途
90kg以下の荷物の運搬に。
車載用台車として。
付属品
荷物固定用ゴム×1
トラスコ品番
709-6446
材質
本体:アルミ、すくい板:アルミダイキャスト、車輪:ゴム
長さ(mm)
500
幅(mm)
490
全長(mm)
1070
色
シルバー
高さ(mm)
1070
均等荷重(kg)
90
ハンドル高さ(mm)
1070
キャスター径(Φmm)
180
すくい板長さ(mm)
355
すくい板幅(mm)
480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×55×810
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00178399145463
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする